静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:FDF2182WT-L: 15 - 70、FDF2182WT-T: 上30°、同時タッチ点数:10
付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2182WT-L: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・ユーティリティディスク (取扱説明書・タッチパネルドライバ)・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド
質量(kg)FDF2182WT-L: 約5.6、 (モニター部)FDF2182WT-T: 約7.5、約5.1
サイズ21.5型 (54.7 cm)
消費電力(W)10、節電時:1.2以下
適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)
温度(℃)5~40
方式投影型静電容量 (PCAP)
対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)
湿度(%RH)20 - 90
表面処理アンチグレア + アンチフィンガープリント
表示領域 (横×縦):476.6×268.1 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)42
通信方式USBシリアル転送
コントラスト比(標準値)5000:1
画素ピッチ0.248×0.248 mm
表示色約1677万色
解像度(推奨)1920×1080
保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)25 ms (黒→白→黒)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)FDF2182WT-L:533.2×214.8~401.5×139.3~340.8、FDF2182WT-T:533.2×157~184.3×402.2~412.2、(モニター部)533.2×54×325.7
表面硬度7 H
同期信号セパレート
スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB
取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
走査周波数DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)
パネル駆動方式VA
輝度(cd/m2)230
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:15 - 70°、同時タッチ点数:10
付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2382WT-AL: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド・ケーブルクランパー
質量(kg)約6.6、 (モニター部)約6.0
サイズ23.0型 (58.0 cm)
消費電力(W)12、節電時:0.5以下
適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)
温度(℃)5~35
方式投影型静電容量 (PCAP)
対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):509.2×286.4 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)47
通信方式USBシリアル転送
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.265×0.265 mm
表示色約1677万色
解像度(推奨)1920×1080
保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)11 ms (中間階調域)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556.7×216.3~401.3×143.9-353.9、(モニター部)556.7×54×339.2
表面硬度5 H
同期信号セパレート
スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB
取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
走査周波数31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)260
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
関連キーワード