301件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し 種類ハンマー替ヘッド
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ニトリルカバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適度な柔軟性と復元性があり、作業性に優れています。 静電気が少なく、ゴミ・埃が付きにくい為フローリングに傷を付けません。 環境対策型・高発泡ポリエチレン製。 一般ごみとして処理できます。
1巻長さ(m)30 幅(mm)1000 厚さ(mm)2
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

L型の形状になっており、出隅など様々な個所の養生に使用できます。カッターなどで簡単にカットすることが出来、テープで留めるだけの簡単施工。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。ポリエチレン発泡体の弾力でクッション性があり、衝撃吸収性に優れています。高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。一般ゴミとして処理できます。
用途柱、角、危険個所などの養生に 厚さ(mm)10 寸法(mm)75×75×1700 材質発泡ポリエチレン イエロー
1ケース(20本)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為フローリングにキズを付けない。一般ゴミとして処理できます。
用途建築・引越し現場の床・壁・廊下・その他養生・梱包・クッション材・保護材・選挙投票所・災害時の体育館などの床養生にも利用されています。 幅(mm)1000 長さ(m)30 厚さ(mm)約2 ブルー 材質発泡ポリエチレン シート幅(mm)1000 シート長さ(m)30
1本ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。 材質軟質塩ビ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
1ケース(10本)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)270 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 トラスコ品番448-2263
1本
6,298 税込6,928
欠品中

作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
用途木工製品や金型の組立て作業に 種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)45 主な用途木工工作/組立作業/金型作業 規格1.0ポンド 頭部長(mm)100 トラスコ品番859-1948
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)45 全長(mm)305 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575D-22
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷


金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。 打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン 材質(柄部)機械構造用炭素鋼 主な用途鉄工作業
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防振材に各種素材の中より振動吸収効果の最も優れたゴム管を採用しました。機能性を重視し、そのゴム管を指に対して直角に関節部を避けて並べ、固着して曲げやすくし、多様な作業に適応できる構造としました。掌部に良質の天然皮革を使用しておりますので、手に良くなじみ、フィット性にも優れています。
サイズフリー 材質牛革/人口皮革/ゴム管 入数(双)1 本体質量(g)155 機能耐防振性 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)24 手の平幅(cm)22 材質(甲)合皮 材質(掌側)牛本皮 メーカー商品コード4130140 指タイプ5本指 アテ有無アテ無
1双
4,998 税込5,498
当日出荷

跳ね返らない無反動構造で打撃力をしっかり伝えます。PVC樹脂製ヘッドなので相手に傷をつけにくいです。
用途木製品・機械の組み立てなど。 材質(頭)PVC 主な用途木製品・機械の組み立て
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。 無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)49 全長L(mm)330 材質(頭)ウレタン 主な用途大工作業/組立作業 質量(g)770 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)49 トラスコ品番369-9692
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ 寸法(m)1
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。 力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。 材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。 材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 構造ショックレス構造
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。 種類コンビハンマー/ショックレスハンマー 材質(頭)スチール/ナイロン 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ラバー 材質(柄部)ラバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はね返らない無反動構造です。無反動構造なので、従来型に比べ打撃力が強く、しかも疲れにくいです。ウレタン樹脂製なので安全で耐久性に優れ、傷を付けにくいです。精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所も大丈夫です。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。 材質ウレタン樹脂 主な用途打撃作業
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ不要・取付け、取外し簡単。軽くて簡単にカットできます。 様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に スカイブルー 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 質量(kg)8 寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7
1セット(40本)
13,980 税込15,378
当日出荷

1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷

種類ショックレスハンマー 材質(頭)ナイロン/ポリエチレン 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木柄掛矢と比べ耐久性があり、打撃力が増え、手にかかる振動も減らすカケヤです。 ハンドルは、グラスファイバー柄を使用。
用途杭の打ち込みや金属音を響かせたくない現場や住宅街での作業に 主な用途打ち込み作業 材質(柄部)グラスファイバー
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角を打っても割れにくいニトリルゴム製。衝撃が少ない、無反動構造。内部の鋼球で打撃力アップ&衝撃を吸収!
用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付け。車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付け等に 材質【頭】鋼合金/ニトリルゴム【グリップ】ソフトTPV
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

ヘッドに小さな鉄球を内蔵した無反動ハンマー。ポリウレタン製のヘッドは交換が可能。柄はヒッコリー製。
全長(mm)330 質量(g)460 ヘッド長(mm)110
1本
17,980 税込19,778
90日以内出荷

オーエッチ工業ショックレス替ヘッド
エコ商品
相手を傷つけにくい樹脂ヘッド
用途ショックレスハンマー替えヘッド 種類ハンマー替ヘッド 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法A(Φmm)10 ピン径(Φmm)10 寸法B(mm)115 ピン長さ(mm)115 寸法H1(mm)81 寸法H2(mm)31 寸法W1(Φmm)108 寸法W2(Φmm)115 寸法W3(mm)100 適合#15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ベアリング挿入工具セット(71)のショックレスハンマーです。
質量(kg)0.82 適合品番71
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

グラスファイバー柄採用により、耐久性や安全性に優れております。
用途木工・機械類のはめ込みや火花を避けたい箇所の作業に!
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業ショックレス替ヘッド
ショックレスハンマー用替え頭です。OHショックレスハンマーのヘッドに交換できます。
用途ショックレスハンマー替え頭。 仕様(硬度白)HDD70・緑:HDD65 材質ナイロン・ポリエチレン
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)36 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド 質量(g)450 寸法W(mm)36
1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
23,980 税込26,378
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)