23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木柄掛矢と比べ耐久性があり、打撃力が増え、手にかかる振動も減らすカケヤです。 ハンドルは、グラスファイバー柄を使用。
用途杭の打ち込みや金属音を響かせたくない現場や住宅街での作業に 主な用途打ち込み作業 材質(柄部)グラスファイバー
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ) 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掛け矢(カケヤ)タイプのショックレスハンマーです。反動がない分、力が打撃対象にロス少なく伝わるので作業性がアップします。 力強い打撃力!さらに振動が手に響きにくい!跳ね返りも少なく安全!
用途杭打ちや各種打ち込み作業に。 材質頭部:ゴム、柄部:グラスファイバー、グリップ部:PVC
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
9,898 税込10,888
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打撃作業
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)930 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~80
1本
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン(PU) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途建築作業 焼入硬度HDD40~45 使用温度範囲(℃)-20~90
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーエッチ工業PX印ウレタン角カケヤ(木柄)
エコ商品
ショックレス構造なので手の負担が減り作業効率アップ、頭部はウレタンなので木のカケヤより長持ち
種類掛矢(カケヤ) 材質(頭)ウレタン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。
用途杭打ち、解体作業。 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭) 材質(柄部) 主な用途解体作業/打ち込み作業 頭部長(mm)240
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柄が短く使いやく打ち損じが少ないショートタイプのカケヤ
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)360 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 呼称#4×360 頭部対辺(mm)70 頭部長(mm)145 質量(g)1800 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

王将(須佐製作所)プロショックレス掛矢(グラス柄)8P(角)
エコ商品
用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドは樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し、無反動のハンマーです。 木柄掛矢と比べ10倍以上の耐久性があり、打撃力が倍加する無反動タイプの掛矢です。 ハンドルは、強靭なグラスファイバーを用いグリップも手に馴染み易い材質で、使い易さ抜群です。
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)910 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 口径(Φmm)100×100 頭の全長(mm)175 寸法8P 全質量(g)4200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷

両手でも片手でも振れるミドルタイプ
種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)650 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 呼称#4×650 頭部対辺(mm)70 頭部長(mm)145 質量(g)2300 アズワン品番65-1869-26 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,698 税込9,568
翌日出荷

ヘッドはウレタンを使用しているので長寿命です。作業能率のあがるショックレス構造です。画像は代表画像を使用しています。
全長(mm)360 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~50 対辺(mm)【頭】66 呼称#3×360 頭部長(mm)135 アズワン品番65-1872-02 頭質量(kg)1.3
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

木製の掛矢に比べ割れにくい大型ハンマーです。廃材プラスチックを使用。
材質ナラ柄 柄長さ(mm)900
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業ウレタンカケヤ(木柄)
エコ商品
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浅香工業掛矢 丸胴樫
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業 種類掛矢(カケヤ) 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)240
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 頭径(Φmm)90 全長(mm)450 材質(頭)樹脂 材質(柄部)天然木 質量(kg)1 頭部長(mm)160 トラスコ品番836-3362
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。 種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)125 全長(mm)900 材質(頭)LLD/EVA 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)245 トラスコ品番382-0289 質量(kg)3
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷