H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ
寸法(m)1
H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。
中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。
材質軟質塩ビ
H鋼のエッヂ部分の養生緩衝材です。
中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。
広げやすく取り付け作業性が良いです。
用途シャッター廻り・エレベーター廻り・工場内のH鋼など
材質軟質塩ビ
長さ(m)1
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
こんなお得な商品も!

安全クッション はさみ込み型
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質NBR(発泡ゴム)
形状はさみこみ型
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。
カッターナイフなどで、切ることができます。
色レモンイエロー
材質軟質塩ビ
エスコ品番EA983FJ-231
寸法(mm)31×16×1000
適合幅(mm)【H鋼】3×22
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
発泡ポリエチレン製ですので、柔らかく安全です。H鋼にピッタリフィットします。カッターで簡単にカットできます。
用途H鋼の安全養生に。
色オレンジ
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番482-0304
形状はさみこみ型
幅(mm)55
厚さ(mm)18
質量(g)100
取付方式差し込みタイプ
長さ(m)1
1袋(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐震補強工事のH形鋼にも最適!
H形鋼を衝撃物からしっかり保護。
軟質樹脂製でソフトな感触。
衝突時も安心な高い衝撃吸収性。
接着剤で簡単取付。
用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に
材質軟質塩化ビニル樹脂
形状はさみこみ型
取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)
標準長さ(m)1
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。
色黄×黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
長さ(m)0.9
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
用途鉄板、H型鋼、C型鋼のエッジ部の安全対策。
色イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
トラスコ品番821-9696
形状はさみこみ型
質量(g)35
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
奥行(mm)15
寸法(幅W×高さH)(mm)15×20
内幅(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥879
税込¥967
翌々日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
材質ポリエチレン
H鋼に取り付け養生します。
カットも自在に出来ます。
軽量なので取り付けも簡単です。
用途H鋼の養生
色オレンジ
長さ(mm)1000
横幅(mm)55
縦幅(mm)69
1袋(10本)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
景観を考えた緑色でカットも自在にできます。軽量で取り付けも簡単です。
形状はさみこみ型
色グリーン
長さ(m)1
1本
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
H鋼や鉄板などに、両面テープなど(別売)を使ってはさみ込んで使用するトラ柄タイプのクッション材です。
クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。
カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分
色イエロー×ブラック
材質NBR(発泡ゴム)
使用温度範囲(℃)-10~+50
外寸法・奥行(mm)約32
常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
用途H鋼の常設養生に
材質軟質塩化ビニル樹脂
長さ(m)1
取付け方法接着剤(別売)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。お好きな長さで使え、保管に便利なリール巻仕様です。
用途鉄板やアングルのエッジ処理に。
寸法(幅Wmm×長さLm)9×30
内幅(mm)2
質量(kg)1.65
材質ニトリルゴム(NBR)
形状はさみこみ型
取付け方法差し込みまたは貼付(両面テープ別売)
関連キーワード