195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ゴム樹脂(NBR) 材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 主な用途打ち込み作業
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。 材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV) 構造ショックレス構造
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドはウレタンを特殊成型しているので長寿命で耐久性に優れています。 無反動構造により使いやすく、疲れにくいハンマーです。
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)49 全長L(mm)330 材質(頭)ウレタン 主な用途大工作業/組立作業 質量(g)770 寸法A(mm)100 寸法D(Φmm)49 トラスコ品番369-9692
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業時の打撃による、手に伝わる衝撃を緩和します。
用途木工製品や金型の組立て作業に 種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)45 主な用途木工工作/組立作業/金型作業 規格1.0ポンド 頭部長(mm)100 トラスコ品番859-1948
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ラバー 材質(柄部)ラバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ニトリルカバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-20~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬度;白-ナイロン JIS K7215-HDD 70° 緑-高密度ポリエチレン JIS K7215-HDD 65°
付属品ロールピン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

跳ね返らない無反動構造で打撃力をしっかり伝えます。PVC樹脂製ヘッドなので相手に傷をつけにくいです。
用途木製品・機械の組み立てなど。 材質(頭)PVC 主な用途木製品・機械の組み立て
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショックレス構造になっているため作業がしやすいです。1本で2種類の作業ができる鉄と樹脂のコンビハンマーです。
用途機械等の出張修理に。ポンチ打ち・刻印打ちに。 種類コンビハンマー/ショックレスハンマー 材質(頭)スチール/ナイロン 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。グラスファイバー柄は折れにくいので過酷な作業に適しています。
用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作等に。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はね返らない無反動構造です。無反動構造なので、従来型に比べ打撃力が強く、しかも疲れにくいです。ウレタン樹脂製なので安全で耐久性に優れ、傷を付けにくいです。精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所も大丈夫です。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。 材質ウレタン樹脂 主な用途打撃作業
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用により、耐久性や安全性に優れております。
用途木工・機械類のはめ込みや火花を避けたい箇所の作業に!
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)無振動ハンマー
種類ショックレスハンマー 材質(頭)ウレタン 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)無反動ハンマー22mm
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)270 材質(頭)プラスチック 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途組立作業/打ち込み作業 トラスコ品番448-2263
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

角を打っても割れにくいニトリルゴム製。衝撃が少ない、無反動構造。内部の鋼球で打撃力アップ&衝撃を吸収!
用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付け。車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付け等に 材質【頭】鋼合金/ニトリルゴム【グリップ】ソフトTPV
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

金属とナイロン、2種類のヘッドを用途に応じて使い分けられます。 打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼/ナイロン 材質(柄部)機械構造用炭素鋼 主な用途鉄工作業
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)36 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド 質量(g)450 寸法W(mm)36
1本
8,198 税込9,018
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 材質(頭)ナイロン/ポリエチレン 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けません。精密機器や塗装済みパーツなど、相手を傷を付けたくない作業に最適です。金属に使用しても火花が出ないので火気厳禁の場所にも大丈夫です。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。 主な用途打撃作業 ヘッド質量(ポンド)1
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

1本
23,980 税込26,378
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアリング挿入工具セット(71)のショックレスハンマーです。
質量(kg)0.82 適合品番71
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷

全体にラバーコーティングを施したショックレスハンマー。
種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)36 全長(mm)290 材質(頭)ラバー 材質(柄部)ラバー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 質量(g)520 柄長さ(mm)252 ヘッド長(mm)100
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

木製カケヤと比べ、耐久力が10倍以上です(メーカー比)。頭部内の小鋼球がショックを吸収し打撃力をアップさせます。ウレタン樹脂製で安全で耐久性に優れ、傷を付けにくくなっています。折れにくく、曲がりにくいグラスファイバーハンドルです。両手で握れる長いソフトグリップです。女性にも扱い安い小型サイズです。
用途精密機器や塗装済みパーツ等の打撃作業。 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打撃作業
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

含水率14%以下の良質の樫を使用しています。
用途ショックレスハンマー用 種類ハンマー柄
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭素含有率の高いボールを使用しております。衝撃を和らげ、手首、腕への負担を大幅に軽減できます。丈夫で耐久性が高いハンマーです。本体は粉砕になりにくく、安全に使用できます。-20°の環境でも性能を発揮します。
材質(頭)ポリアミド
1本
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
59日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内部に散弾が入っているので反動を吸収し楽に作業できます。
用途大型機械・家具の組み立て。機械のセットに最適。プラスチック成型などの精密な金型に使用。 種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)108 全長(mm)900 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 呼称#15 頭部長(mm)233 トラスコ品番370-5854
1丁
57,980 税込63,778
当日出荷

用途機械の組み立て等 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作など 関連資料(1.4MB)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,060 税込1,166
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼 主な用途鉄工作業
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途機械の組立・修理/板金作業
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途機械の組立て修理、切削物の芯出し、金型製作 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリエチレン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
49,980 税込54,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)