透明アクリル棚板を採用した木製コレクションケースです。
付属品棚板/5枚、棚受けダボ/20個
材質本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチール
色ナチュラル木目
高さH(mm)480
本体質量(kg)3.4
奥行D(mm)120
幅W(mm)330
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
仕様組立式、可動棚大・小×各1枚付き、可動棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。、ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本)、※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。詳しくはご注文時にカスタマーサービスまでお問い合わせください。
質量(kg)74
サイズW167.5×D60×H90cm 内寸
耐荷重木棚
素材木製
棚板奥行120mmで大きめのフィギュアもディスプレイできます。
付属品棚板/3枚、棚受けダボ/12個
材質本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチール
色ナチュラル木目
高さH(mm)480
本体質量(kg)4
奥行D(mm)170
幅W(mm)330
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。すっきりしたデザインの平ケース
高さ(mm)920
棚段数(段)2
厚さ(mm)(底板)9.5
耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)
仕様組立式、可動棚大・小×各1枚付き、可動棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。、ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本)、※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。詳しくはご注文時にカスタマーサービスまでお問い合わせください。
質量(kg)59
サイズW120×D60×H90cm 内寸
耐荷重木棚
素材木製
木目のデザインが高級感を演出します。
引き戸式で対面間仕切りにご使用出来ます。
用途店舗やオフィスの什器としても活躍します。
材質MDF強化シート貼り、天板/ガラス
高さ(mm)1100
機能キャスター、アジャスター
奥行D(mm)400
幅W(mm)1300
視線を惹きつけるシャープなフォルム。4本の足でしっかりと支え、凛然とした美しさを醸し出すフォルテッシュ。価格なり、ではなく、価格を超える満足を。
仕様ストッカーなし、引戸用プッシュ錠付き、前引戸
材質(フレーム)アルミ型材/アルマイト仕上、(コネクター)ナイロン強化樹脂、(底板)MDF両面イーゴス貼り
厚さ(mm)(底板)9.5
アジャスター4個
透明アクリル棚板を採用した木製ミニのワイドタイプコレクションケース。
付属品棚板/2枚、棚受けダボ/8個
材質本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、背面板/MDF+ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチール
色ブラウン
高さH(mm)255
本体質量(kg)2.65
組立方法組立式
奥行D(mm)120
幅W(mm)420
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
大切なコレクションを美しくディスプレイ。
用途透明アクリル棚板を採用した木製ミニのワイドタイプコレクションケース。
付属品棚板:2枚、棚受けダボ:8個
材質本体:MDF、棚板・扉面:アクリル、背面板:MDF+ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ:スチール
幅(mm)420
色ブラック
高さ(mm)255
奥行(mm)120
本体質量(kg)2.65
棚段数(段)3
1台
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
コストパフォーマンスの高い天然木ディスプレイが新登場。
用途※天然木を使用しているため、塗装のムラ・色の個体差・節などがあります。風合いとしてお楽しみください。
材質天然木:パイン集成材
耐荷重(kg)5
板厚(mm)12
透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です
耐候性にも優れ屋外でも使用可能です
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど
材質アクリル
厚さ(mm)3
色透明
比重1.19
全光線透過率(%)93
ロックウェル硬度(Mスケール)98
吸水率(%)0.3
透明アクリル棚板を採用したワイドタイプの木製コレクションケースです。
付属品棚板/3枚、棚受けダボ/12個
材質本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチール
色ナチュラル木目
高さH(mm)345
本体質量(kg)3.8
奥行D(mm)120
幅W(mm)470
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
見やすく、取り出しやすいショーケース
引き違いの扉なので商品の出し入れに便利です。 コード穴がついています。
可動棚大・小×各1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 。ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本付き) 。レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) 。アジャスター付き
材質木製 強化コート紙貼り レジ置き用天板:メラミン化粧板 ショーケース部天板:ガラス5mm厚
質量(kg)74
幅(cm)167.5
耐荷重(kg)木棚:20/段 ガラス天板:10
高さ(cm)90
奥行き(cm)60
見やすく、取り出しやすいショーケース
引き違いの扉なので商品の出し入れに便利です。 コード穴がついています。
可動棚大・小×各1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。 。ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本付き) 。レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) 。アジャスター付き
材質木製 強化コート紙貼り レジ置き用天板:メラミン化粧板 ショーケース部天板:ガラス5mm厚
質量(kg)59
幅(cm)120
耐荷重(kg)木棚:20/段 ガラス天板:10
高さ(cm)90
奥行き(cm)60
材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス
質量(kg)20.4
色ブラウン
段数3段
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×365×860
棚板耐荷重(kg)5
天板厚さ(mm)16
棚板厚さ(mm)5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×285×255(×2段)、355×285×280(×1段)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)380×285
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
空間へのこだわりが、ひとつの形を生み出しました。見る人を引き付けて離さない美しさ。触れる人にやさしい機能。そのどちらをも満たしたショーケースの進化系。それがエクシードです。直線を生かしたシャープなデザイン。ガラス割れの心配が少ない全フレーム型。棚柱と四隅柱が一体になり、商品の入れ替えが棚柱によって妨げらることがありません。スリムな両端支持のブラケット、丈夫で揺れがなく、商品の邪魔になりません。すっきりしたデザインの平ケース
高さ(mm)920
厚さ(mm)(腰板)5.4、(底板)9.5、(ストッカー部底板)9
耐荷重(kg)80(キャスター1個につき)
キャスター数4
デスクトップにも置けるミニサイズです。
付属品棚板/2枚、棚受けダボ/8個
材質本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチール
色ブラウン
高さH(mm)250
本体質量(kg)1.4
組立方法組立式
奥行D(mm)120
幅W(mm)250
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
デスクトップにも置けるミニサイズです。
付属品棚板/2枚、棚受けダボ/8個
材質本体/MDF、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ・木ネジ/スチール
色ブラック
高さH(mm)250
本体質量(kg)1.4
組立方法組立式
奥行D(mm)120
幅W(mm)250
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
仕様可動棚
材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス
質量(kg)33
段数10段
棚板数(枚)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×290(巾木よけ除く190)×1800
棚板耐荷重(kg)5
棚板厚さ(mm)0.5
棚板調整ピッチ(mm)32(21段階)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×145×810(×2)
開口幅(mm)425
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)440×145
展示物の展示、収納ができる。パンフレット置くスペースがある。折りたたみ式になっているため、保管と使用が便利。展示品のために配線可能。
用途展示会用展示台。出展製品を設置するために使用する。
材質木、メラミン化粧板
質量(kg)25
色白
高さH(mm)900
奥行D(mm)600
幅W(mm)900
1セット
¥119,800
税込¥131,780
31日以内出荷
展示物の展示、収納ができる。パンフレット置くスペースがある。展示品のために配線可能。
用途展示会用展示台。出展製品を設置するために使用する。
材質木、メラミン化粧板
質量(kg)25
色白
高さH(mm)900
奥行D(mm)650
幅W(mm)900
1台
¥139,800
税込¥153,780
31日以内出荷
展示物の展示、立てた状態で壁面にA1サイズパネル取り付け可能。
用途展示会用展示台。出展製品を設置するために使用する。
材質木、メラミン化粧板
質量(kg)25
色白
高さH(mm)1700
奥行D(mm)695
幅W(mm)900
1台
¥279,800
税込¥307,780
31日以内出荷
シンプルなデザインに堅牢さを兼ね備えた展示台です。天板はピンワークの他、天板下地の合板が23mmあり、彫刻作品の固定も可能です。Lmロックタイプは天板と土台が分かれる構造になっており、作品に直接手を触れることなく、天板ごと交換できます。また天板はロック型ですので、防犯対策も兼ね備えています。アクリルケースを使用する際は、施錠も可能です。土台にはウェイトを入れられるので、店頭対策を施せます。
材質メラミン化粧板、木、アクリル5mm(AC)
色ホワイト
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
材質プリント紙化粧繊維板/強化ガラス
棚板耐荷重(kg)5
棚板調整ピッチ(mm)32(17段階)
仕様可動棚
質量(kg)33
段数5段
棚板数(枚)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×290×900
棚板厚さ(mm)0.5
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×745×15(×2列)
開口幅(mm)395
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)420×135
視線を惹きつけるシャープなフォルム。4本の足でしっかりと支え、凛然とした美しさを醸し出すフォルテッシュ。価格なり、ではなく、価格を超える満足を。
高さH(mm)920
棚段数(段)2
仕様ストッカーなし、引戸用プッシュ錠付き、後引戸
材質(フレーム)アルミ型材/アルマイト仕上、(コネクター)ナイロン強化樹脂、(底板)MDF両面イーゴス貼り
厚さ(mm)(底板)9.5
アジャスター4個
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。
板厚(mm)3
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
材質ステンレス鋼(SCS11)
形状スライド(多軸)丁番型
仕上梨地仕上
対応ガラス板厚(mm)10、12、15
開き角度(度)90°
超大型のガラス扉を吊ることができるスライドヒンジです。動きがスムーズです。施工後に扉の三次元調整ができます。本体の材料はステンレス鋼(SCS11)、軸受はステンレス鋼(SUS304)製でテフロンコートを施しているため、メンテナンスフリーです。別注品で木・鉄扉などさまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)
1個
¥13,880
税込¥15,268
4日以内出荷
用途家具・ショーケース用
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
形状通常型
材質/仕上ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
種類ガラス丁番
仕上鏡面研磨
適合ガラス厚(mm)4、5、6、8
木材、無機質ボード等の万能型エナメル下地として優れた作業と、各種エナメルおよびペンキとの密着性を重視して作られた水性のアクリル樹脂塗料です。
水性タイプですから安全です。
各種エナメルおよびペンキとの密着性に優れ、ツヤ引けもありません。
研磨性が良好です。
乾燥が早く、2~4時間で研磨が可能です。
用途ショーケース、カラーボックス、ディスプレイ等のエナメル仕上げおよびペンキ仕上の下地用。
石こうボード、トレース等無機質素材の下地用。
特性速乾
使用方法(1)刷毛塗り、ローラー塗装、スプレー塗装。(2)原液のままで使用できます。希釈する場合は本品100%に対して水道水を5~10%加えてください。(3)シナ材等の木目の浅い素材は1~2回、ラワンなどの木目の深い素材は2~3回塗装することにより、平滑な仕上がりが得られます。
比重1.4
粘度70KU
主な用途木
指触乾燥時間(分)25~30
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上グレー
開き角度(度)90°
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)10
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上ブラック
開き角度(度)90°
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)10
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多幅)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上グレー
開き角度(度)90°
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース
仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %
付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)
材質ガラス繊維入プラスチック
形状スライド(多軸)丁番型
種類大型スライド丁番
仕上ブラック
開き角度(度)90°
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
関連キーワード