61-107-1~4の平ケースは横に1灯、61-107-6~9のハイケースには縦に2灯、横に1灯取り付けられます。縦に取り付ける場合、H121.4cmの本体にはL100cm、H151.9cmの本体にはL127cm、H182.4cmの本体にはL154cm、H212.9cmの本体にはL154cmの照明をご注文ください。
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用
仕様調光器:不可
質量(kg)1.3
取付直付型/ショーケース用1灯用
タイプ2100lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)14
本体樹脂・鋼
ランプ直管形LED14W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×1324×41
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)15/15/16(100V/200V/242V)
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
明るさFL40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等
仕様一般コンセント接続用
セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000
コード長さ(mm)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電力(W)4.8
仕様専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時)
質量(kg)0.3
色本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル
電圧(V)AC100
全光束(Lm)181
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.7
LEDRectangle LEDモジュール
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否否
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
用途ショーケース用
仕様調光器:不可
質量(kg)0.7
取付直付型/ショーケース用1灯用
タイプ1050lmタイプ
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)7.2
本体鋼
ランプ直管形LED7.2W(G13)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)54×706×41
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
明るさFL20W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合
消費電力(W)4.8
仕様専用電源ユニット別売(別置形):X-251N、調光不可、LED交換不可、接続可能台数:3台(X-251N1台使用時)
質量(kg)0.2
色本体:アルミ(クロームメッキ)、透明消アクリル
電圧(V)AC100
全光束(Lm)181
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)37.7
LEDRectangle LEDモジュール
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)93
調光の可否否
消費電力(W)6.6
仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売
長さ(mm)288
質量(kg)0.1
モジュール5.8(0.24A)
電圧(V)AC100
全光束(Lm)400
入力電圧(V)DC24
エネルギー消費効率(Lm/W)60.6
色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100
電球の種類LED
Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.2(本体)
材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)
タイプ600タイプ
電圧(V)対応:100~242
消費電力(W)6.7
首振角度(°)120
コード送り配線コード付
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)350
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)25
調光の可否不可
器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球20W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など
材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅
口金GX53
定格消費電力(W)4.0
定格入力電圧(V)AC100
平均演色評価数(Ra)80
仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき
照射角度(°)40
取付場所を選ばない超薄型棚下照明。
サイズも豊富に展開!
専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。
省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)DC24(±6%)
材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム
設置場所屋内(スチール棚板など)
連結数5
LED寿命(時間)約40000
関連資料棚下照明器具の選び方
調光方式非調光
演色指数(Ra)80
お店のメニュー、規模に合わせて豊富な機種の中からお選びください。
温度調節可変式サーモスタット65℃~80℃
扉開閉方式片面スライド強化ガラス棚2段可変
付属品加温皿1個
質量(kg)22
高さ(mm)415
奥行(mm)300
間口(mm)900
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)676(シーズヒーター620+照明灯28×2)
TKG品番9-0827-1301
TKG品番(2017)6-0740-1401
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
Display Lightシリーズ。商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト。従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度。商品の価値を高める透明感のある美しい発色
種別LEDモジュール付
質量(kg)0.3(本体)
材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ)
消費電力(W)8.6
定格電圧(V)100
首振角度(°)145
コード送り配線コード付
ビーム角(度)37
光源色アパレルホワイトe
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)33
回転角度(°)310
演色指数(Ra)96
埋込穴(Φmm)15
取付可能板厚(mm)1~50
調光の可否不可
器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
定格電圧(V)DC24
材質本体:アルミニウム・スチール、カバー:ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム
平均演色評価数(Ra)80
調光の可否非対応
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
ノンフロン製品だから環境にやさしい
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
容量(L)410
外形寸法(mm)615×619×1894
庫内寸法(mm)522×510×1695
温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
質量(kg)90
消費電力(W)250/275(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)1073/955
収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196
付属品網棚4枚付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
LED照明を付けることで商品を輝かせ、高級感を出すことができます。
仕様●素材:透明アクリル5mm厚●サイズ:W87×D(上部20・下部30)×H30cm、内寸/W86×D(上部19・下部29)×H29cm、アダプター/1.5m、配線穴/直径1.5cm●錠付き(鍵×2本付き)●LED内蔵●ACアダプター式●消費電力:24W●※故障の原因となりますので、長時間の連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。LED取り換え不可
アズワン品番65-8768-08
1個
¥54,800
税込¥60,280
7日以内出荷
LED照明を付けることで商品を輝かせ、高級感を出すことができます。
仕様●素材:透明アクリル5mm厚●サイズ:W87×D(上部20・下部30)×H30cm、内寸/W86×D(上部19・下部29)×H29cm、アダプター/1.5m、配線穴/直径1.5cm●錠付き(鍵×2本付き)●LED内蔵●ACアダプター式●消費電力:24W●※故障の原因となりますので、長時間の連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。LED取り換え不可
アズワン品番65-8768-07
1個
¥52,900
税込¥58,190
7日以内出荷
LED照明を付けることで商品を輝かせ、高級感を出すことができます。
仕様●素材:透明アクリル5mm厚●サイズ:W57×D(上部20・下部30)×H30cm、内寸/W56×D(上部19・下部29)×H29cm、アダプター/1.5m、配線穴/直径1.5cm●錠付き(鍵×2本付き)●LED内蔵●ACアダプター式●消費電力:24W●※故障の原因となりますので、長時間の連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。LED取り換え不可
アズワン品番65-8768-05
1個
¥44,400
税込¥48,840
16日以内出荷
温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能付き
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~10
消費電力(W)(50/60Hz)255/280+LED[4/4]
LED照明を付けることで商品を輝かせ、高級感を出すことができます。
仕様●素材:透明アクリル5mm厚●サイズ:W57×D(上部20・下部30)×H30cm、内寸/W56×D(上部19・下部29)×H29cm、アダプター/1.5m、配線穴/直径1.5cm●錠付き(鍵×2本付き)●LED内蔵●ACアダプター式●消費電力:24W●※故障の原因となりますので、長時間の連続使用はお避けください。連続8時間までのご使用をおすすめします。LED取り換え不可
アズワン品番65-8768-06
1個
¥46,300
税込¥50,930
7日以内出荷から16日以内出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
RoHS指令(10物質対応)対応
温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本)
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減
冷気は循環型の強制対流方式
4輪キャスター付きで移動設置もラクラク
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
温度設定は-6~10℃。(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
付属品棚板1枚
質量(kg)23
外形寸法(mm)425×500×512
容量(L)31
電源単相100V
温度範囲(℃)冷蔵:-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
内容積(L)有効:31
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×500×512
消費電力(W)(50/60Hz)100/110+[LED:1.5/1.5]
庫内寸法(mm)358×352×395
年間消費電力量(kWh/年)220/241(50/60Hz)
収納の目安250mL缶 :約43本、350mL缶 :約25本、500mL缶 :約19本、500mlPET:約7本、ワイン:約6本、ビール小瓶:約11本、ビール中瓶:約8本、ビール大瓶:約6本
1台(38L)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
温度設定は-6~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
年間消費電力量(kWh/年)270/285(50/60Hz)
保冷効力(℃)-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。
扉は鍵付きだから安心保管。
庫内温度がわかる温度計付き。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。
4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。
※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍能力は-22℃以下
(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
ノンフロン製品だから環境にやさしい。
三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。
Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。
扉には鍵付きで安心保管
製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売
容量(L)41
外形寸法(mm)406×481×831
庫内寸法(mm)310×350×434
温度範囲(℃)-26~-22
質量(kg)35
消費電力(W)(50/60Hz)255/255(LED9/9)
付属品棚板3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要
冷気は循環型の強制対流方式
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
付属品網棚2枚、排水受け皿
温度範囲(℃)2~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍能力は-22℃以下(設定:-24℃~-28℃(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
LEDサインBOX付き宣伝効果向上
自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
ノンフロン製品だから環境にやさしい。
三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。
Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。
扉には鍵付きで安心保管
製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
付属品網棚3枚・鍵
質量(kg)63
外形寸法(mm)595×554×950
間口(mm)595
温度範囲(℃)‐28℃~‐24
内容積(L)70
定格入力電力290/290W(50/60Hz)
庫内寸法(mm)479×340×547
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
インバーター制御で年間の電気代が大幅にコストダウン
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要
冷気は循環型の強制対流方式
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
付属品網棚2枚、排水受け皿
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
小型から大型タイプまで豊富なサイズ。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
付属品網棚1枚、排水受け皿
質量(kg)37
間口(mm)600
温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
内容積(L)64
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
消費電力(W)(50/60Hz)180/200、LED(2/2)
庫内寸法(mm)W509×D359×H430
年間消費電力量(kWh/年)290
収納の目安250mL缶:約36本、350mL缶:約21本、550mL缶:約21本、500mLペットボトル:約18本、750mLワインボトル:約10本、ビール小瓶:約28本、ビール中瓶:約18本、ビール大瓶:約18本、一升瓶:0本
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
冷凍能力は-20℃以下
(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
ノンフロン製品だから環境にやさしい。
三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。
Low-Eガラス使用で結露がしにくい。
強制空冷式だから全体に冷気が広がりやすい。
自動霜取り機能、LEDサインBOX付き。
製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売
容量(L)133
外形寸法(mm)406×583×1888
庫内寸法(mm)310×420×1497
温度範囲(℃)-25~-20
質量(kg)86
消費電力(W)(50/60Hz)370/370(LED11/11)、440/440(LED11/11)※霜取時
年間消費電力量(kWh/年)2056(50/60Hz)
付属品網棚6枚、鍵
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(133L)
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能付き
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~10
消費電力(W)(50/60Hz)157/162+LED[3/3]
定格電圧(V)100-100
仕様屋内向け
定格寿命(時間)40000
色温度(K)3000
温度設定は30℃~90℃
温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタル温度表示
2段階過昇防止安全装置付の安心設計
正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用
食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売
庫内温度(℃)30~90
付属品棚板3枚
電源家庭用100Vコンセント【アース線付き】
RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい
フラット扉で使用用途が広がる
ノンフロン製品だから環境にやさしい
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利
100V電源で温度調節はダイヤル7段階式
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
温度設定は30℃~90℃
温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタル温度表示
2段階過昇防止安全装置付の安心設計
正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用
食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売
庫内温度(℃)30~90
付属品棚板3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ