温度設定は2~8℃
(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能・高温・低温警報付き
設定温度(℃)2~8(冷蔵)
消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz)
付属品棚板2枚
RoHS指令(10物質対応)対応
温度設定は-6~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
年間消費電力量(kWh/年)270/285(50/60Hz)
保冷効力(℃)-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
温度設定は2~8℃
(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能・高温・低温警報付き
温度範囲(℃)2~8(冷蔵)
消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz)
付属品棚板2枚
RoHS指令(10物質対応)対応
温度設定は-6~10℃。(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
付属品棚板1枚
質量(kg)23
外形寸法(mm)425×500×512
容量(L)31
電源単相100V
温度範囲(℃)冷蔵:-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
内容積(L)有効:31
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×500×512
消費電力(W)(50/60Hz)100/110+[LED:1.5/1.5]
庫内寸法(mm)358×352×395
年間消費電力量(kWh/年)220/241(50/60Hz)
収納の目安250mL缶 :約43本、350mL缶 :約25本、500mL缶 :約19本、500mlPET:約7本、ワイン:約6本、ビール小瓶:約11本、ビール中瓶:約8本、ビール大瓶:約6本
1台(38L)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ。
扉は鍵付きだから安心保管。
庫内温度がわかる温度計付き。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い。
4面とも二重ガラスだから庫内保冷能カが良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手聞がかからない。
※結露水が多い場合は付属の水受け皿で対応。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧倒的人気!デシケーターの定番。棚受けは任意に移動でき、小さなものから大きなものまで楽々入ります。フタは成形により形が均一で、非常に高い気密性があります。
アズワン品番1-001-01
付属品棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚
材質(棚板)PS(ポリスチレン)、(ゴム足)天然ゴム
質量(kg)4.5(棚板込み)
材質(本体)透明PMMA(アクリル)
間口(mm)258×458
棚板間隔(mm)底1段50、他30、最小棚板間隔20
棚板耐荷重(kg)2kg
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×345×525
材質(ゴム足)天然ゴム
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×275×485
棚板寸法(mm)257×270×4t
総耐荷重(kg)100
1台
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
冷却効果の高い二重ガラス採用です。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
間口(mm)470
奥行(mm)463
消費電力(W)(50/60Hz)110/120
電源コード(m)2.5
標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
色(本体)白
冷却能力(℃)3~10
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
小型から大型タイプまで豊富なサイズ。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
容量(L)39
外形寸法(mm)434×398×714
庫内寸法(mm)370×330×340
温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
質量(kg)32
消費電力(W)120/130(LED1/1)(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)473
収納本数(本)250mL缶約45/350mL缶約28/500mLPET約12
付属品網棚1枚、鍵2個付、排水受け皿
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(39L)
¥43,980
税込¥48,378
欠品中
温度設定は30℃~90℃
温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタル温度表示
2段階過昇防止安全装置付の安心設計
正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用
食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売
庫内温度(℃)30~90
付属品棚板3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
冷蔵範囲は2℃~12℃(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
ノンフロン製品だから環境にやさしい
LEDは蛍光灯より発熱が少なく長寿命で省エネ
強制対流冷却方式だから庫内冷却効率が良い
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
ドレン水は自然蒸発式で排水の手間がかからない
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
容量(L)410
外形寸法(mm)615×619×1894
庫内寸法(mm)522×510×1695
温度(℃)冷蔵2~12(外気温25℃・湿度60%・周囲風速0.2m/s以下・無負荷平衝時直射日光受けず)
質量(kg)90
消費電力(W)250/275(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)1073/955
収納本数(本)大ビン約162/中ビン約196
付属品網棚4枚付
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(410L)
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
置き場所に困らない省スペース設計。
スライド扉採用で、通路や狭い場所でも出し入れが容易。
排水工事が不要な除霜水強制蒸発式
電源(単相/V)100
庫内温度(℃)2~12
定格内容積(L)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498
付属品網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)15
色ホワイト
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1.9
定格電流(A)1.1
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)55
運転音(dB)24
冷媒R600a
冷媒封入量(g)15
アズワン品番64-1124-01
ドア右開き
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)138
省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
全自動式でシリカゲルの交換が必要ありません。常温で庫内の湿度を30~40%RHに保ち長期の保管に最適です。成形部品を組合せ、機能・強度とも一段と向上しています。庫内エアー循環対流用ファンの採用により防湿能力が大幅に向上しました。保管品の大きさに合わせて棚板が28mm間隔で15段階に調節できます。フレームカラーはホワイト・ブラックの2色、または本体キャビネットは透明タイプと保管品の変質・退色を防止するスモークタイプ(ブラックフレームのみ)を取り揃えております。場所をとらないスリムなタテ型のデザインです。
付属品パッチン錠タイプ棚板3枚
材質ポリ塩化ビニル、ABS
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×390×617
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×332×428
質量(kg)約7
タイプ中湿度用
電源(V)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)9
電源コード(m)約1m
湿度設定範囲(%RH)30~40
温度設定は2℃~12℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内の食品、飲料類を明るくきれいに照らす。
4面ともニ重ガラスで庫内保冷能力が良い。
デジタルコントロールパネル採用で温度制御管理が向上。
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
強制対流方式だから庫内冷却効率が良い。
結露水は自然蒸発式で排水の手間がいらない。
扉の開閉方向は左右どちらでも変更可能。
扉は鍵付きだから安心保管。
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~12(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度設定は30℃~90℃
温度調節ダイヤルにて10段階の温度設定が可能
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタル温度表示
2段階過昇防止安全装置付の安心設計
正面ガラス背面スライド扉に強化ガラス使用
食材の乾燥防止のため、庫内に加湿トレイを設置
製品保証1年間(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途ポテト・フランクフルト・揚げ物等の陳列販売
庫内温度(℃)30~90
付属品棚板3枚
電源家庭用100Vコンセント【アース線付き】
RoHS指令(10物質対応)対応
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。
フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。
便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。
上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。
庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。
セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)
質量(kg)7.5
容量(L)約25
電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12
消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43
コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9
冷却方式ペルチェ式
温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485
運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0
庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
上部スライド式全面ガラス扉で中身が見やすい。
ラウンド型デザインで対面販売にも適している。
ノンフロン製品だから環境に優しい。
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き。
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利。
100∨電源で庫内温度調節はダイヤル7段階式。
結露水は本体底部の水受け皿でキャッチ。
用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
キャスター数4個
庫内温度(℃)-25
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで2パターンの陳列が可能です。
用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
トラスコ品番207-7796
質量(kg)42
高さ(mm)880
奥行(mm)463
間口(mm)470
有効内容量(L)73
電源コード(m)2.5
消費電力(W)(50/60Hz)110/120
色(本体)白
アズワン品番64-8690-49
冷却能力(℃)3~10/HOT部55±5
標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用に
仕様加温:250ml(Φ53×H133mm):約42本 350ml(Φ60×H158mm):約35本 350ml(Φ66×H123mm):約30本
付属品網棚2枚、ホットプレート棚1枚、鍵2個、水受け皿
質量(kg)70
温度(℃)庫内空気温度冷蔵:2~12(マイコン式温度調節可)、温蔵:55±5(温度調節不可)
電圧(V)(50/60Hz)単相100
内容積(L)有効:115
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×553×1323
消費電力(W)(50/60Hz)冷却+[LED]200/220+[6/6]、(冷蔵+温蔵)340/350
庫内寸法(mm)W×D×H:449×484×840
年間消費電力量(kWh/年)(オールコールドの場合)711
収納の目安冷蔵/加温 250ml缶:約174本 500ml缶:約120本 500mlPET:約80本 ビール大瓶:約40本 一升瓶:約12本 ワイン:約32本
1台(115L)
¥98,990
税込¥108,889
3日以内出荷
関連キーワード