112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
現場で使えるポケットサイズのハンマーです。 腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。 種類石頭ハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)210 主な用途石工作業 頭の全長(mm)78 質量(g)650 トラスコ品番471-7112 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

現場で使えるポケットサイズのハンマーです。腰袋にすっぽり入るので、高所での落下がしにくく、持ち運びが容易です。
用途釘打ち。 全長(mm)210 主な用途打ち込み作業
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類電工ハンマー 全長(mm)約200 主な用途電気・設備工事用 トラスコ品番853-4470
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。 グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。 ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。 柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165 材質(柄部)グラスファイバー/樹脂 主な用途打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは本鍛造完全熱処理済で高級クロームメッキ仕上になっています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途木材への釘打ち。 材質(グリップ)PVC樹脂 材質(頭)特殊炭素鋼S55C 主な用途木材への釘打ち 材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー 頭部クロームメッキ仕上 グリップタイプ高品質樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ポケット・道具箱・机の中・車の中(緊急脱出用)など、どこにでも入る手軽なサイズ。 高所での作業・狭い場所での作業もポケットに入れて移動でき手軽で安全。 小型でも、重量・打撃力は普通のサイズなみ。 ショートサイズで、目標にピンポイント。 柄が短いので工具袋の中に入れても外側に吊下げても邪魔になりません。 落下防止コード取付穴付
材質(頭)炭素鋼50C
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類石頭ハンマー 全長(mm)約180 主な用途石工作業 呼び寸法0.45kg 質量(g)約640 頭部長(mm)約80
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類両口ハンマー 全長(mm)約180 呼び寸法225g 質量(g)約400 頭部長(mm)約80
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

短い柄で狙いが定めやすいハンマーです。
頭径(mm)32 全長(mm)200 材質頭:鍛造鉄、柄:スチール(ゴムグリップ付) 全質量(g)890
1個
2,670 税込2,937
当日出荷

日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途建築土木、工事、解体、鉄工作業。 全長(mm)200 材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)89 口径(mm)30 頭質量(g)600 全質量(g)700
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類ネイルハンマー 全長(mm)約180 呼び寸法8オンス 質量(g)約360 頭部長(mm)約100
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

種類両口ハンマー 全長(mm)210 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部)鋼管 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575WB-14
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)254 材質(頭)高炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575ZV
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

全長(mm)355 トラスコ品番813-2265 材質ニッケルアルミ銅合金 質量(g)750
1本
23,980 税込26,378
3日以内出荷

振動吸収が良く、握りやすい形状の木製ハンドル。二度塗りニス仕上げの為汚れに強い。ハンドルが短いので、柄の末端を打ち当てて傷つけてしまうことがありません。
材質木製 全長(mm)230 質量(g)150 シリーズSIMPLEX 頭径(mm)80
1本(1本)
2,740 税込3,014
翌日出荷

ヘッドの中心が前になるよう設計することで効率よくペグが打ち込めます。便利なペグ抜き付。柄は軽量で丈夫なアルミ製
材質頭部・ペグ抜き:鉄、柄:アルミニウム合金 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)32×115×232
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

【強靭】頭は強い打撃力を可能にした鍛造品。シャフトは大径20Φシャフトを使用。 【コンパクト】短いシャフトで狙いが定めやすい。従来品より約85mm短い。 【新型ゴムグリップ】 手になじみ衝撃を抑えるゴムグリップ使用。グリップエンドがふくらみ手から抜けにくい。
種類石頭ハンマー 全長(mm)約200 主な用途石工作業
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショート柄タイプの両口ハンマーです。柄には、グラスファイバーを使用し、木柄に比べ強度があります。450gで軽量の為、女性の方にも使いやすい形状です。ショート柄で小型の為、ちょっとした叩く作業に最適です。
用途ちょっとした叩く作業。 全長(mm)約255 硬度(ヘッド部)HRC45~55 材質(グリップ)TPR 材質(柄部)グラスファイバー 頭質量(g)450
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途木材への釘打ち及び釘抜き。 材質(グリップ)PVC樹脂 材質(頭)特殊炭素鋼S55C 主な用途木材への釘打ち及び釘抜き 材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー 頭部クロームメッキ仕上 グリップタイプ高品質樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。
種類片口ハンマー 全長(mm)約180 呼び寸法225g 質量(g)約340 頭部長(mm)約105
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

ショートコンビネーションハンマー TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
スチールとウレタンの2つのヘッドを組み合わせたショートタイプのコンビネーションハンマーです。柄が短いため、狙いが定めやすく、狭いスペースでも使いやすいです。握りやすく、滑りにくいデザインのグリップに、軽量で耐久性に優れたグラスファイバー柄を採用しています。ヘッドのウレタン側(RK-BHA)は交換可能です。
寸法L(mm)230 寸法D1(Φmm)8.5 材質(柄部)グラスファイバー 材質(ヘッド)スチール/ウレタン
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類両口ハンマー 全長(mm)245 材質(頭)機械構造用炭素鋼(S53C) 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575WK-2
1個
6,200 税込6,820
翌日出荷

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

落下防止コード接続リング付き 。抜け防止ピン打ち加工で強し!!
用途建築・土木作業などに 材質【頭】炭素鋼S45C【パイプ部】低炭素鋼(A3鋼)【グリップ】PVC【リング部】ステンレス
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

手にしっくりなじむグリップデザインです。柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。
用途電気工事に最適。 種類電工ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)スチール 主な用途電気・設備工事用 頭部長(mm)105 ソケットサイズ(mm)17
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャンプ時のペグ打ちに。収納性、携帯性に優れたコンパクトサイズ。握りやすいグリップ形状。ペグ抜きに便利なフック付き。ハンマー打撃面の凸凹加工によりペグ打ち時のすべりを軽減。グリップエンドには紐を通せるホール付。
仕様●全長:約200mm●重量:約570g●材質:頭/炭素鋼、柄/グラスファイバー、グリップ/特殊成型樹脂
1本
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途釘打ち、カシメ、釘締め作業。 材質(グリップ)PVC樹脂 材質(頭)特殊炭素鋼S55C 主な用途釘打ち、カシメ、釘締め作業 材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー 頭部クロームメッキ仕上 グリップタイプ高品質樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

手に良くフィットし非常に使いやすいハンマーです。ヘッドは完全熱処理済高級クロームメッキ仕上、強度の高い衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。強度が高く衝撃吸収性に優れたグラスファイバーをハンドル芯に使用しています。特殊接着剤を抜け防止に使っています。道具袋にスッポリ収まる長さで作業効率が上がります。安全ロープを通せるようにグリップにも加工を施してます。
用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事などでの狭い場所の叩きこみ。 材質(グリップ)PVC樹脂 材質(頭)特殊炭素鋼S55C 主な用途各種組立作業、板金作業、電気通信工事 材質(ハンドル)超密度繊維グラスファイバー 頭部クロームメッキ仕上 グリップタイプ高品質樹脂
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。 農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。
ストローク(mm)41 全長(mm)142 質量(kg)1.27 回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)0.11 エアーインレット1/4 騒音レベル(dB(A))99 振動(m/s2)15.2 取扱説明書(0.61MB)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

腰袋に入るコンパクトサイズです。バランスがよく軽くて使いやすいです。便利なレースウェイ対応17mm深穴ソケット付です。
用途電気・設備工事に最適 種類電工ハンマー 全長(mm)225 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)炭素鋼 主な用途電気・設備工事用 材質(グリップ)エラストマー樹脂
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。 ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。 狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。 柄尻には便利な17mmソケット付。
種類電工ハンマー 全長(mm)約200 主な用途電気・設備工事用 タイプ先切型 仕様17mm(12角)ソケット付 質量(g)約340
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)280 材質(柄部)ポリプロピレン 頭質量(g)900 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

腰袋にすっぽり入るコンパクトサイズ。 ヘッド重量が約60g上がり打撃力もUP。 狭い場所でも叩ける横打ち機能付き。 柄尻には便利な17mmソケット付。
種類電工ハンマー 全長(mm)約225 主な用途電気・設備工事用 タイプ先切型 仕様17mm(6角)ソケット付 質量(g)約375
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

日本刀をイメージした樹脂グリップとPP柄の2重成形ハンドルは軽くて強靭、スベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。PP柄+樹脂グリップの2重成形ハンドルは軽くて強靭です。柄のガタツキもなくスベリを防ぎ、打撃時の衝撃も大幅に軽減します。軽量で、持ち運びに便利なショートサムライグリップです。
用途石工作業、土木作業、鉄工作業。 全長(mm)200 材質(柄部)ポリプロピレン・塩化ビニール 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 頭部長(mm)86 主な用途石工作業、土木作業、鉄工作業。 口径(mm)31 頭質量(g)600 全質量(g)700
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

コンパクトなので、狭いところでも作業できます。持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き。
用途ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに。 付属品取扱説明書 トラスコ品番131-0584 セット内容本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース 材質S53C・SCM435・その他
1セット
15,980 税込17,578
欠品中

短いハンドルデザインなので狭いスペースでも使いやすく、持ち運びが簡単で疲れません。磁気吸着ステープル付。PP+TPRの快適なグリップ。
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

電気・設備作業用のハンマーです。セフティーコード取付用のフリーリング付で、ソケット使用にも、絡みにくい仕様になっています。 腰袋にも入る、ショートサイズです。柄尻には、レースウェイ対応型ソケットを取り付けています。横打ち可能です。
用途電気・設備工事等。 種類電工ハンマー 全長(mm)222 主な用途電気・設備工事用 形状先切型 仕様レースウェイ対応ソケット17mm付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

・切替で2サイズ対応できます。・17mm…レースウェイD1-D2対応。・13mm…吊りバンド(M8)電路支持金具取り付け対応。・ソケット部の肉厚を薄くし六角にすることで方向を選ばず差し込めるソケット形状。・ボルトの長さを気にしないヘッド部貫通タイプ。・落下防止安全ロープ接続リング付き。・安全ロープ接続リングをL型にすることで腰袋やホルスターへの出し入れ時に安全ロープが引っ掛かりにくくなってます。・握り易いソフトグリップ。
用途電気・配管・軽天作業に。 材質ヘッド部:炭素鋼、パイプ:スチール、ソケット:CRV,グリップ:TPR,落下防止金具:炭素鋼 寸法(mm)13×17 全長(mm)190 質量(g)590 頭径(Φmm)25 頭部長(mm)107 ソケットサイズ(mm)対応13.17 メーカー商品コード2430
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質(柄部)樫材 材質(頭)S45C(焼入硬度:HRC50±5) 頭質量(g)200
1個
2,898 税込3,188
欠品中