20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミクロ繊維で汚れをしっかりかき取る。 消毒効果の高いアルコールタオル。(エタノール80vol%)
仕様●シートサイズ:140×200mm●含浸液成分:エタノール・精製水●80vol% エタノール配合 アズワン品番0-2588-33
1箱(100枚)
999 税込1,099
翌々日出荷

アルコール 80vol%配合。ミクロ繊維タオルが、より多くの汚れをかき取る。天然由来のコットン原料を使用した環境にやさしい生分解性素材のタオル
用途手指・皮膚の洗浄・消毒に 規格140mm×200mm 80vol% エタノール配合 商品タイプ詰替用
1個(100枚)
909 税込1,000
当日出荷

環境にやさしいコットン素材の不織布を使用しています。保水性に優れ、手指の洗浄・消毒や器具の拭き取り等に使用できます。
アズワン品番0-2588-31
1箱(250枚)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白十字ショードッグスーパー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ウェットティシュー アルコール配合 除菌 100枚入 モノタロウ 動画あり
除菌ができるアルコール配合タイプ。 家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。
成分水、エタノール等 寸法(mm)123×180 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 効果除菌
1個(100枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルコール78vol%配合。 コンパクトな10枚入なので持ち運びにも便利です。 有事の際の備えに最適です。(製造後3年の使用期限) 大判、厚手のミクロ繊維タオルで汚れをスッキリ拭き取れます。
仕様アルコール78vol%配合 シートサイズ(mm)150×300
1個(10枚)
279 税込307
当日出荷

バケツタイプの大容量にすることにより、1枚のコストを下げました。
成分アルコール シートサイズ(mm)180×300
1個(300枚)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

病院や介護現場でのご使用に最適な大判タイプ。 たっぷり使える250枚入り。エタノール濃度79.15vol% 詰め替え用にはキャップ付き。 レーヨンとポリオレフィン不織布の複合素材なのでケバ立ちにくいクロスです。 アルコール類は、感染症の原因となる「グラム陽性菌・グラム陰性菌・抗酸菌・真菌・ウィルス」に対して極めて有効な消毒剤であり、その効果は即効性があります。
材質レーヨン、ポリオレフィン ホワイト 規格指定医薬部外品(薬事法) シートサイズ(mm)150×300 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1袋(250枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変性アルコールが含浸された不織布が1枚ずつ取り出せますので作業の効率化がはかれます。PEガス配管の溶着部分の洗浄用に適しています。
用途PEガス配管の溶着部分の洗浄用。金属部品やガラス・鏡面部品などの製造工程時における手垢・油脂汚れの除去に。 ホワイト トラスコ品番374-8812 材質レーヨン系不織布 質量(g)200 シートサイズ(mm)140×200 主成分エタノール、塩化ベンザルコニウム、グリセリン
1パック(80枚)
1,398 税込1,538
当日出荷


消毒用エタノール含浸の単包アルコール綿です。 ほのかなユーカリの香りでアルコール臭をやわらげました。 指定医薬部外品。
寸法(cm)4×8(2ツ折) アズワン品番8-6897-01 松吉医科器械コード24-4450-00 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1式(100袋)
599 税込659
当日出荷

使用量の多い部署等に適したパックタイプです。使い切りのため、衛生的に使用可能です。
成分(薬液100mL中)日局エタノール/83mL、日局精製水/適量 材質綿100% 寸法(mm)40×40、パック:127×127×38.5 アズワン品番7-6208-11 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1パック(104枚)
189 税込208
当日出荷

揮発性のアルコールを含んでいますので、高い除菌効果を得る事ができます。
成分アルコール・クエン酸ナトリウム・乳酸・精製水 シートサイズ(mm)150×300 材質(不織布)レーヨン・PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエステル)
1個(300枚)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種工場、建設工事現場の機械、工具などについた油汚れ、オフィスの事務機器についたたばこのヤニや手の脂、また家庭の台所まわりの落ちにくい油汚れ等の清掃、および手についた頑固な泥や油汚れ等もキレイに簡単に落とせ、どこでも幅広くご使用いただけます。
用途建設・運輸・現場・船舶・工場・ガレージ・印刷・事務機器・出張サービス等。 白色 1枚の寸法(mm)170×300 材質ユニチカのコットンと極細ポリエステル新素材不織布
1ケース(160枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡洗浄ハイター1000 花王 動画あり
次亜塩素酸塩+界面活性剤配合。洗浄と除菌が出来ます。 希釈不要ですぐにつかえて、泡で出てくるスプレーボトルだからオペレーションがかんたんです。 泡状だから飛散しにくく、安心してご使用できます。
用途頻繁に手指が触れる場所(冷蔵庫の取っ手・作業台)、汚染が気になる場所(突然の嘔吐物処理に)。 使用場所厨房 商品タイプ本体 トラスコ品番785-4650 シリーズハイター 関連資料【商品カタログ】泡洗浄ハイター1000(0.94MB)
1個(400mL)
569 税込626
当日出荷

使い残しのない少量パック。手指・皮膚の洗浄消毒にご使用いただけます。エタノールを湿潤させたカット綿が25枚×4ずつ密封されています。開閉式ツインパックで持ち運びに便利です。
仕様医薬部外品、脱脂綿0.2gにエタノール(79vol%)1.2mLの割合で湿潤 成分日本薬局方消毒用エタノール/120mL、医療脱脂綿/20g 寸法(mm)(カット綿)40×40 医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(6箱)ほか
2,564 税込2,820
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HW100 ハンドウォッシュワイプ エスティジェイ 動画あり
水がいらないプロユースウエス。特殊デュアルワイプを採用。 表面のザラザラ面で油や強い汚れを落とします。 裏面のソフト面で仕上げの拭き取りを行います。 シトラスの香り付せっけん成分配合
用途整備工場、各種機械メンテナンス、建設現場、倉庫作業、工事現場、工具の手入れ、アウトドアなど 使用方法(1)容器よりワイプを1枚取り出してください。(2)手についた油や汚れをワイプのザラザラ面(オレンジ色)で拭き取ってください。(3)その後ワイプのソフト面(白色)で仕上げの拭き取りを行ってください。(4)使用後はワイプの乾燥を防ぐために取り出し口のキャップを必ず閉めてください。 サイズ(mm)250×250(1枚) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100枚)
4,898 税込5,388
当日出荷

オオサキメディカルワンステップクロス 詰替用
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm)14×20 商品タイプ詰替用
1個(440枚)
3,738 税込4,112
6日以内出荷

オオサキメディカルワンステップクロスPRO 本体
マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm)14×20 商品タイプ本体
1個(440枚)
6,068 税込6,675
6日以内出荷

マイクロファイバー(極細繊維)を使用しているため、物理的に汚れなどを細かくかき取ります。マイクロファイバーが掻き取った汚れを保持するため、汚れの拡散を抑えます。基布に、第四級アンモニウム塩などが吸着されにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)とPP(ポリプロピレン)を使用しているため、薬液の濃度低下を最小限に抑えられます。レーヨンなどのセルロース系繊維はアニオン性であるため、第四級アンモニウム塩などのカチオン性官能基が結合し、薬液が繊維に吸着されて濃度低下につながります。EPA登録の除菌成分"ベンザルコニウム塩化物0.2%"と"PHMB(ポリヘキサメチレンビグアナイド)0.1%"、洗浄効果の高い界面活性剤を使用しています。基布に厚みがあるため、薬液保持能力が高く、無駄なく均一に滲出させることで広範囲を拭き取ることができます。基布の薬液含浸量が多いため、拭き取った場所に薬液が長く留まり、十分な作用時間が得られます。バケツ容器の取り出し口の特殊形状により、ワイパーを引き出す際に基布に圧がかからないため、薬液が絞られにくくなっています。薬液がノンアルコールのため、金属・プラスチックなどを拭いても素材が劣化しにくいです。用途に合わせて、ピロータイプ、バケツタイプの2種類から選べます。
成分水、第四級アンモニウム塩、PHMB、界面活性剤、pH調整剤 ほか 材質ポリエチレンテレフタレート、ポリプロピレン 寸法(cm)14×20 商品タイプ詰替用
1個(440枚)
3,968 税込4,365
6日以内出荷