26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時) pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
1缶(20g×400個)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に タイプ不織布タイプ 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(20g×400個)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 最も安価なタイプです。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 塩化コバルトレス商品です。
用途食品の保存や細かなものの防湿に。 種別A型シリカゲル pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
1缶(20g×400個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。 ゴミ・ホコリを嫌う電子部品や精密部品、そして医薬品に適しています。
用途ゴミ・ホコリを嫌う電子部品、医薬品、精密部品等に最適。 種別A型シリカゲル pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)(RH50%時、5日経過時) 20以上
1缶(20g×300個)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然の花の色を鮮やかに、ドライフラワー作り用の乾燥剤・シリカゲルです。
用途ドライフラワー作りに 成分シリカゲル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×90×215 登録保証肥料登録なし
1袋(1kg)
1,198 税込1,318
当日出荷

1缶(10個)ほか
12,880 税込14,168
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井裏に溜まった湿気を吸湿します。 水蒸気が天井裏に上がってから結露となります。「天井裏用」は結露になる前に湿気を吸収して、夜に温度が下がり出すと放出して調整します。特に、北国の寒冷地では効果的です。 6畳の部屋に3袋で一升瓶2.6本分の給水能力があります。
用途天井裏、タンス、押し入れ等の調湿に。 使用方法天井裏の「梁」の部分に製品を置いてください。地震などの場合を考えて、できるだけ安定した場所に設置するようにしてください。天井裏以外でも、水回りやクローゼットなど湿気の気になる所でもご使用いただけます。 使用量6畳の部屋あたり3袋 吸水量約1.4L
1箱(8袋)
22,980 税込25,278
欠品中

ポリフィルム包装品ビスケット・せんべい・のり・しいたけ等、あらゆる食料品の乾燥に適しています。
1缶(250個)ほか
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高湿度に特に強い能力を発揮するC型シリカゲルを採用。従来の球状からクラッシュにすることで、施工時の滑りを解消しました。ゼオライトや炭と比べ吸湿量も多く、約800ML/kgの水分を吸収します。防虫・防かび・シロアリ対策に。
用途新築・改築・リフォーム時、土床やベタ基礎の調湿補助材として 質量(kg)5/袋
1セット(5kg×20袋)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1缶(300個)ほか
13,980 税込15,378
7日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
1袋(100個)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚みもありますので、人が乗っても作業中に破れる心配がありません。
用途土床の湿気を遮断する専用シートです。 厚さ(mm)0.1 寸法(幅W×長さL)(m)1×34
1本
6,598 税込7,258
3日以内出荷

湿気、その他の物質を強力に吸着します。吸着すると ブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。
材質(キャップ・容器)プラ、(ラベル)紙 質量(g)500 TKG品番9-0535-0701 TKG品番(2017)6-0477-0601
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

鯛焼きそっくりな形をした除湿脱臭剤です。4大悪臭と呼ばれるアンモニア・トリメチルアミン・硫化水素・メチルメルカプタンをシリカゲルと活性炭でほぼ完全に脱臭します。冷蔵庫内や食器棚での脱臭剤として、下駄箱やロッカーなどのニオイの気になる場所の除湿脱臭剤としてご使用になれます。食品に触れても安心な素材(厚労省食品添加物基準370号)をクリア。取り付けに便利な吸盤と取り付けひも付き。
危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷

シリカゲルのパワーで湿気はもちろん、ニオイを脱臭。 さらに銀系抗菌剤をプラスして抗菌。大切な衣類や寝具をカビから守ります。天日干しで繰り返し使えます。
1個(2枚)
959 税込1,055
8日以内出荷

かわいいうさぎ柄の「靴乾燥・脱臭剤」です。活性炭+抗菌剤を配合して靴をしっかりサポート。2連なので、今まで入らなかったお子様の小さな靴や女性の靴にはハサミでカットするとジャストフィット。また天日に干すだけで繰り返し再生できます。シリカゲルと活性炭で4大悪臭を脱臭します。
商品タイプ袋タイプ
1パック(2個)
579 税込637
翌日出荷

「寝具用除湿シート」として新しくなりました。AG+(銀イオン)配合で抗菌。シリカゲルのパワーで、寝汗や湿気、ニオイを除湿・脱臭します。敷布団の下ベッドマットなど寝汗が気になる部分に敷いて寝汗を吸着。大切な寝具を湿気とカビから守ります。天日に干して繰り返し使える環境にもやさしい商品です。
1枚
979 税込1,077
8日以内出荷

「衣装ケース用除湿シートAG+」はシリカゲルのパワーで衣装ケースの中の湿気を除湿しニオイを脱臭します。大切な衣類を湿気とカビから守るシートです。使い方は衣装ケースの底に敷いたり、衣類の上に置くだけで湿気から守ります。天日に干して繰り返し使える環境にやさしい商品です。
1パック(2枚)
799 税込879
翌々日出荷

電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。 表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。 吸水率(%)自重の10% 吸湿率(相対湿度50%)35.0 種別A型シリカゲル pH4.5~6.5
1缶(300個)ほか
13,300 税込14,630
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。 食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別A型シリカゲル pH値4.5 吸湿度(%)(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
1パック(5g×50個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶) 区分A形 pH値5.27 吸湿率(相対湿度50%)27.3 吸湿度(%)36 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1缶(50g×160個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。
アズワン品番1-7315-01 区分シリカゲルA型 球径(Φmm)平均4~6
1缶(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

床下に撒くタイプの調湿剤です。 湿度が高いとき水分を吸い、乾燥したときに吐き出す調湿作用があるため、カビの発生を防ぎ、雑菌の繁殖を予防します。 アレルギーの原因となる有害化学物質を吸着し、脱臭効果もあります。 目安は1坪あたり2袋(20kg)です。 アンモニア脱臭力は、活性炭と比べ約30倍あり、砂場特有のいやな臭いを脱臭します。
用途床下の防湿材に 容量(kg)10
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)