53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 区分A型シリカゲル 材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト 2018年トラスコ掲載ページ3 1259
1セット(100個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上) pH値5.5
1袋(100個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。
アズワン品番1-7315-01 区分シリカゲルA型 球径(Φmm)平均4~6
1缶(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)20以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿が進むにつれ緑色からピンク色、オレンジ色に変化し、インジケーターの役割を果たします。130℃以下で加熱することにより再生できます。
区分A型 内容量(g)500 主成分二酸化ケイ素(SiO2)(有機系顔料含有、塩化コバルト不使用)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

99%以上が、二酸化ケイ素からなるA型シリカゲルが原料!吸湿による水溶性・腐食性・潮解性はありません。 吸湿状態が分かりやすい青色ゲル入り。一定量吸湿すると、ピンク色に変化します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等 材質シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト 区分A型シリカゲル 吸湿量(mL)0.37 RoHS指令(10物質対応)対応 吸湿度27℃
1箱(20g×400個)ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 仕様含水率:2.5%以下 材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、塩化コバルト 区分A型 吸湿度(%)10.0以上 吸湿度27.0℃
1缶(800個)ほか
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
用途食品の保存や細かなものの防湿に。 種別A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時) pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)
1缶(20g×400個)ほか
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリカゲル乾燥剤 青 丸缶 モノタロウ 動画あり
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶) 区分A形 pH値4.5 吸湿率(相対湿度50%)24.2 吸湿度(%)30 サイズ6UP(4-8mm) 寸法(mm)102×114 質量(g)500 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1缶(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。 食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
種別A型シリカゲル pH値4.5 吸湿度(%)(湿度90%時)35%、(湿度60%時)30%
1パック(5g×50個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウ 動画あり
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル) 区分A形 pH値4.5 吸湿率(相対湿度50%)24.2 吸湿度(%)30 寸法(mm)80×195 質量(g)500 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デシケーターに便利な容量です。吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。加熱する事により再生できます。
種別シリカゲルA型 ビーズ5UP青 12.5kg アズワン品番1-7315-11
1缶(12.5kg)
22,980 税込25,278
欠品中

電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
1袋(100個)ほか
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUSCOA型シリカゲル
エコ商品
青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 トラスコ品番246-0137 区分A型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷

シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。 材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶) 区分A形 pH値5.27 吸湿率(相対湿度50%)27.3 吸湿度(%)36 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1缶(50g×160個)ほか
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS指令に対応した湿度インジケーターを使用しています。 乾燥状態の緑色から吸湿するにつれてピンク色、さらにオレンジ色に変わります。
材質シリカゲル(有機系顔料含有 塩化コバルト不使用) 区分A型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気、その他の物質を強力に吸着します。吸着すると ブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。
材質(キャップ・容器)プラ、(ラベル)紙 質量(g)500 TKG品番9-0535-0701 TKG品番(2017)6-0477-0601
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

TRUSCOB型シリカゲル
エコ商品
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。 区分B型 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 最も安価なタイプです。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 塩化コバルトレス商品です。
用途食品の保存や細かなものの防湿に。 種別A型シリカゲル pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)
1缶(20g×400個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電子レンジで加熱すれば繰り返し使えます。 海苔、あられ、干ししいたけ、スナック菓子、砂糖、小麦粉、押し花、ドライフラワーの保存、下駄箱、押入れ、流し台の下などの湿気の気になるところに。 効果終了の目安付(ブルーの粒がピンクに変わります)。防虫剤との併用も可能です。湿気を吸っても液状やゼリー状になりません。 外袋はチャック付で使い残しも保存できます。
商品タイプ袋タイプ 材質不織布 成分A型シリカゲル 使用方法青い粒がピンクに変わったら、電子レンジ強で2~3分加熱します。青く戻れば再び使用できます 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×6×0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個×10g)
599 税込659
当日出荷

吸湿が進むと青色シリカゲルがピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。
用途ガス及び空気の除湿に適しています。 仕様色:白・青色シリカゲル(青色5~8%配合)、色の変化について:青色シリカゲル:青⇒薄青⇒青紫⇒赤紫⇒ピンク・白色シリカゲル:白(変化しない)、再生時乾燥温度:約150℃(100℃以上は必要)、径:約Φ2~4mm、周囲温度環境:150~180℃での使用※シリカゲルを乾燥再生する温度になりますので、乾燥剤としてはご使用いただけません。 種別A型シリカゲル(JIS規格Z0701に準拠)
1個
1,030 税込1,133
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリカゲルFA
使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません。 包装材料として不織布を使用しており、耐久性に優れています。 JIS規格*★1☆に適合。
規格包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701) 区分A型
1箱(1000個)ほか
15,921 税込17,513
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 種別A型シリカゲル pH値5.5 主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
1箱(100個×50袋)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
TGK品番405-57-06-82 寸法(mm)(シート)208×300、(切り離した1個)75×69 区分A型シリカゲル 質量(g)5/袋 吸湿率(相対湿度50%)25
1ケース(12個×5シート)
6,490 税込7,139
当日出荷

電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に タイプ不織布タイプ 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時) 区分A型シリカゲル
1缶(20g×400個)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUSCOB型シリカゲル(箱入)
エコ商品
一般的なシリカゲル(A型)より細孔容積が大きいのが特徴で、高湿度の状況下で多量の水分を吸着します。物理的に吸着された水分は、湿度が下がると徐々に放出されるので、周りの湿度に応じて、吸水と脱水を繰り返しながら調湿いたします。吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に高湿領域の吸湿に優れ結露防止に有効です。天日干しで再生可能です。99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。
用途湿度の調節に。結露防止に。天然素材(木材、皮革)の保管に。 仕様含水率:2.5%以下 材質主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素) 区分B型 RoHS指令(10物質対応)対応 吸湿度(%)5.5以上※関係湿度20%(JIS規格3.0以上)、15.0以上※関係湿度50%(JIS規格10.0以上)、75.0以上※関係湿度90%(JIS規格50.0以上)
1箱(120個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A型(低湿度での吸湿力に優れています。密封状態で低湿度に保つ用途で使用します。)。粒色:白色&青色(混合) 吸湿が進むととブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。メッシュ:5~10。粒度:5~2mm。製品の性質上、1粒ごとのメッシュ(大きさ)には差があります。
用途湿気・その他の物質を強力に吸着。 成分二酸化ケイ素(シリカ)、塩化コバルト(II)
1個(500g×20個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

クリーンペーパー包材なので、発塵を嫌うところに最適。 品質管理対策乾燥剤タイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。 種別A型シリカゲル
1箱(100g×100個)ほか
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気を嫌う製品に最適で導電性包材を使用しています。 品質管理対策乾燥剤タイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。 種別A型シリカゲル
1箱(30g×300個)ほか
22,980 税込25,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリカゲルの効力が一目で確認できます。 品質管理対策乾燥剤タイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。 種別A型シリカゲル
1箱(50g×200個)ほか
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本化工機材シリカゲル PP包装
包装材をPP袋にしたタイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。 種別A型シリカゲル
1箱(20g×500個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本化工機材シリカゲル 不織布
不織布は通気性が良いため吸湿が早いため速乾性を求めるものに最適です。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
用途自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品での使用が多いです。 エアー輸送や海上輸送における防湿梱包や輸出梱包に良く使われています。 種別A型シリカゲル
1箱(1000g×10個)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塩化コバルトフリーです。吸湿が進むとオレンジ粒(インジケータ)がオレンジから白色に変色します。大きめの粒度品かつ球状品です。
用途機械、電子機器、デシケータ内の吸湿指示等に適しています 材質主成分/二酸化ケイ素(SiO2)(オレンジ色・塩化コバルト不使用) 形状球状 寸法(mm)3~5 区分A型 吸湿度(%)相対湿度20/吸湿率8以上、相対湿度50/吸湿率20以上、相対湿度90/吸湿率30以上
1缶(12.5kg)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。 表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
用途半導体、電子部品、医薬品、精密部品等の発塵を嫌う物に。 吸水率(%)自重の10% 吸湿率(相対湿度50%)35.0 種別A型シリカゲル pH4.5~6.5
1缶(300個)ほか
13,300 税込14,630
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コバルトレスにより海外への(飛行機、船)での輸出が可能なシリカゲルです。 青色のゲルは吸湿状態を示すインジケーターで、一定量吸湿するとピンク色に変化します。 原料のA型シリカゲルは、99%以上の二酸化ケイ素からなり、FDA(食品医薬局)では食品添加物として認められている安全な物質です。 吸湿による水溶性、腐蝕性、潮解性はありません。 吸湿性能は、JIS規格(JIS-Z-0701)の要求する吸湿率を上回っており、特に低湿領域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。
用途海外輸出時の吸湿剤として。食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包など。 材質/仕上主成分:シリカゲル(二酸化ケイ素)、有機系色素 本体厚さ(mm)約3 仕様吸湿率(%):10.0以上、含水率(%):2.5以下、吸湿度(℃):27.0
1缶(800個)ほか
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

包装材をワリフ貼合紙にすることで強度を上げたタイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
用途化学品・食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。 種別A型シリカゲル
1箱(100g×100個)ほか
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリカゲルの効力が一目で確認できます。 品質管理対策乾燥剤タイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。 種別A型シリカゲル
1セット(50g×1000個)ほか
82,980 税込91,278
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンペーパー包材なので、発塵を嫌うところに最適。 品質管理対策乾燥剤タイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。 (吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。防湿梱包や輸出梱包にも。 種別A型シリカゲル
1セット(500個)ほか
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を嫌う製品に最適で導電性包材を使用しています。 品質管理対策乾燥剤タイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。 種別A型シリカゲル
1セット(30g×1500個)ほか
95,980 税込105,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

包装材をPP袋にしたタイプとなります。 本製品はコバルトフリーで環境に良い物質を使用しております。 また湿度検知シリカゲルを配合で非常に便利です。(吸着するとオレンジ色から乳白色へ変化するので交換時期が分かります)
用途食品・健康食品・医薬品に良く使われており、自動車部品・電気部品・機械部品など工業系製品でも使われています。 防湿梱包や輸出梱包にも。 種別A型シリカゲル
1セット(20g×2500個)ほか
77,980 税込85,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)