291件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。 特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。 綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。 菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。 綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。 綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。 耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 耐薬品性に優れています。 熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。 疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
1個
239 税込263
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


信越化学工業シリコセン
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 ●装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
形状かぶせ式Cタイプ 寸法L1(mm)20 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)12 寸法L2(mm)28 通気量(L/min)0.2~0.3
1個
249 税込274
3日以内出荷

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1ケース(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

信越ポリマーバイオシリコセン
綿栓と同等の通気性を備えた通気栓です。
材質シリコン オレンジ オートクレーブの可否可(121℃・20分)
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム オートクレーブの可否
1個
95 税込105
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 通気量を高めたタイプです。
形状Sタイプ(スーパータイプ) 耐熱温度(℃)350(短時間)
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用 材質シリコン 耐熱温度(℃)200
1個
45 税込50
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高圧蒸気滅菌が可能です。 綿栓に比べ栓の着脱が容易で繰り返し使用できます。 振盪培養時コンタミネーションの心配がありません。
オレンジ
1ケース(10個)
2,190 税込2,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

差込み式シリコセンR のカラータイプ(緑)です。 細菌等の培養に最適です。
緑色 寸法L2(mm)30
1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)バイオシリコ
高通気性・耐久性・操作性にすぐれた新しいタイプのシリコセン。高通気性・バイオシリコは綿栓や紙栓と同等の通気性を持っています。耐久性・操作性・バイオシリコは、シリコセンと同様に、耐薬品性にすぐれ、繰返し使用に充分耐え、しかも栓の着脱が容易です。振盪培養に最適・容器への保持力が高く、生育度は、綿栓と比べて遜色がありません。
1個
241 税込265
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
13,100 税込14,410
10日以内出荷

120℃蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富みあらゆる容器に対応できます。
1式(100個)
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個ほか
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



1個
66 税込73
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1組(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上部、セラミック部、差込み部の三部構造により、通気性・耐久性・耐熱性・耐薬品性・強度を安定させることが可能となりました。セラミックによる程好い通気性があります。
材質シリコン(セラミック部除く) グリーン
1個
359 税込395
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

さくらサイエンスウレタン培養栓
120℃の蒸気滅菌で約20回の使用に耐える培養栓で、弾力性に富む為、口径が小さい容器にも対応できます。ウレタンの特性上、2~3週間から変色が始まりますが使用上差し支えありません。
材質ウレタン
1袋(100個)
2,898 税込3,188
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通気性、耐久性、耐熱性、強度、UP! 従来品より、機能性・安全性が格段に向上。培養実験・研究の制度を高めます。 通気部分に、セラミックを使用。三部構造のここがスゴイ!培養に適度な通気性-培養精度の向上!高い耐久性、耐熱性、強度-完全な滅菌処理が可能に! 現在流通しているゴム栓には、通気性、耐熱性はありますが、通気性にばらつきがあったり使用方法によっては通気性が無くなることもあり(試験管に強く押込む等)安全性に不安がありました。「セラミック培養栓(セラミックルーク)」は通気部分にセラミックを使用することで通気性、耐久性、耐熱性、強度が確実にアップします。 色は、内容物の識別に便利な、緑、青、白の3色展開。サイズも試験管やフラスコ用など、幅広く展開をしています。 セラミックなのに低価格を実現!加工に手間隙がかかり、ゴム栓よりもコストのかかるセラミック栓ですが、今回協力会社様のサポートで低価格が実現しました。
1個ほか
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1袋(10個)
297 税込327
当日出荷

1袋(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1袋(10個)
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1袋(10個)
6,960 税込7,656
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
4,200 税込4,620
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)
4,200 税込4,620
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
2,920 税込3,212
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
6,210 税込6,831
7日以内出荷

1袋(10個)
3,390 税込3,729
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)