20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱温度:200℃・ロールケーキや太巻き寿司、だし巻き等いろいろ巻けます。
寸法(横×縦)(mm)350×300 TKG品番9-0535-1601 TKG品番(2017)6-0477-1401
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

太巻き、細巻きはもちろん人気メニューのカリフォルニア巻もできます。
外寸(mm)260×255 材質ポリプロピレン(Wエンボス加工) 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個
599 税込659
当日出荷

巻きす表面のデコボコ(ダブルエンボス加工)でごはんを直接のせて巻いてもくっつきません!。 カルフォルニアロールのような外にご飯がある巻き寿司も簡単に作れます♪
寸法(mm)260×260 材質ポリプロピレン グリーン サイズ 質量(g)96 耐熱温度(℃)120 耐冷温度(℃)-20
1個
719 税込791
当日出荷

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 無味無臭の安定した素材性能。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)1 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

単糸(モノフィラメント)の使用で結び目がないので水切れ抜群です。 熱湯・煮沸(1分)消毒ができ熱風(90℃)紫外線保管庫にも使用できるので大変衛生的です。
材質ひご材/ポリプロピレン(抗菌)、糸/PET樹脂耐熱温度:120℃
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

寸法(横×縦)(mm)300×300 材質ひご:竹 紐:綿 質量(kg)0.18 TKG品番9-0535-0901 TKG品番(2017)6-0477-0801
1個
939 税込1,033
当日出荷

熱湯消毒1分後、取り出し冷まして すぐにご使用頂けます。
材質本体:ポリプロピレン、糸:ナイロン
1個
2,898 税込3,188
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

花型の巻き寿司ができる巻きすです。巻きすの上に海苔を置き、お好みの具材をのせてくるりと巻けば、かわいい花型の巻き寿司が簡単に作れます!。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃) 寸法(mm)約282×90×60 質量(g)約83
1個
509 税込560
3日以内出荷


1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。 厚さ(mm)5 材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
1枚
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


昔ながらの簾(すだれ)です。 事務所の窓などに吊り下げれば遮熱効果や遮光効果があり省エネにも効果があります。 外から室内が見えにくくなりプライバシーの保護にも役立ちます。
用途工場や事務所での遮光・遮熱に。 材質/仕上天然葦、竹 ナチュラル 厚さ(mm)5
1枚
1,098 税込1,208
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。 ブラウン 厚さ(mm)(上下サン)10 本体生地厚さ(mm)1 材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 紫外線遮断率(%)約89
1枚
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。 厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。 各種薬品にも強い耐性。 廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。 ISO9001認証取得対象商品。 環境ホルモン対策品
用途電子機器部品 耐熱用パッキング 食品産業用パッキング 化学薬品産業パッキング 厚さ(mm)3 材質シリコン 硬度50 乳白色 タイプゴムシート 耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16 JIS規格GFH5350 比重1.2 耐熱温度(℃)-30~+150 引張強度(MPa)7.9 硬さ(デュロメータA)48 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h) 耐油性(%)35(150℃×70h) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

断面が三角形の竹スダレで、伊達巻もキレイに角が立ちます。
寸法(幅W×長さL)(cm)27×長27
1個
959 税込1,055
当日出荷