テープ・シールがくっつきません!
用途テープ・シール貼り用サック
仕様口巻き:あり、表面ザラ加工:あり
材質シリコンゴム
形状ストレート
厚さ(mm)0.35±0.05
RoHS指令(10物質対応)対応
特性シール防着、非粘着性
細い指の方にも対応した小さめのSサイズです。
他の作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリアカラーです。
柔らかく伸縮性に優れたシリコンゴム素材。指にしっかりフィットして紙がめくりやすいと好評です。従来の指サックのようなゴム独特の嫌な臭いがしません。
材質シリコンゴム
合成ゴム(NBR)製帯電防止指サック。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミ混入を防ぎます。
ノンパウダー、ノンシリコンで貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含まないクリーンな指サックです。
色乳白色
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)48
厚さ(mm)0.11~0.14
タイプ無硫黄
入数(双)500
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)4.8
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
1袋(3個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
肉厚があり指先を保護しますので、長時間の使用に十分耐えられます。
均一なエンボス加工(滑り止め)付きです。
丈夫で装着しやすい天然ゴム製です。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使い頂けます。
用途一般事務用、工業用
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
指先まで包み込むキャップタイプ。指の腹や指先でしっかりめくれます。
シリコン系のゴムを使用し、ゴム特有の嫌な匂いを防止。圧迫感が少なく柔らかいので、指にぴったりフィットします。
材質シリコンゴム
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。ノンパウダータイプ。
サイズM
TGK品番973-23-91-03
材質ニトリル
長さ(mm)48±3
厚さ(mm)0.14±0.02
色乳白
内径(Φmm)16.2
機能静電防止・耐油
全長(cm)6
表面抵抗5×1010~11Ωcm2
1箱(500個)
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
数多く使用するお客様に最適なお徳用タイプです。
男女とも使いやすい透明ブルー色の50個入りです。
柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
ほかの作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリヤカラーです。
長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質シリコンゴム
合成ゴム(NBR)製帯電防止で巻き指タイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。
独自の製法により、従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。
また、口元より巻き上げられているため、指への装着がしやすくなっています。
電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
材質合成ゴム(NBR)
長さ(mm)55
厚さ(mm)0.1
色水色
入数(双)1000
加工(NBR)
機能帯電防止
全長(cm)5.5
表面抵抗値(Ω)1010
表面抵抗率(Ω/sq)1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
テープ・シール・ステッカー等の粘着物が指サックにくっつきません。
オフィスから製造現場まで粘着物を扱う広い場面で、イライラの解消や作業効率を向上させることが可能です。
材質シリコーンゴム
長さ(mm)56
厚さ(mm)0.35
サイズL
内径(Φmm)24
アズワン品番4-2175-04
1袋(50本)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
紙めくり作業で多い2個使用するユーザーに最適な2サイズの組合せ。
柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
ほかの作業や接客時に指に付けたままでも違和感のない、淡いクリヤカラーです。
長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質シリコンゴム
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
タイプ口切り
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
人気の4色をカラーミックスしました。
カラフルでポップなビビッドカラーを採用。
ブルー、グリーン、オレンジ各1個に一番人気のピンクを2個セットした4色5個入りです。
柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質シリコンゴム
しっかり紙をめくれます。ピッタリフィット!
仕様JOINTEXオリジナル
材質シリコーン
有機溶剤の指先作業用として、金属表面処理・洗浄・清拭等に使えます。
材質PU(ポリウレタン)
厚さ(mm)0.25
色グレー
機能耐溶剤
全長(cm)7
無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。
硫黄・塩素系の材質を嫌う部品の取り扱いに適しています。
ESDコントロール、油・低極性溶剤使用環境で使用できます。
材質NBR(ニトリルゴム)
色ブルー
入数(枚)720
肉厚(mm)0.11
表面抵抗値(Ω)10^9~11
粉有無粉無
しっかりめくれる強い摩擦力の特殊ラバーの指サック。リング形状なので長時間着けたままでもムレにくく、他の事務作業も楽にできます。摩擦抵抗の高い素材を使用しているので、紙がスムーズにめくれます。紙をめくる以外にも、爪・指先の保護や、PC・ゲーム機などの滑り止めなどにも便利に使えます。
無硫黄・シリコンオイルフリー・非塩素処理・非帯電です。硫黄・塩素系の材質を嫌う部品の取り扱いに適しています。ESDコントロール、油・低極性溶剤使用環境で使用できます。
こんなお得な商品も!

指サック 厚さ0.09mm
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉付
無塩素(銀板による反応試験において無反応)・無硫黄処理・ノンパウダー
シリコンは一切使用しておりません。
用途電子部品の組み立て。
サイズフリー
質量(g/袋)600
材質ニトリルゴム
タイプ無硫黄
機能帯電防止
表面抵抗1.0×1011~1.0×1012Ωcm
粉有無粉無
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元がカットされているので長時間の着用にも疲れません。指先に細かいザラ目があるので作業性が良くなります。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
タイプ口切り、粉が少ない
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
材質天然ゴム
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉トリ
クリーンルーム内での使用可能(クリーンルーム内パッケージ)。メーカー独自の特許技術により他社にない無塩素、無硫黄を実現し、従来の合成ゴムの硬さはなく、指に柔らかくフィットする作業者に優しい製品です。環境ホルモン規制物質(フタル酸エステル、PFOS等)は一切入っておりません。シリコーン等の油分は使用していません。
材質合成ゴム
タイプ無硫黄
肉厚(mm)0.16
機能非帯電
体積抵抗率(Ωcm)5.7×1010
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
柔らかく装着しやすい天然ゴム製の工業用指サックです。シリコン等の油分使用していませんので安心してお使いください。口元が巻いてあるため装着しやすい。粉付タイプを洗浄し粉を落としたタイプ(粉微小タイプ)の指サックです。
指先に細かいザラ目があるので作業性がよくなります。
長さ(mm)63
厚さ(mm)0.1
タイプロールタイプ、粉が少ない
滑り止め効果アリ(ザラ付き加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉トリ
導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
全長(mm)45
タイプザラ目付・カットタイプ
肉厚(mm)0.11
表面抵抗率(Ω/sq)106-8
仕様RoHS規制適合品
機能導電性
RoHS指令(10物質対応)対応
可愛いはにわたちがお仕事をサポート!? はにわの形の指サック<はにさっく>に新たな仲間が加わりました! 密かにファンの多い「はにわ」と、定番事務用品の一つである指サック、「よく見れば…似ているかも?」という発見から生まれた夢工房プロジェクト企画の商品です。 第2弾では笑ったり、眠たそうにしていたり、怒ったりと、多くの方が日々生活する中で感じるような気持ちを表現しました。 外れにくいキャップタイプで、内側はリブ状になっているため指に程よくフィットし、紙をめくっている途中で滑って回りにくい構造です。 裏側(はにわの背中側)には紙をめくりやすいよう凸凹の加工を施してあり、突起で紙をしっかりキャッチします。 1パックに大・小各1個が入っています。 2本の指につけたり同僚とシェアしたり、様々な使い方・楽しみ方があります。そばに置いておくだけで、デスクの癒しアイテムになるかもしれません。
用途指サック
セット内容(大・小)各1個
材質シリコーンゴム
サイズ大・小
内径×高さH(Φmm×mm)(大)17×44/(小)15×41
導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
タイプロールタイプ
仕様RoHS規制適合品
材質天然ゴム
肉厚(mm)0.10
表面抵抗率(Ω/sq)106-8
全長(mm)63
機能導電性
粉有無粉無
ネイルカラーで人気のあるパールカラーを採用。キラキラのパールカラーが指先を彩ります。
カラーはパールブルータイプ。3色(ダークカラー・ライトカラー・ホワイト)で構成されています。濃淡をつけたグラデーションカラーから、ネイルカラーを選ぶ感覚でお好みのカラーを選べます。
柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。
長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質シリコンゴム
無硫黄(銀板反応試験済)、無塩素、非帯電、ノンシリコン、耐油性良好、高強度です。
ノンパウダータイプ。
材質ニトリル
厚さ(mm)0.14±0.02
長さ(mm)48±3
表面抵抗値(Ωcm)5×1010~1011
入数(枚)500
機能静電気防止、耐油性、高強度
粉有無無
ロール形状で装着しやすく、装着後もリム(フチ)が無い為指を締め付けることがありません。
原材料及び製造工程上に硫黄、塩素、シリコン、天然ゴムを使用しておりません。
全長(mm)約65
厚さ(mm)約0.13
表面抵抗率(Ω)10^9~^11/□
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
肉厚が厚く、指先を保護します。長時間の使用に充分耐えられます。均一なエンボス加工(滑り止め)付き。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
機能導電・耐久性
表面抵抗(Ω)106~108
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
めくりやすさ抜群!働く場に最適なベーシックカラーの紙めくり
落ち着いた色(ネイビー)がオフィスやスーツにぴったり!
クリアカラーは指の色にとけこみ、着けたままでも目だたないから、都度はずさなくてOK!
材質シリコンゴム
アクセサリーのような華やかさ!毎日のオフィスワークがHAPPYになる、かわいいモチーフ付きのカラフル指サック。指の形に合わせた新だ円形状を採用!指にフィットする内側リブ付きで、回りにくい設計です。リング部分のゴムにハートデザインの滑り止め付き。ハート型の突起が紙をしっかりキャッチします。
材質シリコン
静電気による生産障害を防ぐ天然ゴム導電性の薄手巻き指サック。
ノンパウダー、ノンシリコン、巻きタイプで装着性良好。
口元より巻きあげられているため、指への装着がしやすく、フィット性良好。スベリ止めなし。
材質天然ゴム
長さ(mm)65
厚さ(mm)0.1
機能静電気防止
表面抵抗率(Ω/sq)106
RoHS指令(10物質対応)対応
電子部品が嫌う静電気が帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。
ノンパウダー・ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄・塩素を含まないクリーンな指サックです。
材質シリコンゴム
色ネイビー、ピンク、イエロー、ターコイズ、スモーク
グリーン購入法適合
合成ゴム製(NBR)帯電防止指でストレートタイプ。色付(青色)により製品への混入を防止します。独自の製法により従来の合成ゴムに比べ非常にやわらかく、天然ゴムのような伸びとフィット性を実現しました。電子部品が嫌う静電気を帯電しにくく、ゴミの混入を防ぎます。ノンパウダー、ノンシリコンで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄、塩素を含みません。
色青
サイズXL
入数(枚)1000
機能帯電防止
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
1袋(1000本)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ニトリルゴム製の帯電防止指サックです
装着しやすい口元巻き上げタイプです
色付(青色)で製品への混入を防止します
ノンパウダー、ノンシリコンタイプで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄や塩素も含みません
用途電子部品の取扱いに。
仕様帯電防止、ノンシリコン、無塩素、無硫黄
長さ(mm)55
厚さ(mm)0.1
材質/仕上ニトリルゴム
色ブルー
機能帯電防止
表面抵抗値(Ω)10^9/sq
粉有無粉なし
関連キーワード
1
2
次へ