反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ無
材質シリコンゴム
色ベンガラ色
反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ付
材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系
色ベンガラ色
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。
シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。
材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。
材質シリコンスポンジシート(低発泡)
色赤
硬さ(タイプE)35
伸び(%)切断時/370
引張強度(MPa)4.9
熱伝導率(W/mk)7.4×10-2
圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)
見掛密度(g/cm3)0.54
断熱性、保温性に優れています。
圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。
ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
RoHS指令(10物質対応)対応
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。
圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。
高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。
材質シリコーンゴム
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20
色赤
伸び(%)370
引張強度(MPa)4.9
熱伝導率(W/mk)7.4×10-2
圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)
見掛密度(g/cm3)0.54
テープテープ無し、テープ付
硬さ(デュロメータE)35
サービス分類オーダー・加工
シリコーンスポンジシートと同等の性能を有しており、耐熱性(150℃)にも優れています。食品衛生法に適合しています。
材質シリコーンゴム
硬度汎用硬度
低高度タイプで耐熱性・弾力性に優れています。
長さ(m)1
硬度HRA20
材質シリコンゴム
色白
使用温度(℃)200
耐冷温度(℃)-80
シリコンのスポンジで弾力性に富み、器物破損を防ぎます。
耐熱性に優れ、乾熱滅菌に耐えます。切断も簡単に出来ます。
材質シリコン・スポンジ(独立気泡・通気性が無い)
厚さ(mm)10
使用温度(℃)常温
耐熱温度(℃)最高250
長さ(m)1
タイプ角
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
厚さ(mm)3
幅(mm)30
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
角紐タイプの断熱材です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品
用途電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
厚さ(mm)1
材質シリコン 硬度50
色乳白色
タイプゴムシート
耐熱性225℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2引張強さ変化率(%):-14切断伸変化率(%):-16
JIS規格GFH5350
比重1.2
耐熱温度(℃)-30~+150
引張強度(MPa)7.9
硬さ(デュロメータA)48
切断時伸(%)310
圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)
耐油性(%)35(150℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
断熱性、保温性に優れています。圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。
自由にカットできます。ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
用途各種ガスケット
電子部品、電気部品、自動車部品
配管ライン
タイプシート
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)1000×2000
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
色赤
仕様※10mmのみ片面皮付き、その他厚みは全て両面皮なしです。
材質シリコーンゴム
食品関係の製造装置などの部品として使用でき、欠損した場合には金属検出器で検出できます(検出機の感度設定や使用環境により検出できる破片の大きさにバラつきがあります)。
材質シリコーンゴム
色青
硬度20°、(スライス面)17(測定条件:JIS K6253)、(変化(Point))+1(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))
引張強度変化率(%):+2(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))
伸び(%)300(測定条件:JIS K6251)、変化率:+4(測定条件:JIS K6257(180℃×72h))
引張強度(MPa)1.33(測定条件:JIS K6251)
見掛密度(g/cm3)0.44(測定条件:JIS K7222)
引裂強度(N/mm)3.6(測定条件:JIS K6252)
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。
材質シリコンスポンジシート(低発泡)
色赤
硬さ(タイプE)35
伸び(%)切断時/370
引張強度(MPa)4.9
熱伝導率(W/mk)7.4×10-2
圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)
見掛密度(g/cm3)0.54
材料 = シリコン。カラー = 白。密度 = 0.25g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 3mm。動作温度 Max = 200℃。動作温度 Min = -60℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 3 mmこの白色シリコンスポンジゴムシートは、理想的なソフト絶縁材又は梱包材です。切断は簡単で、しっかりと確実に固定できます。 シリコンゴムシートは独立したセル構造を採用しているため、液体や気体に対して効果的に密封できます。オゾンと紫外線の両方に耐性があり、 -60 ° C から +200 ° C までの極度な温度に耐えることができますつまり、多様な変更可能な環境条件に耐えられます。また、ゴムシートは非常に可鍛性で、大きな圧縮に耐え、元の形状に戻すことができます。シリコンスポンジラバー構造により振動と騒音の両方が低減されるため、防音に使用するのにも役立ちます。 このシリコンラバーシートは柔らかく柔軟性があるため、優れた絶縁材が必要な場合に標準ゴムの代替品として最適です。この製品は、パッケージインサートとして一般的に使用されています。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 3 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
チューブを中に通して断熱が可能です。
保温、凍結防止に適します。
材質シリコーンゴム
長さ(mm)1
硬度20度
定尺(m)50
耐熱温度(℃)200
材料 = シリコン。カラー = 白。密度 = 0.25g/cm3。裏面粘着 = なしmm。厚さ = 1.5mm。動作温度 Max = 200℃。動作温度 Min = -60℃。燃焼性評価 = FMVSS 302%。。RS Pro 白色ゴムスポンジシート、 1 m x 600 mm x 1.5 mmこのシリコンゴムスポンジシートは、包装のニーズにしっかりと固定し、絶縁材に最適です。必要な形状に簡単に切断できます。 ゴムシートの密閉セル構造により、液体や気体の通過を防止します。60 . +200 ° C の極端な温度に耐えることができ、オゾンや紫外線に対する耐性を備えているため、幅広い揮発性環境条件での使用に適しています。また、シリコンゴムシートの圧縮率も比較的低いため、プレス又は圧搾した後、元の形状に戻ります。 シリコンラバーは、標準的なゴムの効果的な代替品となり、柔らかく柔軟な絶縁材を使用します。この製品は通常、梱包用インサートで使用されています。貴重な工具や部品の周囲に成形して、所定の位置にしっかりと固定することができます。特長と利点.白色シリコンスポンジゴムシート .長さ 1 m .幅 600 mm .厚さ: 1.5 mm .密度: 0.25 g/cm 3 .クローズドセル構造により、優れた断熱性と防水性を実現 .ショア A 硬度等級 13 .紫外線とオゾンに対する耐性 .最低動作温度範囲: -60 ° C .最大動作温度は +200 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
形状カマボコ型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
伸び(%)250
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 通気量を高めたタイプです。
形状Sタイプ(スーパータイプ)
耐熱温度(℃)350(短時間)
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類S型 差込み式
材質シリコン
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類T型 差込み式
材質シリコン
シリコンゴムの連続気泡スポンジ製。
乾熱滅菌180℃で繰返し使用可能です。
種類L型 短寸用差込み式
材質シリコン
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数3
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数6
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数2
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数1
サービス分類オーダー・加工
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。 ●装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
形状かぶせ式Cタイプ
寸法L1(mm)20
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)12
寸法L2(mm)28
通気量(L/min)0.2~0.3
1個
¥249
税込¥274
3日以内出荷
細菌・酵母・カビ等の培養に適した、シリコンゴム連続気泡スポンジプラグです。オートクレーブ滅菌可です。装着性を重視したタイプで、転倒時の事故を防ぎ、振とう培養時の飛び抜けもありません(通気量200~300mL/min)。
形状Cタイプ かぶせ式
寸法L2(mm)28
寸法d1(mm)50
寸法d2(mm)42
寸法d3(mm)65
耐熱温度(℃)350(短時間)
入数(個)1
1個(1個)
¥769
税込¥846
3日以内出荷
付属品シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ
材質スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABS
色スペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒
材質(本体)スチール
寸法D(mm)80
寸法W(mm)290
板厚(mm)本体、扉、パネル、スペースカバー:1
材質(扉)スチール
色(本体)ベージュ5Y7/1
色(扉)ベージュ5Y7/1
色(パネル)ベージュ5Y7/1
材質(パネル)スチール
関連キーワード