310件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個ほか
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
66 税込73
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用 材質シリコン 耐熱温度(℃)200
1個
45 税込50
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1組(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンゴムを独立発泡させた栓で、非常に弾力性に富み、相手口径に柔軟に対応します。軽くて、穴開けしやすいゴム栓です。
材質シリコンゴム オートクレーブの可否
1個
95 税込105
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



1個ほか
99 税込109
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

タイガースポリマーシリコンゴム栓
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~200
1個(1個)ほか
99 税込109
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個
849 税込934
当日出荷

SVG-10、-12、-15、-20、-30、-50、-100はフッ素ETFEもあります。
種類液状用 サイズ 材質シリコン 適合バイアル瓶SVG-10~30、SVF-10~30、NV-5、V-5A~100
1袋
2,498 税込2,748
3日以内出荷

純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
1箱(10本)
8,698 税込9,568
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
1箱(5本)ほか
6,298 税込6,928
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
1箱(10本)
8,298 税込9,128
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、シリコンゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
1箱(5本)ほか
6,398 税込7,038
48日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1ケース(25本)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

長くて掴みシロがあるので、はめやすく抜きやすいゴム栓です。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ネオプレンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用 オレンジ コードあり ケースあり 質量(g)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

カバー(オレンジ)にはフタが付いているので衛生的。 耳栓がカバー内に収納できる。 耳栓部分が交換できる。 交換用(スペア)1セット付。
用途ヘルメット取付用 オレンジ コードあり ケースあり 質量(g)約45 RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/15.2、1000/20.5、2000/28.2、4000/25.7
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
校正証明書JCSS校正
1個
48,980 税込53,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。 ・市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。 ・シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
仕様シリコン栓付
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別本体セット 材質本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 茶色 容量(mL)100 外径×高さH(Φmm×mm)40×120 肉厚(mm)1.8 口内径(Φmm)22 耐冷凍容量(mL)50 質量(g/本)71.75 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱
29,980 税込32,978
7日以内出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 茶色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×70 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)15 質量(g/本)25.2 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)
20,980 税込23,078
9日以内出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 茶色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×55 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)10 質量(g/本)19.1 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)
18,980 税込20,878
9日以内出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 茶色 容量(mL)12 外径×高さH(Φmm×mm)24.3×55 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)6 質量(g/本)16.85 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)
15,980 税込17,578
9日以内出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 無色 容量(mL)30 外径×高さH(Φmm×mm)30×70 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)15 質量(g/本)25.2 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)
19,980 税込21,978
9日以内出荷

キャップ:メラミン白キャップ/フェノール黒キャップ ゴム栓:ブチルゴム栓(液状用/凍結乾燥用)、シリコーンゴム栓(液状用)。 フッ素ETFEライナーゴム栓(液状用) 耐熱耐冷用キャップと凍結乾燥用ゴム栓を組み合わせています。 凍結乾燥製剤用や標準液保存用等の様々な用途にご利用頂けます。 ※液状用フッ素ETFEライナーゴム栓もご使用下さい。 収納、移送、保存性にも優れたフリージングコンテナと組み合わせての使用も可能。
用途標準液(スタンダード)など有機溶媒保存、サンプル保存、製剤分注保存、凍結乾燥製剤用など 無色 容量(mL)20 外径×高さH(Φmm×mm)30×55 肉厚(mm)1.5 口内径(Φmm)12.3 耐冷凍容量(mL)10 質量(g/本)19.1 底形状平底 口形状ねじ口/ゴム栓口
1箱(50組)
17,980 税込19,778
9日以内出荷