材質シリコンゴム
耐熱温度(℃)200
無毒、無臭、耐熱、耐低温、耐薬品性
用途医薬、医療用、バイオ、理化学実験用
材質シリコン
耐熱温度(℃)200
ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。
穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。
切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム
穴径(Φmm)5
耐熱温度(℃)180
耐薬品・耐熱性に優れたシリコンゴム栓です。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)-60~200
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
耐熱性・耐薬品性に優れ、コルクボーラーでの穴あけも容易なシリコン栓です。
材質シリコン、PTFEパウダー
使用温度範囲(℃)-95~270
耐熱耐寒に優れており、耐久性も良く、広範囲に使用されています。
成形加工:コルクポーラー等での孔穴が容易です。
材質(シリコン+PTFEパウダー)結合栓
耐熱温度(℃)-95~270
シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。
特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。
綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。
菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。
綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。
綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
耐薬品性に優れています。
熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。
疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。
用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存
耐熱温度(℃)150
材質シリコン
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
アラムフッ素ゴム栓は耐熱、耐薬、対溶剤に優れたゴム栓です。
材質フッ素ゴム
材質シリコン主体フッソ樹脂結合
使用温度範囲(℃)-95~+270
耐熱性に優れています。
材質シリコンゴム
高さ(mm)45
耐熱温度(℃)約200
材質天然ゴム
材質天然ゴム
材質NBR
瞬間耐熱100℃
瞬間耐寒-20℃
くさりの有無なし
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PTFE( フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)250
持ちやすく注ぎやすい麦茶ポット。
たっぷり入る3Lの大容量サイズ。
操作がとっても簡単!親指1本で、閉める・注ぐの切換えがラクラクできます。
閉まると同時にロックがかかるから、安心。
しっかり持てるハンドル付きで、大容量でも注ぎやすい。
パッキン付きで横置きしても漏れにくい。
冷蔵庫の棚に寝かせて置けます。
上部ハンドル付きで出し入れラクラク。
耐熱温度は100度。
沸かしたてのお茶を注ぐことができます。
本体は広口なので、中に手を入れて底まで洗えます。
ハンドル付きフタは茶渋が付きにくい防汚加工がしてあり、衛生的。
使って安心の日本製。
日本の食品衛生法の基準に合格した安全なプラスチックのみ使用しています。
ロックがかかっていない状態では、中栓が浮き上がり注ぎ口に隙間ができています。
ロックレバーのプレート部(グレーの部分)を押し上げることでプレート部がはまり、カチッと音がしてロックがかかります。
材質本体/AS樹脂、中栓・ロックレバー/ABS樹脂、ハンドル付きフタ/ポリプロピレン、パッキン(注ぎ口用・ハンドルフタ用)/シリコーン
色ホワイト
質量(g)450
容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×10.2×29.8
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
栓No.No.2~8用
タテ・ヨコすっきり置けるシンプルデザイン。
茶シブ防止加工。
幅(mm)152
高さ(mm)301
奥行(mm)99
材質(本体)AS樹脂、(ネジ栓)PP、(パッキン)シリコーンゴム
容量(L)2.2
耐熱温度(℃)100
リム付きの試験管。
ちょっとだけ買い足したい時に嬉しい、少量パック。
材質ホウケイ酸ガラス
耐熱温度(℃)500
オートクレーブの可否可
熱湯もOK、フィルター付きの、ワインボトル型の水出し茶ボトル。注口部分にフィルターがセットされているのでそのまま注げて、ワインのように食事の時に水出し茶を愉しめます。スリムタイプだから、冷蔵庫の扉ポケットにも収まります。
HARIO(ハリオ)のガラスは熱に強く、酸にも強く、電子レンジでも使える特性がある優れたガラスだから、麦茶やほうじ茶をはじめ、果実水やスポーツ飲料、乳飲料など、お好きな飲み物が楽しめます。注口部分のフィルターが注ぐときに茶葉を漉してくれるから、水出しの緑茶や紅茶、トロピカルフルーツティーなども楽しめます。
※耐熱温度差120度とは、急熱急冷したときの温度差が120度以内であれば割れないということで、耐熱性があるということです。食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.7×8.4×30
材質ガラスボトル/耐熱ガラス「HARIO Glass」 注ぎ口・栓/シリコーンゴム フィルター/ポリプロピレン
質量(g)500
容量(mL)実用:750
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径20.8×H35.2cm●ベース:W26.4×D26.4×H20.1cm●重量:本体:1.1kg、 ベース:0.6kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。●※細かい傷がついて曇る恐れがあります。 ●※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。
アズワン品番67-0324-60
1個
¥14,500
税込¥15,950
7日以内出荷
ガラスのような透明感!「安全・安心・割れない」クリスタルポリカーボネート。【耐冷耐熱温度】-20℃~120℃。冷蔵庫で冷やせて熱湯も注げます。【耐衝撃】 ABSの5倍、アクリルの50倍の耐衝性。ヒビが入りにくく、壊れにくいので、飲料や食材が入っていても安心です。フリードリンクの提供におすすめ!軽くて持ちやすく落としても割れません。注入口を取り外して洗浄できます。移動に便利な取っ手付き。食洗機対応
仕様●素材:本体:ポリカーボネート・シリコン 蛇口:ステンレス ベース:木製●サイズ:本体:直径18.3×H31.3cm●ベース:W23.4×D23.4×H18.4cm●重量:本体:0.9kg、 ベース:0.5kg●食洗機使用可●※直火や電熱器で使用したり、火の近くに置かないでください。●※たわしや硬いスポンジ、研磨剤入りの磨き粉やクリームなどは使用しないでください。細かい傷がついて曇る恐れがあります。● ※生蒸気式の消毒保管庫の使用は避けてください。
アズワン品番67-0324-59
1個
¥13,000
税込¥14,300
当日出荷
水漏れを防ぐパッキン付きで横置きもできる冷水筒
用途・完全密封で横置き可能だから、冷蔵庫の中で寝かせても収納できます。・ドアポケットにもすっきり収納できます。・上部持ち手付きなので、野菜室に入れても取り出しやすいです。・中まで手を入れて洗えて清潔です。・フタの栓やパッキンも取り外して洗えます。
材質本体/AS樹脂、栓・止め具/ABS樹脂、フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
寸法(mm)124×96×310
容量(L)2.2
耐熱温度(℃)(本体)100
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
冷蔵庫に置いたまま注げるドリンクサーバー
用途レバーをひねるだけで簡単に注げます。冷蔵庫から出し入れせずにご使用いただけます。省スペースなので冷蔵庫にスッキリ収まります。フタが大きいのでフルーツなどを入れるフレーバーウォーターに便利です。スポーツやレジャー先などの使用に便利です。
材質容器本体・蓋・ノズル部/ポリプロピレン、パッキン・キャップ部/シリコン、蛇口内部バネ/ステンレス鋼
寸法(mm)約148×245×135
質量(g)約221
容量(L)約3
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-30
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。電気を使わず保温・保冷のどちらにも!丈夫で長持ちするステンレス製。レバーを押すだけ、ワンタッチで開閉するプッシュボタン式
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼、口がね・ハンドル・ふた栓・開閉レバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
マグネットで洗濯機や浴室壁面に簡単取付。引っ掛けても収納できるバケツ。置き場所に困る
バケツを浮かせることで干しながら衛生的に収納できます。洗濯機の前の曲面にも取り付けること
ができます。洗面台に収まりやすい長方形なので衣類などの浸け置き洗いや、子供から大人の
シューズも洗うことができます。6Lまでの目盛り付き。シリコーン製の水抜き栓。指を添えて持ち
やすい形状。掃除グッズをまとめて収納。
仕様取り付け可能な壁面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面
材質本体:ポリプロピレン マグネット 水抜き栓:シリコーン
形状角
質量(g)約630
容量(L)7.5
シリーズタワー
適合サイズパイプの直径:約3cm以下
耐熱温度(℃)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.5×24.3×13.3
商品タイプ本体
真空断熱構造で保温・保冷どちらもOK!。ふたを閉めるだけで自動にロックがかかります。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。
商品タイプワンタッチタイプ
材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装) ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度) 開閉ボタン:ポリアセタール(耐熱温度80度) パッキン:シリコーンゴム
質量(g)272
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×75×230
ワンタッチで開閉できる。真空断熱構造で温度をキープ。
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね:ステンレス鋼、ふた栓:ふた:飲み口:ポリプロピレン(耐熱温度100度/耐冷温度-20度)、ロックレバー:開閉ボタン:ABS樹脂(耐熱温度80度/耐冷温度-20度)、飲み口パッキン・リングパッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度/耐冷温度-20度)
容量(mL)500
質量(g)292
外径×高さH(Φmm×mm)70×230
保温効力(℃)65以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
NEWエナジーチャージャー用のキャップユニットです。
材質フタ栓・キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム
耐熱温度(℃)フタ栓・キャップ/80、パッキン/180
真空断熱構造で保温・保冷どちらもOK!。ふたを閉めるだけで自動にロックがかかります。ロックボタンを下げながら押すことで同時にロックが解除されます。
商品タイプワンタッチタイプ
材質内びん:ステンレス鋼 胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装) ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度) 開閉ボタン:ポリアセタール(耐熱温度80度) パッキン:シリコーンゴム
質量(g)308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×75×245
軽い力で閉めやすい、サテン仕上げのテーブルポット。保温・保冷どちらもOK。180°回転で閉まるスクリュー栓なので、栓を閉める煩わしさが軽減。フタは分解して洗えるので、お手入れも簡単です。ワンタッチで注げるレバー式。
材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)715
容量(L)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×245
仕上サテン
保温効力(℃)66以上(10時間)、49以上(24時間)
保冷効力(℃)12以下(10時間)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
栓抜きで開けて密閉してフタができる、1台2役のオープナーです。フタ起こしもできます。
材質栓抜:普通鋼(クロムメッキ)/ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度90℃)
寸法(mm)約100×40×20
質量(g)約51
口径(Φmm)(適合)23~27
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
使い勝手のよいスリムタイプ。
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼(焼付け塗装)、口がね・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度100度、耐冷温度-20度)、開閉レバー:ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180度、耐冷温度-20度)
保温効力(℃)58以上(10時間)
保冷効力(℃)13以下(10時間)
身体にやさしい常温飲料ボトルとして!軽くて持ち運びに便利なワンタッチウォーターボトルです。プラスチック製なので軽くて持ち運びもラクラク。ふたにハンドルが付いているので運ぶときにも便利です。ワンタッチで開閉できるボタン付き。安心の日本製。
材質本体:PET(耐熱温度60℃耐冷温度-20℃)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・ロックリング:ABS樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、飲み口パッキン・ふた栓パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃耐冷温度-20℃)
容量(mL)500
質量(g)160
寸法(外径×高さ)(mm)65×245
ロック解除後、ワンタッチで注げる冷水ポット。タテ置きヨコ置きどちらも可能。持ちやすく注ぎやすいハンドル形状。広口で洗いやすい。ロック機能付。
材質本体:AS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふた:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ロック:ABS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、栓:ABS樹脂(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、ふたパッキン・栓パッキン・ゴムバネ:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
サイズ3L
質量(g)400
容量(L)3L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×95×305
1本
¥849
税込¥934
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ