20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳選されたメディカル用シリコンの中から、特に弾力性に富んだものを採用しました。 オートクレーブ可能。
水色 材質シリコンゴム 寸法(mm)Φ8.5×400 耐熱温度(℃)121 松吉医科器械コード20-3400-00
1個
699 税込769
当日出荷

チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)121 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)8.0×400
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブは腕に巻きやすい軟らかなシリコン製。腕の細い小児向けに細いチューブを使用しています。オートクレーブ滅菌可能(121℃まで)。ラテックスフリーですので安心です。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)121 寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)6.0×400
1個ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブの材質はTPE(熱可塑性エラストマー)です。
松吉医科器械コード23-6019-01 寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×400
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブの素材がゴム製ではなくエラストマーです。
用途医療現場で 材質エラストマー 長さ(mm)400 チューブ径(Φmm)約10
1セット
609 税込670
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


とめる・しめる・はずす(または緩める)がワンタッチでできます。止血帯としても使用できます。
ベルト寸法(mm)(幅)25×(長さ)500×(厚み)2 材質バンド/ポリエステル、バックル・先端/PC(ポリカーボネート) 仕様オートクレーブ不可、ラテックスフリー
1本
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンラテックスタイプのカラー駆血帯。 チューブは熱可塑性エラストマー製。
材質(金具)ステンレス、(チューブ)エラストマー 寸法(mm)(チューブ)Φ8.5×400 松吉医科器械コード23-6019-00
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラテックスアレルギーのある方にも安心です。
材質留具/プラスチック、ベルト/エラストマー 適合腕周(cm)~35
1個
693 税込762
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

救急止血帯としてもご利用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブは天然ゴム製。
寸法(mm)(チューブ)Φ8.4×350 松吉医科器械コード02-2635-00
1個
729 税込802
当日出荷

片手で締めることができ、またワンタッチでリリースできます。
材質ベルト/PET繊維・ラテックス、バックル/PC(ポリカーボネート)
1本
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

肉厚が薄く皮膚へのくい込みが少ないので、お年寄りや子供にもやさしいタイプです。
材質天然ゴム
1式(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナビス(アズワン)ナビス駆血帯
様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
材質金具/真鍮 チューブ/PU(ポリウレタン) チューブ径(Φmm)(内径)6×(外径)8.4
1本ほか
289 税込318
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ワンタッチで取り外しが可能です。ラテックスフリーのベルトです。
材質ベルト/ポリエステル、バックル/ABS樹脂 ベルト幅W×長さL(mm)24×420 ベルト厚(mm)2
1個
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的なディスポーザブルタイプの駆血帯です。ラテックスフリーですので、安心してお使いいただけます。450mmごとのミシン目で切り離して使用します。
寸法(幅W×長さL)(mm)25×450 材質スチレン系エラストマー 松吉医科器械コード24-4148-00
1巻(25本)
679 税込747
当日出荷

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。従来の天然ゴムの質感を再現しています。ラテックスフリーですので安心です。
1個ほか
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
614 税込675
翌々日出荷