524件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。 材質(メンブラン)PA(ナイロン) 接続方法入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ
1箱(100個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ 材質(ハウジング)PP
1箱(100個)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)4.0 最高使用圧力(MPa)0.51 最高使用温度(℃)45 残液量(mL)0.1以下 材質(フィルター)セルロースアセテート 材質(ハウジング)アクリルスチロール 接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。 Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。 オートクレーブ滅菌可
1箱(100個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)45 メンブレンPTFE
1個
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸やアルカリなどの水系溶剤のろ過において、親水化処理が不要です。HPLCサンプル溶液の前処理に適しています。オートクレーブ滅菌可。
タイプ親水性
1箱(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。 PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に 最高使用圧力(MPa)0.51 仕様ろ過対象液:有機溶媒系 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製 培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過 HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過 各種水溶液、ガスの精密濾過 有効ろ過面積(cm2)4 直径(Φmm)25 最高使用圧力(MPa)0.51 材質(フィルター)セルロース混合エステル 材質(ハウジング)アクリルスチロール 仕様ろ過対象液:水系・入数:50個 スペース無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
1箱(50個)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶媒、高汚染の液体、強酸に対して優れた耐性を示します。 クオリティーを落とさずにリーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過、親水性、有機溶媒両用 材質ハウジング:ポリプロピレン(PP)、メンブレン:グラスファイバー
1セット(100個)
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)GD/X シリンジフィルタ
目詰まりしにくいシリンジフィルタです。 3層構造のプレフィルタを内蔵していますので懸濁粒子が多い溶液、高粘度溶液の濾過に便利です。
接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐圧力(MPa)フィルター径Φ25mm/0.52MPa、Φ13mm/0.69MPa
1箱(50個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

親水性。高流量、タンパク質の低吸着を兼ね備え、様々な弱溶媒・水溶液に使用できます。Non-Pyrogenic DNA-Free クロマトグラフィー、組織培養基ろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可
材質(ハウジング)PP 耐熱温度(℃)90
1箱(100個)
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルトRC15
高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) 取り付け形状入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ フィルター直径(Φmm)15 有効ろ過面積(cm2)1.7 メンブレン再生セルロース 残液量(mL)0.01
1箱(50個)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、少量または微量の液体濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。 アルコール系液体の濾過にも使用できます。 吸着がほとんどありません。 ハウジング材質には、顔料を添加していません。 入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。 加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
最高使用圧力(MPa)0.51 接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ 仕様ろ過対象液:水系・入数:100個
1箱(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有機溶媒・水溶液を超清澄化するためのHPLCサンプル前処理用フィルターです。 ナイロン メンブレン装着ユニットです。 ろ過面積が大きくなり流量が増加しました。シリンジを最後まで押し切る際にあまり大きな圧力を必要としないため、溶液のろ過を従来よりも楽に行うことができます。 従来よりも短い時間で溶液をろ過できます。
接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)4.5 直径(Φmm)33 耐熱温度(℃)45℃ 耐圧力(kPa)860kPa 材質(メンブラン)PA(ナイロン) 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 処理量(mL)(目安)100 残液量(μL)<80(エア抜き後) 湿潤性親水性 材質フィルター/PA(ナイロン)、ハウジング/PP(ポリプロピレン)
1袋(50個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MS(Membrane Solutions)シリンジフィルター
親水性。耐薬品性、耐熱性に優れたフィルターで、高いスループットを実現。ガス・油・アルコールなどの微粒子やバクテリアのろ過などに適しています。
仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ 材質メンブレン/MCE(親水性混合セルロースエステル) 穴径(μm)3 サイズ(mm)25 アズワン品番61-9638-86
1パック(100個)
11,980 税込13,178
当日出荷

形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)45 メンブレンポリエーテルサルフォン
1個
13,100 税込14,410
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速液体クロマトグラフィー用サンプルからの沈殿物、微粒子の除去に適しています。 水系・非水系両用タイプで、DMSO(ジメチルスルホキシド)にも使用可能です。 残液量が大変少なく、少量のろ過滅菌にも便利です(オートクレーブ滅菌可能)。
アズワン品番2-5627-01 材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) フィルター直径(Φmm)4 接続方法入口/メスルアーロック、出口/ルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)0.07 メンブレン再生セルロース 穴径(Φμm)0.45 残液量(mL)0.005
1箱(50個)
7,798 税込8,578
当日出荷

1箱(100個)
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

sartorius(ザルトリウス)ミニザルト
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。 すぐに使用できる個別滅菌包装です。 タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。 濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。 USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。 ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
仕様EOG滅菌済 材質(フィルター)酢酸セルロース フィルター直径(Φmm)26 接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック 有効ろ過面積(cm2)5.3 耐圧(bar)4.5 残液量(mL)0.1 材質(ハウジング)MBS
1パック(50個)
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質フィルター/酢酸セルロース、 ハウジング/PC(ポリカーボネート) 処理量(mL)<150 接続口入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
1個
19,800 税込21,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親水性でタンパクの結合が極めて低いです。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターは酢酸セルロース(CA)製です。耐熱+50℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。
用途生物学的サンプルやタンパク質のろ過に適しています。 サイズΦ17×23mmL 直径(Φmm)13 ポアサイズ(μm)0.22 有効ろ過面積(cm2)1.13 処理容量(mL)10
1箱
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リーク試験を100%実施したシリンダーです。 431227は、エアフィルタとしてご使用いただけます。
規格細胞無毒性 パイロジェンフリー ISO 9002基準適合
1箱(50個)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

親水性で水系溶媒から有機溶媒まで幅広く使用できます。低タンパク質吸着性かつ耐薬品性に優れ、多くの有機溶媒に対し耐性があります。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはポリフッ化ビニリデン(PVDF)製です。耐熱+100℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。
用途タンパク質ろ過に最適です。HPLCサンプルの前処理、無菌ろ過や微生物除去に適しています。 サイズΦ17×23mmL 直径(Φmm)13 ポアサイズ(μm)0.22 有効ろ過面積(cm2)1.13 処理容量(mL)10
1箱
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐熱温度(℃)45 メンブレンナイロン
1個
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親水性で一般的な水系溶媒やアルコールに対し高い耐性があります。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはナイロン(NY)製です。耐熱+100℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。
用途HPLC・GCサンプルの前処理や半導体工業用水のろ過に適しています。
1箱
6,198 税込6,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高流量と確実な粒子捕捉で液残量が少なく、サンプルのロスを最小に抑えます。
1箱(200個)ほか
129,800 税込142,780
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親水性で高流量かつ低タンパク質吸着性です。酸、アルカリやアルコールに対し耐性がありますが、有機溶媒には適しません。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはポリエーテルスルホン(PES)製です。耐熱+90℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。
用途のため、細胞培養、タンパク質のろ過や無菌ろ過に適しています。
1箱
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通気性があります。疎水性で水をはじく性質ですが、予めアルコールを湿らすことで水系溶媒を通過させやすくします。低タンパク質吸着性かつ耐薬品性に優れ、多くの有機溶媒に対し耐性があります。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはポリフッ化ビニリデン(PVDF)製です。耐熱+100℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。
用途ガス・蒸気のろ過に適しています。 サイズΦ17×23mmL 直径(Φmm)13 ポアサイズ(μm)0.22 有効ろ過面積(cm2)1.13 処理容量(mL)10
1箱
7,798 税込8,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

親水性で水系溶媒から有機溶媒まで幅広く使用できます。耐薬品性に優れ、強酸、強アルカリや化学腐食性有機溶媒に耐性があります。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはPTFE製です。耐熱+100℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。
用途HPLCサンプルの前処理、無菌ろ過や微生物除去に適しています。 直径(Φmm)13 ポアサイズ(μm)0.22 有効ろ過面積(cm2)1.13 処理容量(mL)10
1箱
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

疎水性で水をはじく性質ですが、予めアルコールを湿らすことで水系溶媒を通過させやすくします。耐薬品性に優れ、強酸、強アルカリや化学腐食性有機溶媒に耐性があります。プレフィルターにより不要な粒子や汚れを除去し、メンブレンフィルターの目詰まりを防ぐため、ろ過効率が向上します。接続口形状と流路はメスルアーハブ→オスルアーです。ISO 9001:2015に準拠したクリーンルームで製造しています。ハウジングとプレフィルターはポリプロピレン(PP)製で、メンブレンフィルターはPTFE製です。耐熱+100℃、耐圧599kPa。100個入の箱単位の販売です。
用途通気性があり、ガス・蒸気のろ過に適しています。 サイズΦ17×23mmL 直径(Φmm)13 ポアサイズ(μm)0.22 有効ろ過面積(cm2)1.13 処理容量(mL)10
1箱
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラスファイバー製のプレフィルター付きですので、懸濁液や高粘度溶液のようなろ過しにくいサンプルに適しています。
接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量(μL)Φ13mm/<25、Φ25mm/<100 材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)
1箱(100個)
17,523 税込19,275
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)シリンジフィルターホルダー
標準レンチを用いて分解、組み立てができる、側面が平らな25mmフィルターホルダーです。
用途シリンジによって加圧し、少量の液体の清澄化やろ過滅菌に使用します。 フィルター直径(Φmm)25 有効ろ過面積(cm2)3.9 TGK品番719-43-11-02 材質ステンレス 材質(シール)PTFE 接続(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアースリップ プレフィルター直径(Φmm)22 長さL×直径(mm×Φmm)32×32 圧力(kPa)690 最大入圧(kPa[psi])689 滅菌方法フィルターを装着したままで高圧蒸気滅菌可能
1個
42,980 税込47,278
当日出荷


疎水性。タンパク質の吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
1箱(100個)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)GDXシリンジフィルタ
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン) 接続入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量(mL)エアパージ前/1.4、エアパージ後/約250uL
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
仕様γ線滅菌済 接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 耐圧力(kPa)520
1箱(50個)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


プレフィルターを用いない場合に比べ、2倍~4倍の濾過流量を得ることができます。 タンパク吸着が低いメンブレンを使用しています。
穴径(Φμm)0.45 材質ハウジング/HDPE(高密度ポリエチレン)、 メンブレン/PVDF 容量(mL)100 直径(Φmm)25 残液量(μL)250 アズワン品番1-7287-01 接続方法入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 耐熱温度(℃)45℃
1袋(50個)
23,980 税込26,378
欠品中

Thermo Scientific Nalgeneシリンジフィルター(PTFE)
USP Class VI。オートクレーブ可
仕様●材質●▼メンブレン:PTFE●▼本体:PP●ポアサイズ(μm):0.45●メンブレン径(mm):13●ろ過容量(mL):2~10●未滅菌●包装:バルク●※水溶液をろ過する前にメンブレンをアルコールで湿らせてください。●※Nalgeneフィルターウェアは、全て研究目的でのご使用に限られています。吸引の際は安全シールドを使用してください。 アズワン品番65-5643-76
1箱(1パック×100個)
44,980 税込49,478
63日以内出荷

疎水性タンパクの吸着が極めて少なく、幅広い有機溶媒に対して耐薬品性を示します。ガス・蒸気・高温ろ過、食品系のろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
仕様入口形状:メスルアーロック、出口形状:オスルアースリップ 材質メンブレン/PVDF サイズ(mm)30
1パック(100個)
11,880 税込13,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)