玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス
備考ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)30~45
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダーSP5本ピン
適合扉厚(mm)27~45
キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
シリンダー5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付、MK・GMK・その他各種装着可能
適合扉厚(mm)36
取付扉厚(mm)28~42
付属品ピンシリンダー用小カギ3本付
適合扉厚(mm)30~40
バックセット51mm
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス
備考ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)30~45
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
シリーズHDシリーズ
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)29~43
付属品鍵3本付
材質(シリンダー・サムターン)ステンレス
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)44
適合扉厚(mm)33~42
用途出入口一般
シリンダー6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)36
取付扉厚(mm)34~42
材質亜鉛合金
仕上GB
シリンダーG-15ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)30~40
単体で取り付けられる屋内用のシリンダー+サムターン錠前です。ラッチはサムターン専用チューブララッチを採用しております。ディンプルキー仕様で鍵違い500通り。使い勝手の良い左右兼用タイプです。鍵は3本付きです。
仕様シリンダー・サムターン錠、(ラッチ部)サムターン専用ラッチ、(フロントプレート)角
適合扉厚(mm)28~40
キーディンプルキー(リバーシブル仕様)
カギ付き、ピンシリンダー、チューブラータイプ
用途開き戸用
適合扉厚(mm)31~52
バックセット60mm
チューブラ式シリンダー本締錠
用途木製扉用
適合扉厚(mm)31~52
バックセット60mm
(室外側)シリンダー/(室内側)-
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
シリーズ1502,1503シリーズ
動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~38
各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。
シリンダーミラスター
ドア厚(mm)30~40
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
シリーズ1502,1503シリーズ
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~38
取付は簡単。
フラッシュ扉にも取付可能。
左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
材質:黄銅。バックセット:50mm、64mm。扉厚 208G:36~45mm、208S:30~45mm。ファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)、S(片面シリンダー錠)。シリンダー:ピンシリンダー。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠
厚さ(mm)58
本体は極めてコンパクト。
バックセットは25mm(1502)、32mm(1503)と極めてコンパクトなので、ガラス入り扉などの狭い縦框に最適です。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
シリーズ1502,1503シリーズ
動作内外からキーで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~38
付属品キー3本、受金具、取付ビス8本付
色シルバー
シリンダーリバーシブルディスクシリンダー
ドア厚(mm)(対応)33~40
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途連絡扉、機械室、倉庫など
シリーズHDシリーズ
動作内外からキーで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)29~43
各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。
シリンダー6ピン
ドア厚(mm)30~40
材質:黄銅。バックセット:50mm。扉厚:33~45mm。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.1×25mm、ストライク:皿木ネジ3.5×20mm
用途室内錠
長さ(mm)77
幅(mm)86.5
厚さ(mm)58
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
極めてコンパクトなチューブラ錠用。取付けが簡単です。
用途玄関の補助錠、点検口など
シリーズADシリーズ
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手左右共通
シリンダーV18
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
用途玄関の補助錠、点検口など
シリーズHDシリーズ
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手左右共通
キー数3
シリンダーV18
バックセット51
1組
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
各種レバーハンドルと組み合わせてご使用できます。
シリンダーディンプル
ドア厚(mm)30~40
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関の補助錠、点検口など
シリーズADシリーズ
勝手左右共通
キー数3
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
コンパクトで取付易いので、ワンドアー・ツーロックの補助錠として最適の本締錠です。
用途玄関、勝手口、点検口など
シリーズMDUシリーズ
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手左右共通
キー数3
シリンダー6本ピン
1組
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
種別室内側:ダミー座、室外側:シリンダー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ