「シリンダー 面付 鍵 507」の検索結果

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号035 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)面付シリンダー錠
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座 シリンダー径(Φmm)18 キー番号同番
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)81 適合板厚(mm)9.5(最大) 材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 仕様開錠時のキー:抜ける 付属品キー2本、受座、リング、ビス(本体用4本、受座用2本) ストローク(mm)9 表面処理Cr 回転角度(°)180
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シリンダー面付錠(引出用) 鍵違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。 2点抜けタイプです。 ポジションストップ機能付きです。
用途木製家具、鋼製家具 付属品M3.5皿木ネジ×8本、L型受金具×1個、受金具×1個、リング×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー キー3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック7150カムロック
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質本体/亜鉛ダイカスト
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

関連カテゴリ