2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
タイプ鍵違MK付500種
仕上クローム
シリンダー径(Φmm)18.2
取付扉厚(mm)26~30
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
シリンダー5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付、MK・GMK・その他各種装着可能
適合扉厚(mm)36
取付扉厚(mm)28~42
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色ST
適合扉厚(mm)33~42
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス
備考ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)30~45
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付
色SV
勝手左右勝手共用
適合扉厚(mm)33~41
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)36
仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
付属品鍵3本付
材質(シリンダー・サムターン)ステンレス
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)44
適合扉厚(mm)33~42
仕様(スペーシング)80mm
付属品鍵3本付
質量(kg)1
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)48
深さ(mm)(ケース)82
適合扉厚(mm)33~42
バックセット64mm
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付
色ST
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付
色ST
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)36
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、HSシステム用
仕上ニューシルバー色
材質洋白
種別マスターキー(MS1 MK)
1個
¥2,488
税込¥2,737
23日以内出荷
マスターキーシステム MK3に対応、サイモロックとロータリーハンドル用
用途サイモロックケースに使用。
仕上ニッケルメッキ
材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:MK3(0601-2600)、ロックシステム:6枚プレートタイプ
1個
¥749
税込¥824
23日以内出荷
マスターキーシステム MK2に対応、サイモロックとロータリーハンドル用
用途サイモロックケースに使用。
仕上ニッケルメッキ
材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:MK2(0201-0600)、ロックシステム:6枚プレートタイプ
1個
¥749
税込¥824
23日以内出荷
マスターキーシステム MK1に対応、サイモロックとロータリーハンドル用
用途サイモロックケースに使用。
仕上ニッケルメッキ
材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:MK1(0001-0200)、ロックシステム:6枚プレートタイプ
1個
¥319
税込¥351
23日以内出荷
2820番とシリンダーロッカー錠と同寸法。
付属品キー(2本)(真鍮/ニッケル)、受座、リング、ビス:本体用(4本)、鉄NP皿木ネジ(3.1×20)、受座用(2本)、鉄NP皿木ネジ(2.1×10)
タイプ鍵違MK付500種
仕上ゴールド
シリンダー径(Φmm)18.2
取付扉厚(mm)26~30
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
MK1用のシリンダーを全て開錠、
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様鍵番号:MK 1
適合マスターキーシステム MK1用
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
MK3用のシリンダーを全て開錠、
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様鍵番号:MK 3
適合マスターキーシステム MK3用
1個
¥229
税込¥252
6日以内出荷
MK2用のシリンダーを全て開錠、
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
仕様鍵番号:MK 2
適合マスターキーシステム MK2用
1個
¥229
税込¥252
6日以内出荷
ロックケースからシリンダーを取外すためのキー、
用途マスターキーシステムMK1、2、3用のシリンダーに対応
仕上ニッケルメッキ
材質真鍮
種別リムーバルキー
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、マスターキーシステムMK 4とサイモオブジェクトシリンダー錠用
用途サイモロックケースからシリンダー錠取り外しに使用。
仕上ニッケルメッキ
材質真鍮
1個
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、
用途サイモロックケースに使用。
仕上ニッケルメッキ
タイプマスターキーシステムMK4用
仕様鍵番号:MK 4
1個
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
ティンプルシリンダー錠、セキュリティー要求度「中」、個別施錠とマスターキーシステムMK2のサイモプレミアム20ディンプルシリンダー錠取り出し用
用途個別施錠とマスターキーシステムMK2のサイモプレミアム20ティンプルシリンダー錠取り出し用
仕上ニューシルバー色
適合MK1 用
1個
¥5,298
税込¥5,828
23日以内出荷
シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:55.5mm
シリーズ7680シリーズ
仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P)
シリンダー6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
取付扉厚(mm)36
ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。
ブラス製シリンダー。
セットごとに1個のマスターキーが付いています。
材質(本体)黄銅
材質(ツル)鉄
鍵2個付
既設のノブタイプの面付箱錠から使い易いレバーハンドル錠に取換えが簡単に出来ます。
対応機種)ゴール製 4350、美和ロック製 PMK、ユーシンショーワ製 7680、7680(E)
用途玄関など
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数(付属鍵)5
色N×ライト/シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1050
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥169,800
税込¥186,780
28日以内出荷
2個同一シリンダー 認証ID付
グリーン購入法適合
1組
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
2個同一シリンダー キー7本付 認証ID付
グリーン購入法適合
1組
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
2個同一シリンダー キー6本付 認証ID付
グリーン購入法適合
1組
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
3-in-1ノートパソコンロック:調節可能なロックチップを使用し、Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverロックスロットに対応するセキュリティーロック。ケーブル長2mの耐切断ケーブル 。最大引張力61.2kg。TAA準拠。マスターキーオンデマンド:本製品には2本の鍵が付属。複数のロックを取り扱う管理者向けに、購入を証明する書類の提出でスペアキーの購入が可能。25個セットのオプション有り(製品ID:UNIVMK25-LAPTOP-LOCK)。優れた互換性:HP、Dell、Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーケーブル。ブランドを問わず業界標準のセキュリティースロットに対応し、長期にわたって使用できる互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも利用可能。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットの負担を最小限に抑制する盗難防止パソコンロック。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
仕様●対応スロット:ケンジントン、Noble Wedge、Nano Saver
付属品キー、スペーサー、面ファスナーストラップ、クイックスタートガイド
材質スチール、プラスチック
幅(mm)14
色シルバー、ブラック
高さ(mm)32
質量(g)125
長さ(m)2
保存温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~40
使用湿度範囲(%RH)0 ~ 95
1個
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ