45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
当日出荷

センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄 仕様Φ15 トラスコ品番855-5879 セット内容キー2本 質量(g)23 取付板厚(mm)1~6 キー番号210・230・250・270・290 2018年トラスコ掲載ページ2 0873
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12 穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2 シリンダー3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)21~33 キー3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ 付属品鍵2本 鍵違い数約1800通り 取付板厚(mm)~9 施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。 タイプ違い 仕様【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
1個
3,998 税込4,398
32日以内出荷

鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ 付属品鍵2本 取付板厚(mm)~9 施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。 タイプ同一 仕様【同一鍵番号】No.3001、【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
1個
3,998 税込4,398
42日以内出荷

材質亜鉛ダイカスト 仕様開錠時のキー:抜ける 付属品キー2本、受座、リング ストローク(mm)13 表面処理Cr 回転角度(°)45 取付扉厚(mm)31
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠(鍵ナシ・プレートナシ)
エコ商品
・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途受付カウンダー、引き違い戸 付属品M3皿小ネジ3本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

WAKI(和気産業)シリンダー外締錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。
セット内容本体×1、取付ねじセット×1、キー×3 シャインニッケル 種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤 表面処理塗装 対応商品ラシッサ・ラシッサUD用、交換用として2018年4月以降に、LIXIL(TOSTEM)で販売したLIXIL製の錠と互換性があります。 加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ハイロジック外締錠
防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考適応扉厚30~35mm
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠(鍵ナシ)
エコ商品
・木製扉対応です。・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途引き違い戸 付属品リング1個、受金具1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本) プレシャスホワイト 適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD、23ラフィス
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本) シャインニッケル 適合シリーズ18TA
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品受座、リング ストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2 表面処理Cr 取付扉厚(mm)25.8
1個
2,998 税込3,298
欠品中

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x8:2本)、カギ3本付き プレシャスホワイト 適合シリーズ15GLR
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x8:2本)、カギ3本付き SNプラス 適合シリーズ12WL、大開口建具
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本) クローム 適合シリーズ18ラシッサ、19大開口、21ラシッサUD
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本) ダークアンバー 適合シリーズ18ラシッサ、19大開口、21ラシッサUD
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本) シャインニッケル 適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、19大開口、21ラシッサUD、23ラフィス
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本) アイアンブラック 適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、19大開口、21ラシッサUD、23ラフィス
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本) ブラスゴールド 適合シリーズ18ラシッサ、21ラシッサUD
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

薄型ノートパソコン・液晶モニター・タブレットに最適。 セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロックです。
用途セキュリティワイヤーロックとして 仕様通常 その他スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、鍵×2本 ブラック(ワイヤー) 質量(g)約156 ワイヤー長さ(m)2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×28.7×14.8(ヘッド部) ワイヤー太さ(mm)4.5 材質(ワイヤー部)スチール/ソフトPVCコーティング 材質(ヘッド)亜鉛合金 対応寸法(mm)マルチ:3×7スロット(縦横式)、3×7スロット、2.5×6スロット、3.2×4.5スロット シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容シリンダー(コンス無DL-1601):1個、シリンダー(コンス付DL-1604):1個、オーナーキー:1本、子鍵:4本、コンスキー:3本 ゴールド 適合シリーズジェイイズム、ジェイグランド
1セット
24,980 税込27,478
7日以内出荷

1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒットハードウェアーシリンダー外締錠
用途木製の窓、玄関引違戸用 材質真鍮 キー数2 適合扉厚(mm)30~36
1パック(1個)
1,998 税込2,198
当日出荷

簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー 付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー 材質金属(スチール)粉体塗装 組立時間約10-20分 取扱説明書(0.75MB) 投函タイプ前入れ前出し
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3-in-1 ノートパソコン用セキュリティロック:Noble Wedge、標準スロット(Tバー、ケンジントンスタイル)、Nano Saverスロットに対応。ワイヤー長2m、ワイヤー直径4.4mm、最大引張力98 kgの耐切断カーボンスチール製ケーブル。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:亜鉛合金製キー2本付属。プッシュロックボタンで、カギなしで素早く施錠。セレクターダイヤルにより、ノートブックやその他の周辺機器のロックスロットに合うように先端の調整が可能。互換性:HP, Dell, Microsoftなど幅広いノートPCに対応する盗難防止用ワイヤーロック。ブランドを問わず、業界標準のセキュリティースロットに対応し長期的に使える互換性を提供。オフィスや研究室の装置など、PC以外の盗難防止にも便利。工夫されたデザイン:360度回転するロックヘッドおよび90度スイングが可能なエルボージョイントにより、巻きつきを軽減し、スロットへの負担を最小限に抑制。ノートパソコンへのダメージを防ぎ、フィット感を向上させる保護スペーサー付属。柔軟な取付けオプション:セキュリティワイヤーの結束に便利な面ファスナーストラップ付属。アンカーロックLTANCHOR、KSLTAD、LTANCHORL(別売)の併用により、セキュリティースロットのない機器にも取付け可能
ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNoble Wedge、ケンジントン、Nano Saver ロックシリンダー錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠508型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
付属品キー、リング、受座 適合面付シリンダー錠507型
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単組立の宅配ボックス フラップ式。上部から繰り返し投函が可能。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。(完全防水ではありません)。大容量:約55L (最大 30×37×50cmまで投函可能)。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ・結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。防水規格(JIS保護等級IPX4) 置き型 宅配ボックス フラップ式 宅配BOX 宅配ロッカー 宅配便ロッカー 宅配ポスト 置き配用ボックス 置き配ボックス 置き配BOX 置き配ロッカー 付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー 材質金属(スチール)粉体塗装 質量(kg)13.6 容量(L)約55 段数1段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39.5×36.5×84 組立時間約10-20分 適合サイズ(cm)幅37×奥行30×高さ50まで 投函タイプフラップ式
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。 取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。 対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。 小型ヘッドで目立たない・かさばらない。 ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ロックシリンダー錠 仕様(シリンダ錠付ワイヤー) 2.0m/径5mm トラスコ品番539-2900 セット内容シリンダー錠月付ワイヤー/カギ2個/スペーサーパッド1枚/PP結束バンド1本 材質(ヘッド部)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、PUコーティング 質量(g)138 接続方式セキュリティースロット用(シリンダー錠)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

デッドボルトが2段階で上がるタイプです。各段階でキーを抜き差しできます。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠507型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
用途面付シリンダー錠508型のスペーサーとして使用できます。 材質樹脂 付属品キー、リング、受座(2種類) 適合品番面付シリンダー錠508型
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]電子ロック 手提金庫
カギをなくす心配のないプッシュボタン式の電子ロック。暗証番号が自由に設定できます(暗証番号は1~8桁まで設定可能)。シリンダー錠のみでもお使い頂けます。小切手、紙幣、硬貨などが整理して保管できるトレー付。領収書等をはさめる書類押さえ付き。紙幣や硬貨だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。こ※間口は狭いので、傾けて入れてください。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術ににより、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。使用電池:単3形アルカリ電池の使用をおすすめします。(別売)。※電池寿命は新品入換後約1年です。※カギは非常解錠用に必ず別途保管してください。押し間違いがないよう、大きくて見やすい電子ロックプッシュキーを採用。電子ロックの解錠後は、レバー操作でワンタッチ開閉できます。暗証番号を忘れた時も、鍵による解錠ができるので安心。付属のトレーは、硬貨や小物を整理するのに便利な仕切りつき。解錠する際にプッシュキーを押すと赤ランプ、解錠中は青ランプが点灯するので分かりやすい。4回続けて番号を間違えると、アラームが1分間なり続け、赤ランプが点滅します。電池が消耗すると解錠時「ピー、ピピピッ」とブザーが鳴るので電池交換時期が分かりやすい。電池を交換しても、暗証番号は最後の登録のまま保持できます
用途貴重品や現金の管理や収納に便利な、コンパクトな手提げ金庫 付属品鍵2本(解錠用) 材質本体=鋼板(スチール)、前面パネル・トレー=ABS樹脂 グレー 使用電池単3×4本(別売) 施錠方法電子ロック、シリンダー錠
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NobleWedgeスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。統一キー仕様です。
仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm) セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個 質量(g)約110 外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9) 動作環境温度0~40℃、湿度20~80% 保証期間初期不良のみ
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷

Nanoスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。統一キー仕様です。
仕様対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm) セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個 質量(g)約110 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9) 適合機器Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など) 動作環境温度0~40℃、湿度20~80% 保証期間初期不良のみ
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷

Nanoスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック。パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります。径約11mmの小型シリンダー錠。簡単に施錠できるワンプッシュタイプ。360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです。マスターキー仕様です。
仕様対応スロットサイズ:幅:6mm(6.0~6.2mm)、高さ:2.5mm(2.5~2.7mm) セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個 質量(g)約110 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9) 適合機器Nanoセキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など) 動作環境温度0~40℃、湿度20~80% 保証期間初期不良のみ
1台
4,598 税込5,058
翌々日出荷