非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)36
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色ST
適合扉厚(mm)33~42
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
2点抜けタイプです。
止金が付属しています。
用途鋼製家具、木製家具、建具
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)~24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
色ST
セット内容シリンダー1個・キー5本(旧セリード対応)上下兼用 ※コントラクションキー機能なし 把手:レバー(下用レバーの場合特注サブロック付)
色ヘアーライン
対応商品セリード(89~00)
1セット
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付
色ST
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
付属品鍵×2本
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.2
鍵違い数約1000通り
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥1,489
税込¥1,638
当日出荷
玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス
備考ビスピッチ47.5mm
適合扉厚(mm)30~45
セット内容交換用URシリンダー上下各1個、キー5本 ※内筒のみになります、メイン箱錠(同梱)が交換になります、把手:レバー・レバー(クラシック)、対象商品:プレナス(電気錠仕様)
色ヘアーライン
対応商品プレナス
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個、キー5本 ※コンストラクションキー機能なし 把手:握り玉
色ブロンズ
対応商品クリエラ19
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
付属品鍵×2本
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一No.V1000です。
分野設備・機械
1個
¥1,489
税込¥1,638
当日出荷
引手付きのロッカー錠です。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES 樹脂製です。
専用止金が付属しています。
L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容シリンダー1個・キー5本 旧セリード対応、リフォームドア(鋼板)上下兼用 ※コントラクションキー機能なし 把手:本締まり、レバー(下用レバーの場合特注サブロック付)
色ブロンズ
対応商品クリエラ19
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。
鍵を右に約20°回すと解錠します。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。
施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。
扉を開閉しやすい引手付きです。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。
付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.V1000です。鍵は2本付属しています。
1個
¥3,998
税込¥4,398
102日以内出荷
扉を閉め、ツマミを回すと自動施錠されます。
鍵を右に約20°回すと解錠します。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。
施錠状態 でも裏側からワンタッチで開くことができます。
扉を開閉しやすい引手付きです。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付け できます。
付属 鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-305、L-336、L-346とパネルカットに 互換性があります。
用途宅配ボックス
材質AES 樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.0
鍵違い数約1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵は2本付属しています。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
つまみを回すと自動的に施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
扉を開閉しやすい引手付きです。
操作性の良いリバーシブルキーです。
耐候性に優れたAES 樹脂製です。
防塵シャッター付きです。
シリンダー交換が可能です。
鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。
用途宅配ボックス
付属品鍵2本、専用止金1個
材質AES樹脂(AES)
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1
鍵違い数在庫は100通り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
ディスクタンブラー+サイドバーでピッキング防止。
戸建て住宅向けに交換用シリンダーが登場。
軽いキー挿入力。
砂塵や凍結に強い。
カギ穴にシャッターが付き耐環境性能向上。
仕様理論カギ違い数:2800億通り耐かぎ穴壊し性能:10分以上耐ピッキング性能:10分以上
付属品子カギ4本付
色シルバー
セット内容シリンダー上下各1個、キー5本 ※箱錠(同梱)も交換になります、把手:レバー・サムラッチ、対象商品:ポルトグランデ・ポルト23・20
色ゴールド
対応商品ポルト
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個・キー5本(ガラスドア用) ※コントラクションキー機能なし 把手:レバー特注サブロック付(特注美和仕様)
色ヘアーライン
対応商品ベルエアⅡ
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個、キー5本 ※箱錠(同梱)も交換になります、把手:レバー、対象商品:ポルトグランデ・ポルト23・20
色ブラック
対応商品ポルト
1セット
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
セット内容交換用URシリンダー上下各1個、キー5本※内筒のみになります、メイン箱錠(同梱)が交換になります、把手:レバー、対象商品:プレナス(電気錠仕様)
色ゴールド
対応商品プレナス
1セット
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 上用(電気錠仕様) ポルト20・23兼用 ※箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー、サムラッチ
色ゴールド
対応商品ポルト
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 下用(電気錠仕様、部品色ヘアーライン兼用) ポルト20・23兼用 ※箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー、サムラッチ
色ステンカラー
対応商品ポルト
1セット
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 上用(電気錠仕様)※内筒のみ、箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:サムラッチ
色ヘアーライン
対応商品プレナス
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 上用(電気錠仕様) ※内筒のみ、箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー
色ゴールド
対応商品プレナス
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
セット内容URシリンダー上下各1個、キー5本、把手:レバー
色シルバー
対応商品ステンレス防火ドア
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ※箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー
色ゴールド
対応商品アンビィⅡ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個・キー5本 ※コントラクションキー機能なし 把手:レバー
色ヘアーライン
対応商品サーマル
1セット
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個、キー5本 ※箱錠(同梱)も交換になります、把手:バー、対象商品:アンビィⅡ(電気錠仕様)
色ゴールド
対応商品アンビィⅡ
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 上用 ポルト20・23兼用 ※箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:サムラッチ
色いぶし金
対応商品ポルト
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 下用 ポルト20・23兼用 ※箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:サムラッチ
色いぶし金
対応商品ポルト
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
セット内容シリンダー1個、キー5本 下用 ポルト20・23兼用 部品色ヘアーライン兼用 ※箱錠(同梱)も交換になります、コンストラクションキー機能なし 対応把手:レバー・サムラッチ
色ステンカラー
対応商品ポルト
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個、キー5本 ※箱錠(同梱)も交換になります、把手:バー、対象商品:アンビィⅡ(電気錠仕様)
色ヘアーライン
対応商品アンビィⅡ
1セット
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
セット内容シリンダー上下各1個・キー5本、箱錠も交換になります(箱錠同梱) リバーシブルキー式 把手:バー
色ゴールド
対応商品アンビィⅡ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ