21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金 材質亜鉛ダイカスト タイプ鍵違10種 仕上ニッケル 適合ガラス厚(mm)5~8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)シリンダー硝子栓錠
厚さ5~8mmの硝子引戸に取付け可能です。(前後ガラス隙間3.5mm以上必要)
材質亜鉛ダイカスト 仕様開錠時のキー:抜ける 付属品キー2本、固定ねじ 表面処理Ni 回転角度(°)180
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス差込栓錠 同一
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12 穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2 シリンダー3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)21~33 キー3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷


どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用 キー2本 材質ホーク/スチール シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上 適合ガラス厚(mm)3~6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シブタニシリンダー錠
エコ商品
止め金の回転は裏の止め金の付け替えで右回転・左回転の変更が可能です。2カ所抜きです。EL-321-2は、カバー付きです。左右兼用型です。
用途建築設備、機械など 付属品止め金(t=3.2)1枚,キー(No.200)2本,スペーサー(t=4)1枚(EL-321-1のみ) 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),止め金:スチール(SPCC) 寸法(mm)図面通り 仕上本体:クロームメッキ,止め金:有色クロメート キーS200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 仕様開錠時のキー:抜ける 付属品キー2本、受座、リング ストローク(mm)13 表面処理Cr 回転角度(°)45 取付扉厚(mm)31
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)81 適合板厚(mm)9.5(最大) 材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵A-333 仕上ニッケル 適合ガラス厚(mm)5~8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品キー(2本)、固定ねじ、掛金 材質亜鉛ダイカスト タイプ同鍵A-331 仕上ニッケル 適合ガラス厚(mm)5~8
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー キー3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロジック外締錠
防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考適応扉厚30~35mm
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考適応扉厚30mm
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
15日以内出荷