用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品鍵:3本
種類レバーハンドル
勝手左右、内外共通
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)33~43
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
用途玄関、勝手口、事務所、会議室など
シリーズLXシリーズ
仕様室内:サムターン/室外:シリンダー
勝手左右共通
適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
シリーズHDシリーズ
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)29~43
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。
シリンダーSP5本ピン
適合扉厚(mm)27~45
キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー
公共建築協会評価品です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途連絡扉、機械室、倉庫など
シリーズHDシリーズ
動作内外からキーで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)29~43
用途機械室、設備室、点検口、倉庫など
種類レバーハンドル
動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
セット内容本体×1、サムターン×1、キー×3
色艶消しゴールド
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)-
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
シリーズ1502,1503シリーズ
動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~38
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン
本体は極めてコンパクト。
良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
シリーズ1502,1503シリーズ
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
適合厚さ(mm)28~38
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。
優れた耐久性。
扉厚の変更・修正に対応可能。
スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。
勝手の変更も可能。
錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。
ノブのバリエーションは豊富です。
取替用の玉座セットもあります。
表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。
ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。
アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など
勝手なし
用途連絡扉、機械室、倉庫など
仕様(室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー
種類レバーハンドル
動作内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)33~43
シンプルキータイプの取替用シリンダー
MIWA・GOAL製シリンダーに対応
材質銅+ニッケル合金
1セット
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット51
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)33~43(木扉は36~43)
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
用途機械室、倉庫など
動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット51
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)29~43
1個
¥5,898
税込¥6,488
46日以内出荷
用途住宅玄関、勝手口、倉庫、学校教室など
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット51
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)29~43(木扉は36~43)
1個
¥6,998
税込¥7,698
31日以内出荷
セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1
色ブロンズ
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。
米国UL規格の認定品。
用途事務所、会議室、応接室、トイレなど
勝手左右共通
取付扉厚(mm)30~45
シリーズUSシリーズ
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。
ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。
室内間仕切などの軽量扉に最適。
コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
※品番により動作が異なります※
優れた耐久性。
工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。
工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49)
室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。
非常の際、室外側から取り外すことができます。
BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど
種別室内側:プッシュボタンノブ、室外側:非常解錠装置(エマーシル)ノブ
勝手なし
錠前プッシュボタン、非常解錠装置(エマーシル)
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。
ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。
室内間仕切などの軽量扉に最適。
コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
※品番により動作が異なります※
優れた耐久性。
工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。
工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49)
室外側に取付ネジが露出したBL型の<ULW-4,49(E,F)BL>もあります。
非常の際、室外側から取り外すことができます。
BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど
種別室内側:ユニバーサルボタンノブ、室外側:ウエハーシリンダーノブ
勝手なし
錠前ウエハーシリンダー
シンプルなデザイン。
キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。
取付けは簡単。
取付は丸座の引足方式ですので簡単です。
また芯振れなどによる不調がありません。
キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。
キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。
左右勝手は共通。
用途集合住宅の玄関など
適合扉厚(mm)28~44
勝手なし
仕様受座:なし
外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動)
内外のノブでラッチを作動。
用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切り
シリーズUCシリーズ
ガラス戸などの框扉専用の錠です。
シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。
扉の上、下框に取付けて使用します。
用途ガラス扉・引戸
廃番のP-PS錠の取替用シリンダーです。対応扉厚は、25mm~38mmまで。
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
仕様PSSサム
種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーなし
備考PSS(埋込)サムターン
適合扉厚(mm)33~58
錠前サムターン
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ガラス戸などの框扉専用の錠です。
シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。
扉の上、下框に取付けて使用します。
用途ガラス扉・引戸
錠前サムターン
防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。
大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。
ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。
ケース振れ止め装置付き。
用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など
仕様R4Uス125LBS76、受座:25L
種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
形状レバー座:R4U座
勝手なし
適合扉厚(mm)35~42.5
錠前空錠
防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。
防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。
米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。
公共建築協会評価品もあります。
(対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。)
NDシリンダーもあります。
錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
錠前空錠
本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。
優れた耐久性。
扉厚の変更・修正に対応可能。
スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。
勝手の変更も可能。
錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。
ノブのバリエーションは豊富です。
取替用の玉座セットもあります。
表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。
ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。
アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など
勝手なし
錠前空錠
取手握り玉
ガラス戸などの框扉専用の錠です。
シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。
扉の上、下框に取付けて使用します。
用途ガラス扉・引戸
仕様U ス1
種別室内側:-、室外側:シリンダー
適合扉厚(mm)25~38
錠前6本ピンシリンダー
1個
¥6,398
税込¥7,038
16日以内出荷
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
種別室内側:サムターン、室外側:非常解錠錠エマーシル
適合扉厚(mm)35~41
錠前サムターン
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。
バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。
トリガー(安全装置)付。
引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
防犯性、耐久性、操作性しかも経済性に優れたケースロックAXF,ASのケースハンドル錠です。
用途倉庫・体育館・シャッター・くぐり戸・トランクルームなど
種別室内側:ケースハンドル、室外側:シリンダーケースハンドル
シンプルなデザイン。
キーインノブタイプなので外観はスマートでシンプルです。
取付けは簡単。
取付は丸座の引足方式ですので簡単です。
また芯振れなどによる不調がありません。
キーインノブですが、シリンダーは本体に固定。
キーインノブタイプですが、シリンダーは錠ケースに強固に固定しているので頑丈です。
左右勝手は共通。
用途集合住宅の玄関など
仕様受座:なし
勝手なし
シリンダー6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)28~44
1個
¥7,798
税込¥8,578
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ