1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品鍵3本付
色SV
勝手左右勝手共用
適合扉厚(mm)33~41
セット内容【対象門扉】シャレオR1~12型・プリレオR1~8、13型・プログコート門扉1型・ライフモダン門扉MM型・エルシャレオ/片錠・両錠共通/取付ねじ付き/※06年3月以前の本体色ABの錠はシルバー。
適合シリーズエルシャレオ、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライフモダン
セット内容シリンダーRD錠掛側裏x1、取付ねじx2。注)2006年3月以前の本体色ABの錠はシルバーになります。2005年11月よりハンドル形状変更。本品は新タイプ。
色オータムブラウン
適合シリーズエルシャレオ、エルネクス、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライシス門扉、ライフモダン、ライフモダンⅡ
1セット
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーLA(DA)用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
セット内容【対象門扉】シャレオR1~12型・プリレオR1~8、13型・プログコート門扉1型・ライフモダン門扉MM型・エルシャレオ/片錠・両錠共通/角芯、キー3本付き※06年3月以前の本体色ABの錠はシルバー。
適合シリーズエルシャレオ、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライフモダン
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーLA(DA)用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
色ST
適合扉厚(mm)33~42
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
仕様(スペーシング)80mm
付属品鍵3本付
質量(kg)1
タイプU9シリンダー
径(Φmm)(丸座)48
深さ(mm)(ケース)82
適合扉厚(mm)33~42
バックセット64mm
主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)36
仕様スペーシング/54mm、ノブ形状/標準型
材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上
材質(ハンドル)アルミダイカスト、(座)ステンレス
バックセット51mm
適合扉厚(mm)28~40
深さ(mm)(ケース)72
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別片開き用
種類レバーハンドル
シリーズLL-15シリーズ
ハンドルLH15
シリンダー-
バックセット50mm
取付扉厚(mm)34~38
シリンダー錠です。
キーの回転はAB間90度です。
キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等
質量(g)81
適合板厚(mm)9.5(最大)
材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダー
付属品鍵3本付
色ST
U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。
付属品鍵3本付
色ST
セット内容【対象門扉】シャレオR1~12型・プリレオR1~8、13型・プログコート門扉1型・ライフモダン門扉MM型・エルシャレオ/両錠用/ハンドル固定ねじ付き/※06年3月以前の本体色ABの錠はシルバー。
色シャイングレー
適合シリーズエルシャレオ、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライフモダン
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
セット内容サブシリンダー:1個、シリンダー取付ねじ:2本、子鍵:3本
色グレー系
対応商品コンポーレ2000DX
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)36
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
セット内容本体×2、キー×3、取付説明書、お使いの鍵の形状・差込み口の向きと合っていることを確認してください。
色ヘアーライン
1セット
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
セット内容錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1
色ブロンズ
セット内容錠セット×2、キー×5、取付ネジセット×2
色ブロンズ
1個
¥20,880
税込¥22,968
5日以内出荷
色ブロンズ
セット内容錠セット×1、キー×5、取付ネジセット×1
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーDZ用。
付属品鍵3本付
色ST
適合扉厚(mm)33~41
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
適合シリーズエルシャレオ、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライフモダン
1セット
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
1セット
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、50TYPEレバー。
グリーン購入法適合
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、51TYPEレバー。
グリーン購入法適合
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。両開き扉用
グリーン購入法適合
1セット
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
付属品鍵3本付
適合扉厚(mm)33~36
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
サイクリストに大人気のアルミシャックルロックが、リンエイ完全オリジナルのラウンド(湾曲)形状に進化し、登場!
U字アームをラウンド(湾曲)形状にすることで、ズボンの後ポケットに入れたときの違和感を解消し、携帯性をはるかに向上
ラウンド(湾曲)形状によるサイズダウンを防ぐため、従来品に比べ縦方向に15mmサイズアップさせることで、施錠範囲もややアップ(内寸:145mm×75mm)
軽く、耐久性に優れたアルミニウム製の本体とU字アーム
エラストマー樹脂のカバーが車体へのキズを防止
シリンダーは不正開錠されにくいラウンドキーを採用(キー3本付属)
付属品ラウンドキー3本
材質アルミ合金、エラストマー樹脂
寸法(mm)190×120(U字アーム径:Φ16mm ※カバー含む)
質量(g)315
太さ(mm)16
セット内容美和製。戸先内外錠ユニット(小)(U5シリンダー付):1、戸先内外錠ユニット(大)(U5シリンダー付):1、子鍵:5、コンスキー:3
対応商品エレンゼ(k6)
セット内容美和製。戸先内外錠ユニット(小)(U5シリンダー付):1、召合せ外錠(U5シリンダー付):1、子鍵:5、コンスキー:3
対応商品エレンゼ(k6)
関連キーワード