38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)270 切り幅(mm)1.3 目数7.5枚目/30mm
1枚ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)330 切り幅(mm)1.3 目数7.5枚目/30mm
1枚ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ZUBAT(ズバット)300
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)300 切り幅(mm)1.3 目数7.5枚目/30mm
1枚ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ZUBAT(ズバット)240
ローラー付サヤ+ロック機構搭載ハンドルにより、サヤから抜け落ちにくくなりました。 剪定作業の中では、あらゆる場面が想定されます。足場が不安定な場所や、肩より上での作業。 足場が不安定な場所や、肩より上での作業の場合、鋸刃にかかる力がダイレクトに伝わらず逃げてしまいます。 しかし、そんな問題を解決したのが「ズバット」です。「ズバット」は、従来の直刃鋸と違い、ブレードをカーブさせることによって、自然に切る方向へと力が働き、スムーズな切断作業が行えます。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)240 切り幅(mm)1.3 目数7.5枚目/30mm
1枚ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ズバット2段1800セット
SILKYの高枝鋸の中で一番軽量な製品、ズバット2段。 名前の通り、刃は抜群の切れ味を誇る「ズバット330」を採用し、切れ味に間違いはありません。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)330 使用時寸法(mm)3840×130×45 質量(g)1710 収納時寸法(mm)2360×150×55 切り幅(mm)1.4 目数7.5枚目/30mm
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

対応製品ズバット2段1500 材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮 長さ(mm)1330 寸法(mm)1330×80×50 品番886-32 質量(g)1180
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷

Silky(ユーエム工業)新ズバット鞘小240/270
新ズバット240・270用の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途ズバット用部品。 適合ズバット240・270
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)新ズバット鞘大300/330
新ズバット300・330用の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途ズバット用部品。 適合ズバット300・330
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)新ズバット2段用鞘
ズバット2段共通の鞘です。
用途ズバット2段用部品。 適合ズバット2段
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ズバット2段ポール12 大
ズバット交換部品です。ズバット用高枝鋸部品です。
用途ズバット2段ポール1200大(部品付)。 適合ズバット2段1200 材質本体:アルミ
1セット
5,598 税込6,158
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)新ズバット用共通ハンドル
新ズバット用の交換部品です。
用途新ズバット用ハンドル交換部品。 適合ズバット
1本
1,398 税込1,538
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)スゴイ
切れ味・切り口・スピード・使い易さ、これらすべてを満足させてくれる鋸が『スゴイ』です。 剪定鋸、枝打ち鋸としてはロングサイズの鞘入り鋸ですが、今までの常識を覆し、使うと思わず『スゴイ』と言ってしまう鋸です。 スゴイはカーブソーでありながら、アサリ無しを実現させたので、切り口の仕上がりがとても美しいです。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 ハンドルや鞘に警戒色の黒色と黄色を使う事で、視認性を高め安全性をアップさせました。 替刃交換はハンドルに着いているネジを回すだけでブレードが外せて交換出来きます。 カーブソーならではの刃が木に食い込んでいく感じを是非味わってみてください。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。
1枚ほか
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対応製品ズバット2段1800 材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮 長さ(mm)2030 寸法(mm)2030×80×50 品番886-35 質量(g)1375
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

Silky(ユーエム工業)スゴワザ
切断時に手が前へ行ってしまっても刃に当たらないように『スリップガード』を採用しました。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 切断砥石目立てを行っていますので、刃先の切断力は抜群です。 より太い木をより力一杯切れる鋸に仕上がっています。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。 刃渡り(mm)420 切り幅(mm)1.7 目数6.5枚目/30mm
1枚ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ズバット ノブボルト
ズバット2段用の交換部品です。ズバット2段用の交換ノブボルトです。
用途ズバット2段用ノブボルト。 適合ズバット2段
1本
349 税込384
8日以内出荷

ズバット交換部品です。ズバット用高枝鋸部品です。
用途ズバット2段クリップテープ。 適合ズバット2段
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

ズバット交換部品です。ズバット用高枝鋸部品です。
用途ズバット2段ポールスリーブ。 適合ズバット2段
1個
739 税込813
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ズバット2段用背金
ズバット交換部品です。ズバット用高枝鋸部品です。
用途ズバット2段用背金。 適合ズバット2段
1セット
1,698 税込1,868
8日以内出荷

1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ズバット交換部品です。ズバット用高枝鋸部品です。
用途ズバット2段ポールキャップ。 適合ズバット2段
1個
779 税込857
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ズバット2段ポールセット12
ズバット交換部品です。ズバット用高枝鋸部品です。
用途ズバット2段1200ポールセット。 適合ズバット2段1200 材質本体:アルミ
1セット
11,980 税込13,178
8日以内出荷

対応製品ズバット2段(1200,1500,1800) 材質スチール、POM 長さ(mm)105 寸法(mm)105×90×35 質量(g)40
1本
289 税込318
翌々日出荷

ズバット交換部品です。ズバット用高枝鋸部品です。
用途ズバット2段振動防止部品。 適合ズバット2段
1セット
1,098 税込1,208
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ズバット2段ポール12 小
ズバット交換部品です。ズバット用高枝鋸部品です。
用途ズバット2段ポール1200小(部品付)。 適合ズバット2段1200 材質本体:アルミ
1本
5,598 税込6,158
8日以内出荷

ロングボーイ交換部品です。ロングボーイ・ズバット2段用高枝鋸部品です。
用途ロング・ズバット2段背金固定ネジセット。 適合ロングボーイ・ズバット2段
1セット
629 税込692
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ズバット2段1200セット
SILKYの高枝鋸の中で一番軽量な製品、ズバット2段。 名前の通り、刃は抜群の切れ味を誇る「ズバット330」を採用し、切れ味に間違いはありません。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)330 使用時寸法(mm)2640×130×45 質量(g)1360 収納時寸法(mm)1750×150×55 切り幅(mm)1.4 目数7.5枚目/30mm
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷

Silky(ユーエム工業)ズバット2段1500セット
SILKYの高枝鋸の中で一番軽量な製品、ズバット2段。 名前の通り、刃は抜群の切れ味を誇る「ズバット330」を採用し、切れ味に間違いはありません。
用途造園・果樹園・ゴルフ場の剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)330 使用時寸法(mm)3240×130×45 質量(g)1530 収納時寸法(mm)2050×150×55 切り幅(mm)1.4 目数7.5枚目/30mm
1セット
16,980 税込18,678
翌々日出荷

スリムな鋸刃によって、これまで切りづらかった密集した場所や、込み入った枝の根元まで簡単に剪定できます。 切断面も非常に綺麗に仕上がります。 上下左右回転ローラーにより鋸のスムーズな抜き差しを実現しました。 落下防止機能。ロック機能を採用し鋸を抜け落ちる心配を軽減。 ネジがいらないグリップ形状をしているので、上下のゴムで挟み込むだけで、簡単に替刃交換ができます。
用途剪定・間伐・枝打ち
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ズバ2ロングフォレボタンS
ズバット交換部品です。ズバット用高枝鋸部品です。
用途ズバット2段用ストッパーセット。 適合ズバット2段
1セット
299 税込329
8日以内出荷

Silky(ユーエム工業)ズバ2フォレ 鋸刃固定ネジ
ズバット2段・フォレスター交換部品です。フォレスター用高枝鋸部品です。
用途ズバット2段・フォレスター用金属製ネジ(黒)。 適合ズバット2段・フォレスター 本体金属
1セット
399 税込439
8日以内出荷

高い枝・太い枝もラクに処理する切断力! カーブ形状で刃が食い込みやすくスムーズに切断できます。 5段階に角度を変更でき、最適な作業角度に調節できます。 「ハードインパルス加工 」により、約3倍永切れします。 無電解ニッケルメッキを施し、ヤニやサビにも強い鋸刃です。 替刃式でいつでも新鮮な切れ味が得られます。 鋸刃を内側に折りたたむことができるので、持ち運びや収納時に安全です コンパクトに折りたためるので車での移動でも便利です。
刃長(mm)390 全長(mm)1198~3000 質量(g)約1540
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

Silky(ユーエム工業)ベルト吊り
なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用のアクセサリーです。
用途ゴム太郎・なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用ベルト吊り 適合なたのこ60・ヤマビコ・ズバット
1個
629 税込692
当日出荷

Silky(ユーエム工業)フックフォックス
作業中の上げ下ろし回数が減り、効率が良くなります。フックフォックスは、作業時の上げ下ろしや収納時に簡単に引っ掛けることが出来ます。何度も下ろす手間がなく、疲れが少なくなります。フックの穴を利用することで、倒れる危険がなくなります。 高枝鋸がさらに便利になるフック。
適合機種ハヤテ・はやうち・ズバット2段全種、ロングボーイ 材質鉄(メッキ仕上げ) 寸法(mm)130×115×30 質量(g)220
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)木登り器
内側短爪と外側長爪で木を掴み昇降します。 足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します。
仕様4本爪 付属品締付けベルト・ゴムバンド トラスコ品番444-9304 材質本体/スチール、ベルト/ナイロン・ゴム 質量(g)約1130(1セット)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様本体 切り幅(mm)1.2 目数11枚目
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定 折込 切り幅(mm)1.2 目数10枚目/30mm
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)