6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大塚刷毛製造マルテースキージー ゴム
エコ商品
防水材の塗り広げ用、シルクスクリーン印刷用に
用途建築・防水用 全長(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上
仕様パネルタイプ = Front Panel奥行 = 2mm高さ = 65mm長さ = 200mm材質 = アルミニウム併用可能製品 = Mettecケース 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上
仕様パネルタイプ = Front Panel奥行 = 2mm高さ = 130mm長さ = 320mm材質 = アルミニウム色 = 透明併用可能製品 = Mettecケース 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

クリップオンABSフロントトリム(ライトグレーRAL 7035) x 2. ミニタワーの場合は120 x 230 mmケースを注文. Mettecフロントパネルキット. フロントベゼルに直接取り付け可能な厚さ2 mmの陽極酸化処理アルミ製パネル、メンブレンキーボード、LED、スイッチなどを取り付けるための深さ2 mmの収納部 シルクスクリーン印刷に最適 陽極酸化処理(クリア)仕上
仕様パネルタイプ = Front Panel奥行 = 2mm高さ = 100mm長さ = 320mm材質 = アルミニウム色 = 透明併用可能製品 = Mettecケース 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷


TELEMECANIQUE SENSORSTRANSM. CON D 10BAR 4-20
エコ商品
仕様最小圧力:0バール 、 最大圧力の読み:10バール 、 精度:±0.1 % 、 出力タイプ:アナログ 、 メディアは、測定:空気, 腐食性流体, 淡水, 油圧オイル, 海水 、 アナログ出力:4 → 20 mA 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:<20 mA 、 電源電圧:12 V dc、24 V dc 、 ハウジング材質:酸化アルミセラミック, ステンレススチール 、 IP評価:IP66, IP67 、 動作温度 Max:+85℃ 、 OsiSense XMLG電子圧力センサ. Schneider Electric XMLG圧力トランスミッタ及び圧力スイッチは、セラミック製圧力測定セルを搭載しています。圧力による変形が、セラミック上にシルクスクリーン印刷されたホイートストンブリッジの抵抗器に伝達されます。抵抗器の変化は内蔵電子機器によって処理され、デジタル又はアナログのデジタル信号が得られます。. 調整可能な差動 1 COスナップ式コンタクト 使用温度範囲: -15 → +85 ℃ エンクロージャ等級: IP66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷