雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
細径用ブラケット及び太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能です。
3段階の高さ調整が可能です。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセットできます。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ、22mm細径用・30mm太径用ブラケット
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定。
22mm細径用ブラケット及び30mm太径用ブラケット付属で様々なパイプに取り付け可能。
3段階の高さ調整が可能。
夜間走行時も安全な大型リフレクターは、支柱が回転することで常に前向きにセット可能。
傘をセットしないときは、ブラケット部分で支柱を回転させることが可能。
付属のレンチで簡単に固定。
粘り強いカーボン、グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群。
付属品レンチ、22mm細径用 ・ 30mm太径用ブラケット
色グレー
アズワン品番64-9547-78
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
【ガッチリ!安心な固定タイプ】
簡単取り付け!
付属のレンチで簡単に取り付けができます。
どこでも取り付けOK!
15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。
360度回転!
360度回転し、前後にも動きます。
素材が強い!
素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品取付金具、レンチ
色グレー
質量(g)650
アズワン品番64-9547-35
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
雨天時や強い日差しの紫外線よけなどに、安全に傘を固定できます。
夜間走行時も大型リフレクター装備で危険を防止します。
傘をセットしないときは、支柱を前方に倒すことが可能です。
取り付けは付属のレンチで簡単に固定可能です。
粘り強いカーボン・グラス繊維入りの強化樹脂製で耐久性抜群です。
付属品レンチ
大きさを感じさせないニュースタイルのスタンダードシルバーカーです。折りたたんでも自立しますので収納に便利です。座面の蓋が前にも開く2WAY仕様で、大きな荷物も入れやすく使い方を選べます。前輪2WAYキャスター付(固定・120度)で方向転換もスムーズです。座面を前にスライドさせると買い物カゴを載せることができます。背もたれ付でゆったり座れます。操作しやすいU字型ハンドルなので安定した歩行ができます。便利な傘ホルダー付き。傘や杖を収納できます。SG規格適合商品
材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、キャスター/EVA(硬質発泡車輪)、ホイル/ポリプロピレン、バッグ/ポリエステル
質量(kg)約6.2
耐荷重(kg)【バッグ】約10
キャスター前輪/Φ170mm、後輪/Φ170mm 2WAY(固定・左右各60度)
外寸(mm)【バッグ】約310×350×200、【小袋】約260×70×120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×630×830~910
ハンドル高さ(mm)約830~910
座面高さ(mm)約460
高さ調節4段階(約27mmピッチ)
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約350×330
折りたたみ寸法(mm)505×400×765
最大使用者体重(kg)100
色グリーン
直径(Φcm)110
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)中棒:(約)Φ7
質量(g)430
組立寸法(mm)(約)径1100×高さ900
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
簡単取り付け。付属のレンチで簡単に取り付けができます。どこでも取り付けOK。15mm~29mmのパイプであれば縦棒でも横棒でも取り付けOKです。360度回転し、前後にも動きます。素材は硬質プラスチック。だから、強いのです。
用途ガッチリ!安心な固定タイプの傘立て
色グレー
タイプ2型
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途カサホルダー
セット内容ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個
材質ポリプロピレン
寸法(mm)50×70×146
対応20~27インチ自転車
RoHS指令(10物質対応)対応
足さばきも楽で歩きやすい、大きな車輪の4輪360°キャスターで楽々操作。
ワンタッチ式アップダウン機能付。手元の操作で簡単にアップダウンができます。
便利な駐車ストッパー付。レバー操作でストッパーが可能です。
ベアリング仕様の10cm大型タイヤ。タイヤホイル中心部にベアリングが入っているのでタイヤがスムーズに回転します。
耐荷重(kg)(バッグ)8
仕様傘ホルダー付、後ろポケット付
質量(kg)2.3
車輪径(Φmm)100
ピッチ(mm)40(5段階)
ハンドル高さ(mm)680~840
収納時寸法(mm)H590×W235×D305
使用時寸法(mm)H680~840×W235×D305
バッグ寸法(mm)H370×W190×D290
日傘、雨傘がワンタッチで固定可能な自転車専用傘ホルダー
ステンレス製、スチール製、アルミ製の異なるクランプ形状のハンドルでも取り付けができる改良版ブラケット
ハンドルのクランプをまたいで2点でしっかり固定
走行時の振動にも強い設計
ハンドルからサドル側にオフセットすることで傘がより近い設計
傘の柄と先を2点で固定して収納する「傘の便利ポケット」付きで傘の携行も安全安心
用途雨、陽射し、紫外線よけに
付属品傘の便利ポケット、取付金具、レンチ
材質スチール(本体)、樹脂(取り付け部)
風通しがよい2段パラソル。
チルト式ボタンを押してパラソルの上部を傾けられる。
シルバーコーティングが紫外線をカット。
色ブラウン
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨:グラスファイバー、中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
寸法(mm)径2000×高さ2100
質量(kg)1.8
棒径(Φmm)(中棒)上部:22、下部:25
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
介助する人、される人にやさしくどちらの人にも使える車イス専用かさキャッチ。傘の角度は自由自在でホルダーは360°に回すことができ、使用しない時は下向きにできます。ハンドルやパイプに合わせて取付けできる2種類のアダプター付き。ベビーカーにも取付けOK!。雨降り・強い日差し 紫外線よけに!!。介助する人、される人にやさしい!!。夜間走行も反射板で事故防止!!。高さ調整:高さ調節不可。角度調整:直進方向に水平に180度回転可。適合パイプ径:22mm(一般的な自転車・電動自転車)、30mm(シルバーカー・ベビーカー)。適合傘径:およそ10~22mm。傘を使用しないときの固定方法:固定位置を中心に下向きに倒す。製品サイズ:160x410x110mm。ハンドルベース部サイズ:最大幅56mm。重量(L型ハンドル用ブラケット装着):570g(含む、取付用キャップボルト)。付属品: L型ハンドル用ブラケット、22mm細径ブラケット、取付用キャップボルト(M6x30) 4本、六角レンチ、ゴム板。(230x40x2mm)、ゴム製アダプター(内径Φ15.5mm 外径Φ22x50mm)、取付説明書
用途シルバーカー、ベビーカーおよび車いす向き
キャンプ・バーベキュー・スポーツ観戦などに最適。
色グリーン
直径(Φcm)110
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ55cm、その他の材質/親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
質量(g)430
径(mm)×高さ(mm)1100×900
適合寸法(mm)(丸)Φ13~22、(角)22~28、13~22
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
ドア周りをデザインする。シンプル、スタイリッシュで機能的な傘立て。折り畳み傘1本を収納。傘の長さに合わせてトップホルダーとボトムホルダーの位置を調節します。ドア内側のメールボックスの邪魔にならずコンパクトに収まります。
材質本体/スチロール、磁石カバー/ポリプロピレン、サポート材/鉄
使用方法平らな鉄製の扉にマグネットで取り付けて使用します。
幅(cm)10.2
耐荷重(kg)1
長さ(cm)10
高さ(cm)11.3
直径(Φcm)110
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)中棒:(約)Φ7
質量(g)430
組立寸法(mm)(約)径1100×高さ930
色グリーン
直径(Φcm)200
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ22、下部Φ25
組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2100
1本
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
色ブラック
直径(Φcm)110
材質傘生地の組成:ポリエステル100%(裏面シルバーコーティング)、親骨の長さ:55cm、その他の材料:親骨:鉄(亜鉛めっき)、中棒:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)中棒:(約)Φ7
質量(g)430
組立寸法(mm)(約)径1100×高さ900
1本
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
関連キーワード