RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプH型
長さ(mm)2000
材質硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
盤内配線の美観と作業向上に!
材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。
耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0)
色グレー色(マンセル値:7.5PB7/2)
タイプ標準
定尺(m)2
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト
材質ポリ塩化ビニル樹脂
定尺(m)2
色グレー
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。
通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。
通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニール
色グレー
パッと広げて敷くだけ。すわり心地ソフトです。折りたたんで収納なのでコンパクト
材質ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴム
色シルバー
長さ(cm)200
厚さ(cm)0.8
作業性のアップとスッキリ配線に。
材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。
原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。
絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質軟質塩化ビニル
長さ(mm)2000
色グレー
寸法L(mm)2000
1個
¥2,910
税込¥3,201
当日出荷
側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。
電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。
側片は指先で簡単に折り取れます。
電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。
本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)
長さ(m)2
取り回しやすい1Mタイプになります。通線孔上部の切り込みから、電線を容易に通すことができます。
用途制御盤内や各種装置の機械回りの配線結束、配線保護に最適です。
材質PVC
長さ(mm)1000
色グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
配線がきれいに収納でき、どこからでも電線を引き出すことができます。難燃性、絶縁性に優れています。安定化剤に鉛を含有しない鉛フリー製品です。Sタイプ。RoHS対応品
材質硬質塩化ビニール UL94V-0
長さ(mm)2000
取付寸法(mm)底孔16×6/ピッチ50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
屋外用に比べ経済的です。
ケーブル固定用結束バンド穴付です。
基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。
付属品ストッパー付
仕様屋内用
材質自己消火性樹脂
全長(m)2
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ
長さ(m)1
融点(℃)Al:660
許容温度(℃)100
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質アルミニウム
長さ(m)3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)140
薄く畳めるので、収納時やトランク内で場所を取りません。
用途お花見・ピクニックに、カヌーに、フィッシングに、花火観覧に、スポーツ観戦に、海水浴に。
材質マット:ポリエステル(アルミ蒸着)・発泡ポリエチレン、バンド:合成ゴム
色シルバー
幅(cm)80
長さ(cm)200
厚さ(cm)0.8
収納時寸法(cm)80×32×5
1枚
¥939
税込¥1,033
当日出荷
材質硬質塩化ビニル
色灰色
長さ(m)1
使用温度(℃)-20~60
水回り、アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
厚さ(mm)0.43
質量(g)267
芯径(mm)76
アズワン品番64-7956-52
1巻
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
1台
¥15,980
税込¥17,578
45日以内出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
45日以内出荷
インテリア格子タイプ。プレミアムシルバー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×380×20
1台
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
インテリア格子タイプ。プレミアムシルバー
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×335×19
1台
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
2サイズ×2色 ゴールドとシルバーのメタリック蛇腹コードです。ソウタシエやコード刺繍などによく使われています。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)2.5
長さ(m)30
混率(%)キュプラ65、ポリエステル35
関連資料色見本
2サイズ×2色 ゴールドとシルバーのメタリック蛇腹コードです。ソウタシエやコード刺繍などによく使われています。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)4.5
長さ(m)30
混率(%)キュプラ65、ポリエステル35
関連資料色見本
コードをすっきり束ねられる配線ダクト。天板の裏にビスで固定して設置し、ダクトの隙間からケーブルを挿入して収納します。コードの種類により異なりますが約20本収納できます。
材質ABS
色シルバー
外寸(mm)125×60×690
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
背中ダクトで衿裏まで風が流れ、爽やかです。衿裏・ヨーク裏はベタつき防止のシルバーメッシュ。風漏れ防止の裾総ゴム仕上げ。服を開かずバッテリー確認・操作可能な両脇外ポケット付き(内側ケーブル通し穴付き)。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ
セット内容ウェアのみ
色ネイビー
混率(%)ナイロン75、ポリエステル25
アルミの持つ美しい光沢、外観により、内装の美観を損なわないキレイな仕上りです。
シルバー ・ホワイト・ブラックの3色が取り揃えてありますから、内装にマッチした色を選んでいただけます。
アルミ製ですから、耐候性、耐食性に優れています。
インテリアダクト本体(4m)の底面には32個のノックアウトが設けてあり、配線時の穴あけ加工が不要です。
軽量ですから、持ち運びや施工の取り扱いが大変ラクです。
ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にできますから、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。
材質アルミ製
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0635A。高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:※170-0635より品番変更 ご注意下さい!)ロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 16-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 08-16。タイプ:チューンドインダクションシステム。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書。オプション:品番:106-0247,106-0248,。リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書
材質ステンレス
色シルバー
タイプチューンドインダクションシステム
表面処理ポリッシュ
関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:170-0565A。高性能エンジンには空気流量=エアフィルターが重要です。純正のエアクリーナーは箱型であるため、空気の流れを制限します。S&Sチューンドインダクションエアクリーナーは、高度に設計されたレーザーカット2本のチューブが1つに集合され、空気流に対してダイレクトに配置された1対のハイフローエアフィルターによって空気が供給されます。その結果、エンジンの性能を最大限に引き出すとともに、スタイリッシュさを与えます。販売備考:※170-0565より品番変更 ご注意下さい!)TwinCooledモデルおよびロアフェアリング・グローブボックス装着車には適合いたしません。レインソックス設定あり(106-0248)。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22。タイプ:チューンドインダクションシステム。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書。オプション:品番:106-0247,106-0248,。リペア:品番:17-1020,17-1023,170-0559,
付属品エアクリーナーバックプレート、蛇腹型・洗浄可能なフィルターエレメント、すべての必要なハードウェア、説明書
材質ステンレス
色シルバー
タイプチューンドインダクションシステム
表面処理ポリッシュ
関連部品【品番】17-1020,17-1023,170-0559,
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
流し台など水まわりのすき間シールに。金属屋根、外壁などの防水・補修に。空調ダクトの補修に。
仕様●幅(mm):50●長さ(m):10●厚さ(mm):0.13●内芯径:76mm(3")●材質:基材/軟質アルミ箔(0.08mm)粘着剤/アクリル系●テープ色:シルバー●空調・断熱ダクトの各種補修や美観を損ねない強度のある厚手の光沢タイプ
アズワン品番65-9316-76
1巻
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
関連キーワード