仕様抗菌
材質タモ集成材
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
付属品ISO3×28
材質亜鉛合金
色ホワイト
取手ハンドル
材質アルミ/樹脂コーティング
仕様抗菌、高耐候性
寸法(mm)530
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル
材質樹脂
取手取手
材質タモ集成材
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
暗い場所で発光します。
材質アルミ/樹脂コーティング
色アイボリ蓄光
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木/亜鉛合金/樹脂
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アイアンウッド丸棒樹脂コーティングはアクリル樹脂(1.5m/m厚)でコーティングしております。
用途屋外用
材質木部/樹脂
色アイアンウッド
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質アルミ/樹脂コーティング
色アイボリ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)35
「軽く」「強く」「錆びにくい」チタン製の取手(チタンの耐食性はステンレスよりすぐれています。塩水噴霧4800時間異常なし)
用途家具等の取手・ハンドル
材質チタン
色シルバー
取手取手
材質ゴム集成材
仕様抗菌
長さ(mm)2000
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)32
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
外径(Φmm)32
用途屋外用
材質自然木チーク
色自然木チーク
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質ゴム集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材
仕様抗菌
寸法(mm)2000
耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
外径(Φmm)32
材質亜鉛合金
付属品A4×20、A3.5×16
角度調整範囲最大90°
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3910
材質タモ集成材
全長(mm)4000
色ミディアムオーク
径(Φmm)35
耐荷重(kg)120/ブラケットピッチ910mm
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40
形状直止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材/アルミ/樹脂
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40
形状L止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)32
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)
付属品A3.5×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質自然木/亜鉛合金
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)50
寸法D(Φmm)19
サイズ(mm)【付属ビス】M4×65
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)81
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)70
ステンレス製の10Φ丸棒タイプのハンドル(取手)です。
材質ステンレス
取手ハンドル
丸棒径R(Φmm)10
付属ねじ有無ISO4×28
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)67
寸法D(Φmm)25
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
材質真鍮、ステンレス
色クローム
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法H(mm)77.5
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)25
仕上【パイプ部分】鏡面仕上
寸法H1(mm)60
寸法W(Φmm)60
両面用です。
材質真鍮
高さ(mm)50
寸法D(Φmm)19
サイズ(mm)【付属ビス】M4×65
材質自然木/亜鉛合金/樹脂
握り径(Φmm)35
仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌
付属品A4×40
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法W(Φmm)70
サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ
寸法t(mm)12
寸法D(Φmm)32
寸法W(Φmm)70
両面用です。
材質ステンレス
高さ(mm)57
寸法D(Φmm)22
サイズ(mm)【付属ビス】M6×85
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ