扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。
壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
材質真鍮
仕上ホワイトメッキ
用途各種戸当
材質(本体)SUS304ステンレス
仕上HL
こんなお得な商品も!
床付け戸当り 棒型 台座付
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質SUS304・スチール・ゴム
仕上ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用) ドリル下穴 Φ8.5
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ小(45)
木製のカベや巾木に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止するフック付き戸当たり。
用途木製の扉、巾木用の戸当たり。
寸法(mm)100
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
材質亜鉛ダイキャスト
ビスの呼び床側:【3.5×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:3本付、フック側:【3×20サラタッピンネジ(1種)】+SUS:2本付
仕様取付ねじ:W4.1×20、M4×15 皿ねじ
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上サチライトクローム
こんなお得な商品も!
戸当り ステンレス製
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品六角レンチ 1本
材質真鍮
仕上サテンクローム
セットねじ呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
材質アルミ+軟質樹脂
サイズ90
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム
仕上へアライン仕上/グレー
種類戸当り
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)
材質積層+軟質樹脂
サイズ45
低頭タイプ戸当りです。
付属品【付属ビス】A3.5×20
材質亜鉛合金+エラストマー+ABS
色黒
サイズ45
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に
付属品M10×60mmアンカー
トラスコ品番362-1600
材質亜鉛ダイカスト、樹脂
幅(mm)45
色サーチライトクローム
高さ(mm)52
質量(g)184
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
天当り用です。
付属品【付属ビス】A3.5×20
材質エラストマー+鉄
寸法D1(mm)20
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質SUS304+ゴム
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ45
仕様床付・巾木兼用型
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用) ドリル下穴 Φ10.5
材質真鍮+ゴム
天当り・横当り兼用です。
付属品【付属ビス】A3×25 3本(木質)
材質エラストマー+鉄
色黒
サイズ30
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)、3.5×25 木ネジ ドリル下穴 Φ10.5
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ45
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)
サイズ(mm)45
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)
材質ステンレス+軟質樹脂
サイズ45
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25(木質用)
色ホワイトブロンズ・【ゴム】グレー
サイズ(mm)45
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)
材質真鍮+ゴム
サイズ55
材質ステンレス+軟質樹脂
サイズ90
サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用)
材質ステンレス+軟質樹脂
サイズ45
付属品【付属ビス】A3.5×20
材質ステンレス+軟質樹脂
色ソフトミラー
サイズRS-15L(左)
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ