8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(軸)SUS304 板厚(mm)(枠)1.5 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型 材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用 タイプV型 材質(車輪)ジュラコン(R) 材質(軸)SUS304
1セット(4個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ山V型 車輪径(Φmm)33 仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入 質量(g)35 軸長(mm)5 材質(軸)SUS304 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 板厚・材質1.5・SUS304 サイズ(mm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

用途建具等 タイプ山V型 車輪径A(mm)33 材質(車輪)ジュラコン(R) 寸法L(mm)13 寸法A(mm)70 寸法F(mm)27 寸法D(mm)33 寸法E(mm)6 寸法B(mm)57 寸法M(mm)1.5 寸法J(mm)9 耐荷重(2ヶ当り)(kg)40 枠厚(mm)1.5 寸法G(mm)13.5 寸法K(mm)4 材質(枠)SUS304 芯棒Φ5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

用途建具等 タイプ山V型 車輪径A(mm)33 材質(車輪)ジュラコン(R) 寸法L(mm)10 寸法A(mm)68 寸法F(mm)24 寸法D(mm)33 寸法E(mm)6 寸法B(mm)58 仕上ジンクロメート 寸法M(mm)1.6 寸法J(mm)9 耐荷重(2ヶ当り)(kg)20 枠厚(mm)1.6 寸法G(mm)14 寸法K(mm)3.2 材質(枠)SPCC 芯棒Φ5mm
1個
109 税込120
当日出荷

上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 車輪径(Φmm)28 付属品なべタッピンねじ4×50 1本 材質車輪:POM、ケース:PC、鋼 車輪:白、ケース:DG色 車輪金属ベアリング入り 対応戸厚(mm)24以上 適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)