163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチン用の流し台排水トラップです。 材質ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm)188 材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)1~60 外径(Φmm)180 取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181) 適合排水口径(Φmm)180
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応
材質PP、ステンレス タイプオーバーフロー付 外径(Φmm)186 取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 取付穴径:88ミリ(絞り段外径116ミリ) 取付はさみ込み厚:最大1.5ミリ 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 アダプターつきで、取付ネジは呼40、呼50どちらにも対応します。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm)212(238) 材質(本体)PP ねじ径G2、G1-1/2 寸法(Φ×高さH)(mm)115×238(212) 外径(Φmm)115 使用温度(℃)1~60 ねじの呼び(取付)40、50 アズワン品番64-5154-95
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A 呼び径(A)40 排水外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途ミニキッチン用の流し台排水トラップです。 材質ポリプロピレン、ステンレス 高さ(mm)161 材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)1~60 外径(Φmm)115 取付穴径(Φmm)88(絞り段外径116) はさみ込み厚さ(mm)最大1.5 適合排水口径(Φmm)115
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様オーバーフロー:G1-1/4 材質(本体)ポリプロピレン タイプOF付 寸法(Φ×高さH)(mm)186×210 深さ(mm)封水深:50以上 接続G2 適合排水口径(Φmm)Φ186
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

キッチン用排水トラップ。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二槽シンク用です。
材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)10
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4 材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304) 接続部のサイズG2 深さ(mm)封水深:50以上 サイズ(mm)Φ186×H210 適合排水口径(Φmm)外径186
1個
6,098 税込6,708
4日以内出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭ワン、パイプの取外しができます。
呼び40A 仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可 材質(本体、外蓋)樹脂及びSUS304、(中ゴム)スチレンブタジェンゴム、(締付ナット、防臭器)樹脂、(フランジパッキン)クロロプレンゴム タイプオーバーフローなし 呼び径(A)40
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A 仕様封水深50mm 材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm)153.4 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)115 呼び径(A)50 排水外ネジG2 材質(フタ)ABS/SUS304 材質(フランジ)ABS/SUS304 入数50 外ネジオーバーフロー:なし
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,180 税込6,798
翌々日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取外し可能な防臭装置付き
材質PP、ステンレス 高さ(mm)258.5 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)186 取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304 排水外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。・防臭器の取外しができます。
呼び50A 仕様封水深50mm 材質ゴミ収納カゴ:SUS304、防臭器:PP、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm)153.4 材質(本体)PP タイプオーバーフロー付 外径(Φmm)115 呼び径(A)50 排水外ネジG2 材質(フタ)ABS/SUS304 材質(フランジ)ABS/SUS304 入数50 外ネジオーバーフロー:G1 1/4
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A 仕様封水深50mm、深カゴ付 材質ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:SBR、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm)225 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)115 呼び径(A)50 排水外ネジG2 材質(フランジ)ABS/SUS304 入数50 外ネジオーバーフロー:なし
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途キッチン用の流し台排水トラップです。 材質ポリプロピレン、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~60 取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181) 適合排水口径(Φmm)180
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

流し台排水トラップの取付け、取外しが簡単です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途排水口径180ミリの流し台排水トラップに対応したしめつけ工具です。 材質ABS樹脂
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。 材質ニトリルゴム 使用温度範囲(℃)1~60
1個
559 税込615
当日出荷

・シンク用の浅型排水トラップです。横引きタイプのため、シンク下スペースを有効利用することができます。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません。・防臭器の取外しができます。・止水プレート付きです。(排水プレートは付属しません。)・別売のエルボ:TO-268、ユニオンナット:TO-603-2T、三角リング:TO-609-3Tを使用し、排水を下向きに変換できます。
仕様封水深50mm 材質(本体)PP 高さ(mm)200.3 材質(本体)PP 外径(Φmm)180 適合ナット排水接続ナット/PF2インチユニオンナット、Φ48三角リング 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 寸法(Φ×高さH)(mm)59×78(67) 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-93
1個
649 税込714
当日出荷

シンクに水をためるためのものです。
材質NBR、ステンレス 寸法(Φmm)82 アズワン品番65-2128-22
1個
720 税込792
翌日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
呼び50A 仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品ステンカゴ付 材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 高さ(mm)275 材質(本体)PP タイプオーバーフローなし 外径(Φmm)180 呼び径(A)50 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

キッチン用排水トラップ封水深50で臭気上がりを防ぎます。 二層シンク用です。
寸法(mm)185×250×40 材質(本体)PP 最大取付物厚さ(mm)1.5
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び50A 材質ゴミ収納カゴ:PP、中ゴム:SBR、シートパッキン:PP、ゴムパッキン:NR 高さ(mm)225 材質(本体)PP タイプオーバーフロー付 外径(Φmm)115 呼び径(A)50 排水外ネジG2 材質(フランジ)ABS/SUS304 入数50 外ネジオーバーフロー:外ネジG1 1/4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し50A塩ビ管を接続できます。
仕様D蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) タイプOF付 Wリング付 寸法封水深:50mm以上 接続接続部:G2 サイズ(mm)Φ115×H171 外径(mm)適合排水口:Φ115 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
5,588 税込6,147
翌々日出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 深さ(mm)封水:50以上 接続G1-1/2 サイズ(mm)Φ186×H258.6 外径(mm)適合排水口:Φ186
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

仕様Sトラップ 適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 寸法(mm)【キセル管】呼32×150 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-56 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
22,400 税込24,640
当日出荷

適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2 材質黄銅 ねじ径1・1/2" 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-57 はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
21,600 税込23,760
翌日出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品樹脂カゴ付 材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
材質中カゴ:ステンカゴ 寸法(mm)封水深:50 ねじ排水外:G1-1/2 枚数パッキン:ゴムパッキン1枚 対応オーバーフロー:なし
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
仕様オーバーフローなし その他【封水深】50mm以上 材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 接続部のサイズG1-1/2 直径×高さ(mm)186×258.6 適合排水口径(Φmm)186
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

シンク用の小型耐熱排水トラップです。 付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。 ※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。 ※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304) アズワン品番68-0508-45
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

・シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。・防臭器の取外しができます。
仕様封水深50mm、防臭器パイプ脱着可、BL規格品 付属品樹脂カゴ付 材質(1)樹脂及びSUS304、(2)クロロプレンゴム、(3)樹脂、(4)スチレンブタジェンゴム、(5)樹脂及びSUS304、(6)SUS304、(7)樹脂 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。 ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。 耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。 フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。 カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。 カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm 排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓 材質フタ・カゴ:ステンレス製 外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5 取付ネジ径156mm
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様OFなし 材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304) 寸法(Φ×高さH)(mm)115.1×153.4 深さ(mm)封水深:50以上 接続G2 フタA蓋 適合排水口径(Φmm)Φ115
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
仕様A蓋 適合オーバーフロー:G1-1/4 材質ゴミカゴ:【つまみ】ABS 【本体】ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304) 深さ(mm)封水:50以上 接続G2 サイズ(mm)Φ115.1×H153.4 外径(mm)適合排水口:Φ115
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷