ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
取付ねじG11/2
取付穴径(mm)116
はさみ込み厚さ(mm)3.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
4520S、4520W用のトラップフタとゴミ収納器フタのセット
材質ABS、ステンレス、SBR
厚さ(mm)18.5
適合内径(Φmm)150
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。
材質ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)1~60
取付ねじG11/2
取付ネジ径G11/2
取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)
はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途ゴミ受、ゴム栓両用
材質PP、ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途4520S、4520W用。シンクに水をためるためのものです。
材質ABS、ステンレス
厚さ(mm)20
適合内径(Φmm)117.5
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付
高さ(mm)38
材質(本体)ステンレス(SUS430)
呼び径G1-1/2
外径(Φmm)73
関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様二槽シンク用
材質ポリプロピレン
G1-1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付
材質ステンレス
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
二槽シンク用
仕様スパナR371
材質ポリプロピレン
用途BL仕様の流しの排水栓
材質ポリプロピレン
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
取付穴部絞り段の浅い海外ステンレスシンクに対応
国内パーツを使用しているので、組替えやメンテナンスが容易にできます。
用途輸入シンク用
材質PP、ステンレス
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
用途流し台用。ゴミ受、ゴム栓両用。
材質ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ねじ径PF1・1/2
エスコ品番EA468DC-1
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト
高さ(mm)30.5
材質(本体)SUS304
呼び径40A
外径(Φmm)63
1個
¥2,220
税込¥2,442
当日出荷
シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)117.5
適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト
材質(本体)ステンレス(SUS304)
呼び径40A
外径(Φmm)63
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。
材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム
使用温度(℃)1~60
厚さ(mm)19
適合内径(Φmm)150
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。
材質ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)1~60
キッチンシンクの水溜用フタです。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。
排水口からの臭気を防ぎます。
用途キッチン・台所
材質ABS樹脂、ステンレス
厚さ(mm)9
適合内径(Φmm)84
使用温度(℃)1~60
上径×下径×高さH(mm)84×80×9
アズワン品番64-5153-96
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
水止め機能付き
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付
適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。
材質ステンレス
2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
材質本体・ナット/ABS
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
仕様Sトラップ
適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2
材質黄銅
寸法(mm)【キセル管】呼32×150
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-56
はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
¥22,400
税込¥24,640
当日出荷
適合【シンク】EA468EA-1~-4 EA468EB-1~-2
材質黄銅
ねじ径1・1/2"
呼び径(A)40
アズワン品番65-2128-57
はさみ込み厚さ(mm)1~1.2
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして
材質ステンレス鋼、EPDM
色ブラック・シルバー
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。
用途流し排水栓のフタとして
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
色ブラック
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様BL仕様の流しの二槽シンク用
材質ポリプロピレン
取付ねじ径(Φmm)156
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
用途流し台用のゴミカゴです。
材質ステンレス
使用温度(℃)1~60
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
つまみが付いているので、取外しが簡単です。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。
材質ステンレス、天然ゴム
使用温度(℃)1~60
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR
幅(cm)19
本体質量(g)991
高さ(cm)30.5
奥行き(cm)19.5
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
キッチンの排水栓用の浅型ゴミカゴです。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台
材質銅
上径×下径×高さH(mm)144×118×44.5
アズワン品番64-5150-95
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
排水栓はEA468DC-20Bを使用してください。
材質ステンレス(SUS304)
呼び40
寸法(Φmm)シンク:(内径)330、(外径)357
深さ(mm)126
1個(1個)
¥8,450
税込¥9,295
翌日出荷
キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。簡単にゴミ捨てができます。
材質ステンレス鋼
幅(cm)13.5
本体質量(g)180
高さ(cm)8.5
奥行き(cm)13.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
不織布に付着させたゴムの摩擦力で、シンクまわりの汚れを 密着させて落とします。
水だけで洗えるので、気になる汚れにサッと使えます。
洗剤使用可◎ほど良い大きさの使い切りサイズです。
キッチン・厨房・台所の大掃除に。
用途シンクまわりのべたついた汚れ、蛇口まわり、 水栓金具の水アカ、排水溝のヌメリ汚れに
シリーズ激落ちくん
商品タイプスポンジ
適合用途シンクまわりのべたついた汚れ、蛇口まわり、 水栓金具の水アカ、排水溝のヌメリ汚れ
繰り返し・詰め替え対応
1個(20枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
コンパクトサイズとなっておりますので狭い場所でも取り付け可能
用途キャンピングカー用シンク
付属品排水栓エルボΦ20mm
材質ステンレス
間口(mm)280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×380×135
ノズルが動き直接シンクに排水できます。
スノコを入れると水切りに、スノコを外すとつけ置きに使えます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
用途水切りやつけ置き桶
材質本体:ABS樹脂、排水ノズル:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂
幅(mm)340
高さ(mm)125
奥行(mm)225
仕様水抜き栓付
質量(g)710
容量(L)5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×225×125
耐熱温度(℃)80
材質本体・まな板受け:鉄(クロムめっき+クリアエポキシ樹脂塗装)、トレー・水切りポケット:ポリプロピレン、ノズルキャップ:シリコーンゴム、チェーン:ステンレス鋼、すべり止め:エラストマー
幅(mm)245
色ブラック
高さ(mm)135
奥行(mm)415~570
仕様傾斜付トレー、排水栓付、まな板受け付、トレースライド付、水切りポケット付、ボールチェーン付
質量(g)1140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×415~570×135
スライド寸法(mm)最大570
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ノズルが動き直接シンクに排水できます。
お手入れのしやすさを考えたシンプルなデザイン形状です。
材質本体:ABS樹脂、排水ノズル:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:シリコン樹脂
幅(mm)375
高さ(mm)135
奥行(mm)235
仕様水抜き栓付
質量(g)700
容量(L)4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×235×135
耐熱温度(℃)80
エスコ品番EA468EC-1
仕様排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。
材質ステンレス(18-8)
呼び径(mm)40
深さ(mm)100
サイズ(mm)シンク:内径:Φ240、外径:Φ280
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ