619件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台 付属品水受けトレー JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ シャワー種類引出し式
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)増設プレート
シンクの水栓が足りないと感じた際に増設できます。 ステンレス製
用途水栓の増設の土台として。 幅(mm)117 高さ(mm)90 質量(g)500 奥行(mm)60 取付穴径(mm)25
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ワンタッチでホースリールと接続! 蛇口が付いて使いやすくなりました! 背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。 ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。 畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。 その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台 付属品水切りトレー、排水ホース 材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン 寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず) 質量(kg)4.7 ミカゲ 耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

グリーンライフアルミ流し台
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板 材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様 ブラウン 耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10 板厚(mm)0.3
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース 規格JIS規格 適合場所台所 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)261 商品タイプ台付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460 高さ(mm)750 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式
材質陶器、アルミニウム、青銅
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース引き出しシャワー 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

シングル混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル混合栓
シンクが広々使えます。節水コアつき
用途キッチン用 仕様節水水栓
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


蛇口は下部のコネクタにホースをつないで使用可能。シンク下には便利な収納スペース。深型シンクで使いやすい
用途屋外用の流し台、汚れた物の別洗い用、BBQ 付属品ホースコネクタ、ホースクリップ トラスコ品番595-3025 セット内容本体、排水ホース 材質ステンレス 高さ(mm)850 奥行(mm)450 容量(L)シンク:29.6 間口(mm)600 槽内寸法(mm)奥行:380、深さ:180、間口:530
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

【カチッ!っとわかる「エコ位置クリック」】お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。スマートにお湯の無駄遣いを防ぎます。 【ホース引き出し1.1m】台所のシンクの隅々まで洗い流せます。(シャワー・整流吐水) 【吐水パイプ回転規制115°】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 【上面施工式】カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途キッチン用混合栓 幅(mm)290 厚さ(mm)5~30 高さ(mm)229 質量(g)2500 奥行(mm)308 適合場所キッチン 取付ねじ1/2 取付穴径(Φmm)35~39 取付穴径(mm)35~39
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm)800 槽深さ(mm)220 棚板耐荷重(kg)50 ホース長さ(cm)70 アジャスター調整範囲(mm)30 仕様アジャストボール調整巾+30m/m 材質SUS430
1組
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


用途一般地、寒冷地共用 呼び径(mm)13 機能上面施工 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)190
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

適合場所一般住宅台所用 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)237 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

ペタッ!と貼りつく 水アカや油膜を軽い力でこするだけで落とせる極細ブラシのミニクリーナーです。
種類スポンジたわし 材質ポリエステル/ポリウレタンフォーム/アクリルフォーム 高さ(mm)30 縦(mm)155 横(mm)65 使用場所シンクまわり、蛇口まわり 適合用途排水口・シンク掃除 繰り返し・詰め替え対応
1袋(2個)
299 税込329
当日出荷

S-531ANC用の水栓金具です。
タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 適合場所一般水栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)自在110
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。 レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)1~60 最高使用温度(℃)60 対応水栓先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ 水流切替対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として 奥行(mm)40 本体幅(mm)40 本体高さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)38 適合パイプ厚(mm)1 最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.2mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として 奥行(mm)40 本体幅(mm)40 本体高さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)38 適合パイプ厚(mm)1.2 最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
2,398 税込2,638
当日出荷

『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません タンク中央のPUSH部を押すだけでスムーズに適量の洗剤を出すことができます(容量約200ml) 汚れガード加工できれい&清潔
使用方法プッシュ式 耐荷重(kg)1 耐熱温度(℃)60
1個
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『シンクの縁にかける』+『吸盤で固定』の2つの効果でズレなく落ちません スポンジが隠れてすっきり収納 水切れと通気性を考えたデザイン 汚れガード加工できれい&清潔
耐荷重(kg)1 耐熱温度(℃)80
1個
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


水回り用ティンクル防臭プラス 弱酸性 シンク 水垢汚れ ヌメリ 金鳥(KINCHO) 動画あり
流し台・洗面台まわり用洗浄剤。お酢成分のチカラ!(お酢の主成分「酢酸」を配合。)水アカスッキリ!Wの酸が効く!酢酸(水回りに発生する汚れを分解)+フマル酸(水アカ洗浄力アップ成分)→しつこい汚れもスッキリ!99%除菌(すべての菌を除菌するわけではありません。)掃除の仕上げに5回スプレー 排水口のニオイ・ヌメリをおさえる。ゆずの香り。●水アカ汚れに効果的。(蓄積した頑固な汚れは取り除けない場合があります。使用上の注意をご参照ください。)●排水口まわりのヌメリ汚れもスッキリ。●除菌もできる衛生クリーナーです。●排水口のいやなニオイを抑えます。
用途【用途】台所の流し台や蛇口、排水口、排水口のゴミ受け、三角コーナー、洗面台のボールや蛇口【液性】弱酸性 液性弱酸性
1個(250mL)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水栓金具(クロムめっき部・樹脂製ハンドル)ステンレス製品(シンク・カウンター)に付着したしつこい水あか汚れを除去します。 お手入れクロス付きで、汚れをラクラクすっきり落とします。 さわやかなグレープフルーツの香りつき。
用途水栓金具用 香りさわやかなグレープフルーツの香り
1個(200mL)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンクのお掃除もラクラク!首ふりシャワーで快適 一般水栓(パイプ径16mm)、泡沫水栓(口径22mm)に取り付けが可能です。切替リングを軽く上下させることによってストレートとシャワーの切り替えが可能。シャワー使用時には使用流量が約50%節水できます(メーカー測定値)。広域シャワーなので洗い物に便利。ノズルが360度回転するので、シンクのお掃除にも便利。
仕様取付られない水栓:一般水栓(19mm)、角型や楕円型の水栓、先端部にふくらみのない水栓、太口、特殊な水栓(シャワー付水栓・センサー付水栓など)、泡沫水栓でネジ山ピッチ1.0mmのもの、内ネジ式泡沫水栓(ヤンマー・グローエ・スタナダイン・モーエン・KVKなど) 材質ABS樹脂、エラストマー樹脂、合成ゴム、ポリプロピレン 耐熱温度(℃)約70 最高使用温度(℃)70 対応水栓一般水栓(JIS規格品):先端部にふくらみのある16mmパイプ径の丸型水栓、泡沫水栓(JIS規格品):国内メーカーで22mm口径の外ネジ泡沫水栓(ネジ山ピッチ1.25)(※泡沫水栓のキャップを外して取り付けてください。) 水流切替対応
1個
689 税込758
当日出荷

不織布に付着させたゴムの摩擦力で、シンクまわりの汚れを 密着させて落とします。 水だけで洗えるので、気になる汚れにサッと使えます。 洗剤使用可◎ほど良い大きさの使い切りサイズです。 キッチン・厨房・台所の大掃除に。
用途シンクまわりのべたついた汚れ、蛇口まわり、 水栓金具の水アカ、排水溝のヌメリ汚れに シリーズ激落ちくん 商品タイプスポンジ 適合用途シンクまわりのべたついた汚れ、蛇口まわり、 水栓金具の水アカ、排水溝のヌメリ汚れ 繰り返し・詰め替え対応
1個(20枚)
499 税込549
当日出荷


1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

つまみが付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用のゴミ受けです。 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60
1個
659 税込725
当日出荷

単水栓や立型自在水栓、。キッチンシンク用水栓の補強用です。。。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、。腐食の心配はありません!。。。厚みは60×60×25×5Tが5、。65×65×30・65×65×38・65×200×38が10で。しっかりと水栓を固定出来ます。。。裏面には取り付ける際に便利な。仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)13・23・24・25 アズワン品番64-5156-82
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。 材質鋳鉄 対辺(mm)23・25 アズワン品番64-5156-85
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
用途流し台用のゴミカゴです。 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60
1個
579 税込637
当日出荷

キッチンの流し台トラップ用防臭ワンです。 汚くなった防臭ワンの交換用です。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途キッチン・台所 材質ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)