世界最薄シングルバーナー! BOOK型タフボディ
斬新な構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現
収納時には厚さ25mmという薄さになるシングルバーナー
V字の2枚のガードが遮熱効果と風防効果を発揮。 安全で効率的な燃焼を実現。 頑丈でパッキングもしやすい。
仕様圧電点火方式
付属品収納ケース、補助ゴトク
材質本体:アルミニウム+ステンレス、 火口:アルミダイカスト、 バルブ:真鍮
質量(g)380(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/本体のみ:153×195×77、収納時:142×78×25
発熱量(kW[kcal/h])2.1(1800)(EA913BF-2使用時)、 1.7(1500)(旧EA913BF-1使用時)
燃焼時間(時間)約2.1(EA913BF-2・1本使用時)、 約2.6(旧EA913BF-1・1本使用時)
1個
¥7,500
税込¥8,250
当日出荷
SOTOブランドのトータルバランスに優れたコンパクトストーブ。ベテランの方から初めてバーナーをお選びになる方まで、選択に間違いのない1台です!
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品収納ポーチ
材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
内径(Φmm)(ゴトク)42
外径(Φmm)(ゴトク)106
本体質量(g)81
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×100×86(使用時)
点火方式圧電
発熱量(kW[kcal/h])3.0[2600]
使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.7(SOD-710T・1本使用時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。
ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。
プラスチック製専用ケース付。
プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
質量(g)300
出力2700(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)225
使用時寸法(mm)幅125×奥行125×高さ85
収納時寸法(mm)幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。
全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。
質量(g)245
容器使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×120×90
点火方式圧電着火方式
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×75×90
使用時間(時間)1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。
発熱量(kW/h)2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。
風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。
寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。
自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。
本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品3本ゴトク・専用収納ケース
材質(バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
本体質量(g)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×90×88
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](ゴトク使用時)
使用時間(時間)約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したSOTOブランドのストーブ。
ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。
用途ガソリンストーブ、シングルバーナー、バーナー、キャンプ用品として。
付属品専用収納ケース、 風防、しゃ熱板、 メンテナンスキット
材質(バーナー)アルミダイキャスト、(ゴトク・スタビライザー)ステンレス、(ポンプ本体・ダイヤル)アルミ、(ポンプハンドル)真鍮<ニッケルメッキ>、(ホース)フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、(ピストンシリンダー)アルミ
質量(g)327
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×135×80(使用時)
使用燃料自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン
発熱量(kW[kcal/h])4.7[4000]
使用時間(時間)4000kcal/hで使用時約1時間、2500kcal/hで使用時約1.5時間(自動車用ガソリン480mL使用)
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに
サイズ幅125×奥行125×高さ93mm
質量(g)410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g
材質ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
出力3000(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)250
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ソロからファミリーキャンプまで幅広く使えるシングルバーナー。開閉式ゴトクでシェラカップからソロクッカーまで使える。
材質バーナートップ・ゴトク・遮熱板・ワイヤー脚:ステンレス鋼、器具せん:アルミニウム合金、収納ケース:ポリプロピレン
質量(g)300(ガスバーナーコンロのみ)
出力2,400kcal/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×115
点火方式圧電点火方式
収納寸法(mm)幅110×奥行94×高さ118(ケース収納時)
ガス消費量(g/h)200
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm)Φ150×H70
TKG品番9-1024-1101
セット内容ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23
TKG品番(2017)6-0899-0901
1セット
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
キャンプなど野外調理、ダッチオーブン、飯ごう炊飯に活躍。
シングルバーナースタンド。シンプルでスチール製のしっかりとした作り。
折りたためてコンパクトに持ち運びできる。
用途キャンプ、釣り、アウトドアでの野外調理に。BBQ バーベキュー、飯ごう炊飯に。
材質金属(スチール)
質量(kg)0.5
色シルバー
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×175×125
収納時寸法(mm)幅160×奥行160×高さ30
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
SOTOブランドのマイクロレギュレーターにより、OD缶の持つスペックを遺憾なく発揮。外気温に影響されにくく氷点下(-5℃)においても安定した火力を持続します。またその独自構造により、圧電点火装置付きでありながら、わずか73g!軽量化を望むパッキングにふさわしい道具です。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。
付属品専用収納ケース
材質(バーナー・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂
本体質量(g)73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×94×86(使用時)、52×52×81(収納時)
使用燃料SOTO製品専用容器(OD缶)
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](SOD-725T使用時)
使用時間(時間)約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.68(SOD-710T・1本使用時)
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
シングルバーナーがもっと活躍するマルチなスタンド。コンパクト収納可能。ソロキャンプにも最適。
用途キャンプ、アウトドアなどに。キャンプ用品/アウトドアグッズ/アウトドア用品/BBQ/バーベキュー/バックパック/クッカー/キャンプグッズ/テラス/庭/釣り/ソロキャンプ/焚き火/シングルバーナー
材質金属(スチール)
スタンダードな1つの火口タイプ。7/8"までロウ付可能。
セット内容シングルバーナー火口(TA379MR-1)、TAS MAPPガスボンベ(TA379MR-11)、ボンベスタンド(TA379MP-S)
ホース長さ(m)1.5
火炎温度(℃)2200
燃焼時間(分)約73(TA379MR-11 1本につき)
充填式ですのでメニューに合わせて必要な量だけ充填が可能で、残量がひと目で分かるスケルトンカートリッジを採用。固形燃料のように温度によって液化する心配がなく、季節に左右されず品質が保てます。充填量の設定により燃料を無駄なく使用でき、使い切ることにより安全性も高まります。
付属品ガス充填カートリッジプロファイヤー
材質【本体】ステンレス【台座】ABS樹脂
直径×高さ(mm)155×130
TKG品番9-2125-0401
TKG品番(2017)6-1959-0501
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット。レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350。独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ。携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ。CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持。CB TOUGH 125 ST-711SOTO。寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ。従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある。耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。
用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル
付属品収納ポーチ
質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220
連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時)
点火方式圧電点火方式
熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
1セット
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
調理時に便利なふたと目盛り付。
材質ステンレス鋼
アウトドアブランドのSOTOです。
用途キャンプ用品 として。
材質ステンレス
圧電点火装置付で簡単操作!収納性に優れ、手軽に使用出来るコンパクトガスバーナーコンロ。専用ケース付きでスマート収納。
質量(g)410
出力3000(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)250
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガスバーナー 卓上実験用
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
寸法(mm)125×79×85
質量(g)270
タンク容量(mL)(ガス)64
火炎温度(℃)1300
アズワン品番1-1351-01
1個
¥7,425
税込¥8,168
翌々日出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02
仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き
質量(g)450(ガスボンベを含まず)
電源単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
グリルスタンドとドリップスタンドが1つに、お湯を沸かしてそのままドリップ。
6段階に簡単高さ調整可能。
ワイヤーを抜き差しせずに段階調整ができるラチェット方式を採用。
風防付き。
コンパクト収納。
収納バック付き。
高さ調節が可能なのでOD缶タイプのシングルバーナー、カセットボンベタイプのシングルバーナーで使えます。
材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、脚部:ステンレス鋼、収納バッグ:ポリエステル
寸法(mm)【ゴトク】360×180
質量(g)850
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハイスタンド時:490×180×190、ロースタンド時:435×180×120
収納寸法(mm)380×225×厚さ30(バッグ収納時)
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
ガス器具や調理器具からの輻射熱や吹きこぼれを防ぎます。
ジュニアサイズのカセットコンロやカセットボンベタイプのシングルバーナーにも使えます。
仕様ソロ
材質表生地:アルミ蒸着シート、裏地:アラミド繊維
製品サイズ(mm)330×300
1枚
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
エントリーユーザーからエキスパートまで、全てのユーザーにご使用いただけることを目指しプリムスが開発したシングルバーナーです。新開発のバーナーテクノロジーを採用して全高を低くすることで重心を下げ、一般的なシングルバーナーよりも高い安定性を実現しました。堅牢かつ可動部を最小限に抑え直感的に素早く使用できます。キャンプや登山、ツーリングなど様々なシーンで幅広く活躍します。
付属品ナイロンスタッフバッグ
トラスコ品番563-9860
材質バーナー:ステンレス、バルブ:真鍮、器具栓つまみ:ステンレス
幅(mm)95
色シルバー
高さ(mm)71
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
シングルガスバーナーの風よけに。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)(約)幅398×高さ240
質量(g)170
収納時寸法(mm)(約)83×240×厚さ20
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
レギュレーターストーブ(ST-310)とメスティン(MESS-1)のお得なセット。【レギュレーターストーブ】外気温が低下しても安定した火力を実現。火力が落ちにくいマイクロレギュレーター搭載。カセットガス式。専用ケース付。【メスティン】さまざまなメニューが楽しめる万能クッカー。アルミ製の軽量コンパクト設計。煮る、炊くなどアウトドアクッキングを楽しめます。
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。バーベキュー BBQ 調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング アルミ 飯ごう。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(レギュレーターストーブ)通常:17×15×11、折りたたみ時:14×7×11、(メスティン)14×7×11
発熱量(kW/h)2.9
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
軽装備登山の湯沸かしポットとして最適。驚くほど薄くて軽量、携行の負担を軽減。板厚0.3mmのチタン製軽量ポット。リフターはバネで自然に開くため、グローブをしたままでも鍋をつかみやすい。パワーガス105トリプルミックスSOD-710T)とSOTOシングルバーナー(SOD-310/320)とリフターを収納できるので、荷物を最小限にまとめることができる
用途キャンプの調理なべとして。ソロキャンプ/調理鍋/なべ/ラーメン/煮込み/お湯/湯沸かしポット/キャンプケトル/キャンピングケトル/ケトル/調理道具/クッカー/マグ
付属品専用チタンリッド、アルミリフター
開閉式ゴトクの小型ガスバーナーコンロとガスカートリッジ、クッカーの3点セット。トレッキングや釣りに最適。ガスカートリッジがクッカーに収納可能。
材質ステンレス鋼
質量(g)300
出力2700(kcal/h)
ガスの種類LPG(液化ブタン)
内容量(g)230
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)255
寸法(外径×高さ)(mm)小型ガスバーナーコンロ収納寸法/117×105×65(ケース収納時)、クッカーセット収納/121×93、レギュラーガスカートリッジCS-250/110×90
1個
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
風防と灰受け、1台2役の2wayスクリーン。ソロキャンプに最適。小型グリルの風防に、シングルガスバーナーの風防に、小型グリルの灰受けに。収納袋付。
材質ステンレス鋼
サイズL
質量(g)2000
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)930×450×6、収納:470×200×30(バッグ収納時)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ゴトクとソロテーブル・風防が一体になった便利なグリルテーブルです。ゴトク・テーブル・風防、3つの機能がワンパッケージになっています。シングルガスバーナーにぴったりサイズ。折りたたんでコンパクトな薄型収納。別売のカマドスマートグリルB6型や、カマドスマートストーブ<デルタ>と組み合わせて使用できます。
仕様テーブル天板サイズ(約):330×165mm、耐荷重:2kg(均等)
材質天板:ステンレス鋼、ゴトク:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)約幅480×奥行175×高さ195
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×30
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード