114件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Mシンサレート高機能中綿素材PPS400Nのカット品です。マイクロファイバーをベースにした高性能の吸音断熱材です。極細の繊維が効率的に配置されており、軽量ながらも高い繊維数密度・嵩高性が得られます。
用途車のデッドニングに。機械の振動対策に。吸音断熱用途に。 材質ポリプロピレン 幅(mm)1520 厚さ(mm)26 耐熱性120℃ 難燃性UL94HF-2相当 熱伝導率(W/mk)0.0391
1枚
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。 厚さ(mm)50 ホワイト 質量(g)約2480 備考畳1畳分サイズ 有効寸法(mm)900×1800×50 面密度(kg/m3)30
1枚
9,298 税込10,228
5日以内出荷

防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。 取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。 廃材がでても、焼却処分することができます。 万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50 長さ(mm)1215 幅(mm)415 寸法(mm)415×1215 基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維 密度(kg/m3)24 ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(6枚)
5,598 税込6,158
当日出荷

広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。 トラスコ品番362-1154 質量(g)500 粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 構成フィルム基材 粘着剤アクリル系粘着剤 比重0.11 伸び(%)450 引張強度(N/cm2)8 圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
1枚
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

特殊高密度充填系の複合プラスチック素材で優れた遮音性をもった軟質シートです。 外部からの音・室内で発生した音を漏らしにくいので、快適な生活環境が得られます。 カッターナイフ等で切断し、釘打・タッカー等で容易に施工できます。 テレビ・ラジオ・携帯電話等への影響はありません。ただし、受信可能な地域に限ります。 すき間無く施工することで気密性の高い室内が得られます。
厚さ(mm)1.2(呼称) 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失/16dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 質量(kg)20(参考) タイプ遮音シート
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 目の粗さ- 密度(kg/m3)25
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2 材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工 質量(kg)19 タイプ遮音シート 基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

スピーカー周辺の音もれ等を防ぐ防音材です。 スピーカー取り付け部のすき間等に貼ることによって、音もれや共振などを抑えるのに役立ちます。
用途車内の内張りからの音もれ防止に。スピーカー周辺の防音に。 長さ(mm)500 幅(mm)450 厚さ(mm)5 質量(g)123 基材EPDM発泡体 粘着剤アクリル系 引張強度(MPa)0.1 粘着力(N/25mm)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

羽毛を超える暖かさ!!蓄熱シート入りシンサレート掛布団EX!!。軽量・保温性・肌触りなめらか。安心の日本製。抗菌防臭加工・防ダニ加工。東洋紡フィルハーモニィ(R)。シンサレートウルトラ(蓄熱シート入り)の特徴:羽毛を超える保温力で朝まであったか・軽量でふわふわな寝心地、上げ下ろしも楽々・無臭アレルギー誘発物質を含まない。身体を包みこむような曲線キルトで冷気が侵入しにくく、寝返りしてもはだけにくい。丸洗いOK!(ネット使用)
材質[側生地]ポリエステル100%(ピーチ加工)、[中材]中綿1層目:蓄熱アルミシート・ポリエステル100%、中綿2層目:シンサレートウルトラ・ポリエステル55%・ポリプロピレン45%、中綿3層目:東洋紡フィルハーモニィ(ポリエステル100%)
1枚
9,898 税込10,888
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8 長さ(m)6 幅(mm)455 材質特殊非加硫ゴム 質量(kg)11.5 面密度(kg/m2)4.2 ふち仕上四辺切り放し ホルムアルデヒド等級告示対象外製品 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

遮音シート 塩ビ樹脂 モノタロウ 動画あり
シート単体で1000Hz時の音響透過損失値が19dBという高い遮音効果を発揮します。 軟質のためカッターナイフで自由に裁断でき不織布がラミネートされているのでクギ打ち・タッカー止めで簡単に施工できます。 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 電波障害等の問題も発生しません。
用途柱・間柱にタッカーや接着剤などで固定します。 居室間では断熱材を挟んで両側にご使用になると一層効果的です。 厚さ(mm)1.2 長さ(m)10 幅(mm)940 仕様面密度:約2.1kg/mm2、音響透過損失:14dB(500Hz) 材質高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート/片面不織布貼り 質量(kg)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

国内建材メーカーとのタイアップ商品となります。 音を吸収して音の反射を防ぐ吸音マットです。 素手でさわってもチクチクしないため扱いやすいです。 廃材が出た際も焼却処分することができるため、処理に困りません。 万が一吸水した場合でも製品が垂れ難く、安定した吸音性能を長く維持することができます。
用途寝室や子供部屋など静かさが要求される部屋に適しています。
1セット(2枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

羽毛の約1.8倍の暖かさ。断熱素材のシンサレート中材を使用した掛け布団。ふんわり中空わたは放湿性が高くムレにくく快適でボリューミーな仕上がり。あたたかなフリース生地を両面に使用。いつでも清潔、ご家庭で丸洗いOK。
用途掛ふとん、毛布として。 機能断熱/ウォッシャブル 材質(中材)Thinsulate シンサレート TMポリエステルシート ポリエステル中空わた100% 材質(側地)ポリエステル100%(フリース生地)
1枚
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

騒音・ノイズの発生を低減!。厚みシッカリ、ハサミ・カッターで切れる。遮音と吸音を組み合わせることでより効果を得られます。
用途オーディオの音質向上、騒音低減に最適。断熱材や緩衝材にも最適です。 仕様ロール巻タイプ 材質フェルト 寸法(mm)約8t×910×910 アズワン品番64-5072-27
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

伸縮性・保湿性に長けたニット帽子。
用途普段使いから軽作業時にも。 材質表地:アクリル100%、裏地:ポリエステル100% ブラック サイズフリーサイズ 質量(g)55
1個
499 税込549
欠品中

ワンダーピュアのエンクロージャーキットで採用している高音質吸音材を単体で販売。人体に限りなく無害な素材を厳選。抜群の吸音効果があるほか、グラスウールと違い肌に刺さったりチクチクすることがありません。吸音材自体は至って柔軟で、楽に曲げたりハサミで切ったり加工も簡単です。
種類その他 材質高密度ポリエステル 厚さ(mm)約25 寸法(mm)500×450
1枚
969 税込1,066
当日出荷

厳冬からワーカーを守る、高性能防寒ウエア。高機能中綿「シンサレートTM]で抜群の温かさを実現。ソフトな風合いとドレープ性を併せもつ着心地重視の防寒ウエア。
仕様フードアジャスター、二重衿仕様、持ちやすいファスナースライダー、肘タック、アクションプリーツ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、袖口内ジャージ仕様 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステルディンプルメッシュ、中綿シンサレート70g+中綿100gキルト 機能防寒 生地ミルパギャバ RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能帯電防止素材使用、撥水加工 名入れ可(防寒)
1着
9,990 税込10,989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンサレート内臓。
機能防寒・保温 ブラック 入数(双)1 材質本体:ポリエステル100%、手口部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング) 寸法(縦×横)(cm)10×27 性別MEN'S
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかなゴート・グレイン(ヤギ表革)に独自のOilblock(TM) 加工を施したドライバーズグローブは、油や水が浸透しにくい特性があります。浸透を遅らせる作用により、油や汚れの跡を残さずに拭き取ることができます。キーストーン・サムの親指の構造は、手の自然な形に近く、快適性をアップ。こちらのウィンタースタイルは100gのThinsulate(R) のライナーが施されており、薄さと軽さに反して暖かさは抜群です。甲側のゴムの伸縮がフィット性をアップ。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒 材質(掌側)ヤギ表革 仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし 材質(甲)ヤギ表革 材質【手首】ヤギ表革 機能防寒 入数(双)1 材質(裏)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
1双
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

零下30℃と描かれたこのグローブは、特に防寒に優れた構造で、内側に通常の防寒用グローブの2倍量のThinsurate(TM)(3M社製防寒素材)を使用。表は、薄く柔らかでありながら耐摩耗性、耐穿孔性、さらに引張強度にも優れたヤギ表革を使用し、表面には水や汚れ、油が染み込みにくい加工。着脱しやすい手首のデザインは伸縮に優れたリブニットにより寒さの侵入も防ぎます。甲側手首にはゴムの伸縮も加え、快適な着用感。
用途建設・材料運搬・採鉱・石油工業・保冷倉庫・防寒 仕様【手の平補強】なし、【手の甲補強】なし、【手首補強】なし 材質【手首】ヤギ表革、ニットリスト 入数(双)1 機能防寒、防水、防油、防汚 材質(甲)ヤギ表革 材質(掌側)ヤギ表革 材質(裏地)【手の平】シンサレート(TM)、【手の甲】シンサレート(TM)、【手首】シンサレート(TM)
1双
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンサレート内臓。
機能防寒・保温 サイズFREE 入数(双)1 材質本体:アクリル100% 寸法(縦×横)(cm)30×25 性別MEN'S
1双
1,290 税込1,419
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンサレート内臓。
機能防寒・保温 ブラック 入数(双)1 材質本体:ポリエステル100%、手口部分:アクリル100%、アテ部分:合成皮革(ポリ塩化ビニル樹脂コーティング) 寸法(縦×横)(cm)10×27 性別LADIE'S
1双
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材料 = シンサレート。長さ = 1m。幅 = 600mm。厚さ = 21mm。典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz。裏面粘着 = あり。動作温度 Max = +120℃。動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

防水防寒手袋です。手袋内部に特殊防水フィルムが入っているので、表面は濡れても中までは浸透しません。(突き刺しにはご注意下さい。)内側にはシンサレートを採用。薄くても暖かく、作業性に優れます。
材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、発泡ポリウレタン、アクリルフリース、ネオプレーン、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート) 入数(双)1 機能防水・防寒 全長(cm)24
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊な防水用フィルムを入れること多層構造にした厚手タイプの防水防寒手袋です。 中綿に3M社製のシンサレートを使用しており防寒性抜群です。 人差し指のみタッチパネル対応の素材を使用しております。 手首部分は面ファスナー仕様なので手にフィットします。 手のひら部に吊り下げ保管に便利な引っ掛け付き。
用途防寒作業全般 材質合成皮革、ポリ塩化ビニール、ポリエステル ブルー 入数(双)1 機能タッチパネル可(人差し指のみ)
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

視認性の高いカラーと反射材で夜間作業にも対応 シンサレート入り高性能透湿グローブ
材質ポリエステル、透湿インナー、ポリウレタン、シンサレート 入数(双)1
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4層構造により雪山でも安心な優れた防水防寒機能を備えた手袋になります。保温力に優れたシンサレートを採用しています。掌あて付きなので強度アップしています。
用途防寒作業全般・海運・船舶・漁業・保冷倉庫作業・運送業 材質表生地:ポリエステル、裏生地:ポリエステル、中綿:ポリプロピレン・ポリエステル、内側フィルム:ポリエチレン、手のひら:合成皮革 黒/赤 入数(双)1 機能防水防寒、保温力
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

暖かさが持続「3M (TM)シンサレートTM高機能中綿素材」を使用。つま先からふくらはぎまで、ブーツ全体に保温効果が持続。 履きやすく、かがみやすい履き口 しゃがんだ時に足に当たりにくく、足入れしやすい履き口の形状。 夜間も安心、再帰反射材付。
形状ハイカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格 A種 認定品 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA+ラバー 標準質量(g/片足)475 材質(先芯)鋼製先芯 質量(g/足組)950g(26cm) メーカー商品コード2312990 靴タイプ半長靴
1足
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐水圧10,000mm+シンサレートウルトラ使用のハイブリッドエコ防水防寒。中綿にシンサレートウルトラを使用。軽量ながら十分な温かさをキープしたエコ防水防寒。
仕様フードアジャスター、衿フリース仕様、二重衿仕様、胴裏、オリジナルスライダー、左袖機能ポケット、前立て防水折り返し仕様、肘タック、両脇ベンチレーション、ワンポイント、内ポケット(両胸)、袖口アジャスター、かぶせ式脇ポケット(ファスナー付)、デザインボタン、ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、エコマーク その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ディンプルメッシュ中綿シンサレートウルトラ150gキルト 機能防水、防寒 生地エコペットシルモンドタフタ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能耐久撥水(耐水圧 10000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)、帯電防止素材使用 名入れ可(防寒) エコマーク認定番号19 103 047
1着
18,900 税込20,790
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐水圧10,000mm+シンサレートウルトラ使用のハイブリッドエコ防水防寒。中綿にシンサレートウルトラを使用。軽量ながら十分な温かさをキープしたエコ防水防寒。
股下(cm)76 仕様デザインボタン、ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、エコマーク、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、裾口フリーマジック、膝裏裏地、裾ヌレ防止折り返し仕様 種別防寒パンツ タイプ裾上げ不可 エコマーク認定認定 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ディンプルメッシュ中綿シンサレートウルトラ100gキルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートウルトラ70gキルト 機能防水、防寒 生地エコペットシルモンドタフタ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能耐久撥水(耐水圧 10000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)、帯電防止素材使用 エコマーク認定番号19 103 047
1本
12,900 税込14,190
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐水圧10,000mm+シンサレートウルトラ使用のハイブリッドエコ防水防寒。中綿にシンサレートウルトラを使用。軽量ながら十分な温かさをキープしたエコ防水防寒。
仕様フードアジャスター、衿フリース仕様、二重衿仕様、胴裏、オリジナルスライダー、左袖機能ポケット、前立て防水折り返し仕様、肘タック、両脇ベンチレーション、ワンポイント、内ポケット(両胸)、袖口アジャスター、かぶせ式脇ポケット(ファスナー付)、デザインボタン、ワンポイント、裏縫い目止め・目張り加工、エコマーク、裾ヌレ防止折り返し仕様 その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別コート エコマーク認定認定 混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ディンプルメッシュ中綿シンサレートウルトラ150gキルト 機能防水、防寒 生地エコペットシルモンドタフタ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能耐久撥水(耐水圧 10000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)、帯電防止素材使用 名入れ可(防寒) エコマーク認定番号19 103 047
1着
21,900 税込24,090
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

*3Mシンサレート使用で軽くて暖かい。*シンプルなカラーにケーブル編みがアクセント
用途冬のアウトドア・レジャーに。。フィッシングに。。冬の屋外作業・現場仕事・雪かきなどに。。寒い日のお出かけに ブラック サイズ紳士フリー 材質(本体)アクリル・ポリエステル・シンサレート40g/m2
1個
799 税込879
当日出荷

3Mシンサレート、デュポン社のテフロン加工等高機能・ハイグレードの手袋
用途防寒手袋 機能防寒 入数(双)1
1双
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロフィスト21(王子ゴム)防水防寒テブクロー
PEフィルムが入っている防水防寒手袋です。インナーフリースで、ポカポカ。滑りづらい素材使用。軽くて、丈夫な素材使用。3Mシンサレート使用し、(高機能・中綿素材)寒い季節でも快適に作業が出来ます。薄くて、暖かい。
用途建設土木作業、警備作業、運送・電気工事、農業・漁業・その他 材質PVC被膜、ポリウレタン布、アクリルフリース、PEフィルム、中綿素材(3Mシンサレート)
1双
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒ブルゾン 58000
シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。
機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様 仕様内ポケット、ダブルポケット(ファスナー付)、アウトフード(ドローコード付)、内外ダブル袖口(内側ジャージー)、衿フリース、袖口マジックテープ、二重前立て、雨蓋ファスナー付ポケット、袖ポケット、裾シャーリング、シームテープ 種別ブルゾン 素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
1着
21,900 税込24,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。
機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様 股下(cm)76 仕様ファスナー付ポケット(左右)、ダブル裾口 種別ワンタックパンツ 素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)
1本
17,900 税込19,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Asahicho(旭蝶繊維)防水極寒コート 59000
シンサレートを使用した、最高水準の極寒仕様の防水防寒です。
機能高耐水性、ネオゾイック(透湿防止素材)、ミルパ、耐水度10000mm/cm2 JIS L1092A法、透湿度4000g/m2/24hr JIS L1099A-1法、撥水加工、防水仕様、冷凍庫対応、寒冷地仕様 仕様内ポケット、ダブルポケット(ファスナー付)、アウトフード(ドローコード付)、内外ダブル袖口(内側ジャージー)、衿フリース、袖口マジックテープ、二重前立て、雨蓋ファスナー付ポケット、袖ポケット、裾シャーリング、ドローコード、シームテープ 種別コート 素材表地:ポリエステル100%、裏地:ダブルメッシュキルト(ポリエステル100%)、中綿:シンサレート(ポリプロピレン65%・ポリエステル35%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、金属ボタン
1着
24,900 税込27,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)