用途被覆しないワイヤーロープ用
エスコ品番EA638KB-9
材質SS400相当品
質量(g)50
種類シンブル
寸法L(mm)51
寸法d(mm)9
寸法D(mm)40
表面処理溶融亜鉛メッキ
寸法B(mm)11
寸法D1(mm)25
適合ロープ径(Φmm)9
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
シンブルは、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。
材質鉄(SS400)
種類シンブル
端末加工するワイヤコースとして使います。JIS-2802に準じます。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤの摩耗を防ぐために使用。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
ワイヤロープのアイ部分に直接荷重が掛かることを防止し、形崩れ・摩耗を防止します。
ワイヤロープの寿命を長持ちさせます。
用途ワイヤロープ先端をアイ加工する際のワイヤコース・あて金具として
材質鉄
種類シンブル
規格旧JIS B2802規格準拠
表面処理溶融亜鉛メッキ
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます
材質ステンレス(SUS316)
種類シンブル
端末加工するワイヤーコースとして使います。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類シンブル
被覆しないワイヤロープ用です。
表面処理溶融亜鉛めっき
端末加工してワイヤーの摩耗の防止として使用。
材質スチール(SS400)
種類シンブル
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープ・ステンレスロープの端末加工に使用します。
種類シンブル
表面処理(本体)ドブメッキ
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
繊維ロープ専用のロープコースです。
用途繊維ロープの先端をアイ加工して使用する場合のロープの摩耗の防止。
材質ステンレス(SUS304)
種類シンブル
繊維ロープ専用です。ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類シンブル
包装JAN付袋入り
ワイヤを現場加工できます。
用途ワイヤロープと品物との連結に
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
亜鉛めっきが施されたワイヤロープ用シンブル. 信頼のRS Proシリーズがお届けする亜鉛めっきスチール製シンブルです。スチールワイヤロープに使用します。ループの内側に挿入することで、ループの自然な形状を維持し、ケーブルの損傷を防止します。. 特長と利点. ケーブルの損傷を防止. ループの自然な形状を維持
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきワイヤーロープ直径 = 9mm
1袋(10個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
用途ワイヤーロープの端末加工の際、ロープに直接荷重がかからないようにするための保護具です。
種類シンブル
寸法L(mm)36
寸法D(mm)27
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)16
適合ロープ径(Φmm)6
表面処理(本体)ドブメッキ
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
関連キーワード