こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です(15cm~2m)。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし)
目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
材質ステンレス
JIS規格取得取得済
細かい目盛が不要な場合に読み取りやすい1mmピッチ
JIS1級、赤数字入り
裏面インチ換算表、ネジ下穴表付です。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
目盛上下1mmピッチ
目盛間隔上下段1mmピッチ
JIS規格1級
JIS規格取得取得済
スケールの先端を曲げてあるので、つまみやすくなっています。
用途長さの測定に使用する直尺
目盛間隔上下段1mm
仕様裏面度量衡換算表表示
材質ステンレス
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。
厚さ(mm)3.0
ストッパー付なので位置決めや深さ測定などが簡単正確にできます。
JIS1級、赤数字入り、裏面インチ換算表付
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定作業に
材質(本体)ステンレス(シルバー仕上げ)
材質(ストッパー)真鍮
JIS規格取得取得済
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)
材質ステンレス
長さ(mm)160
厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)
質量(g)20
硬度Hv360~495
精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)
仕上硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し
かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。
くじら尺:和裁に
材質本体:竹
こんなお得な商品も!
直線定規(樹脂製)
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品
材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)
色シルバー
人気の小型曲尺に表裏同目タイプを追加。
DIYに重宝される小型タイプ。
長枝(mm)330
短枝(mm)163
幅(mm)15
厚さ(mm)1.3
トラスコ品番467-8869
材質鉄
形状同厚
質量(g)67
目盛表裏同目
測定範囲(cm)0~30
公差(mm)全長±0.2mm
表目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
表目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
裏目盛 長枝(外)30cm、(内)5mmピッチ30cm
裏目盛 短枝(外)15cm、(内)5mmピッチ15cm
直角度(/100mm)±0.1mm以下
長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.1
長さ許容差(mm)±0.3
1本
¥449
税込¥494
当日出荷
1mmピッチの上下段目盛です。
測定範囲(cm)30
材質竹
質量(g)22
本体寸法(mm)300×23×4
長さ許容差(mm)±0.5
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
こんなお得な商品も!
直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。
メモリピッチ上段(mm)1mm
ピッチ(mm)(下段)0.5
仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付
材質ステンレス(SUS420J2)
JIS規格取得取得済
見易い大きな目盛数字を採用しました。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
材質アクリル樹脂
収縮率1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。
強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。
外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス
長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
直尺に取り付けて使用する事で、一定の長さ・位置決め・深さ測定などの作業が簡単・正確にできます。
デップスゲージの代わりにもなり、金属・木材などの加工時に便利です。
JISサイズの直尺に装着できます。
用途ケガキ作業、長さ、深さ、段差測定に。
材質真ちゅう(ツヤ消しニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
建築設計に最も必要とされる目盛が揃っています。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
目盛1/20・1/50・1/100・1/200・1/250・1/300
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
タイプ建築士用
細巾で厚みの薄いスケールです。
目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキなので取れません。
品質は直尺JIS規格と同じです。
曲面に合わせて使用できます。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。
メモリピッチ上段(mm)1
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。
高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。
保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
地積測量図や各階平面図など、登記手続きに必要な図面作成、読み取りに便利です。
目盛1/100・1/200・1/250・1/300・1/500・1/600
材質ABS樹脂
タイプ土地家屋調査士用
自由自在に曲げられる定規です。
両面インクエッジ付なので、烏口や製図ペンでの使用に便利です。
両面目盛付きです。
用途型に合わせて型取り、型紙作成に使用するスケール
材質外パイプ・サイドキャップ:塩化ビニル樹脂
目盛仕様黒色目盛側/左基点、赤色目盛側、左右振分
目盛間隔1mm
ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺
材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂
目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
スライド・ストップシステム
通常はスベリ止ゴムが浮いているためスムーズにスライドできます。取手を押さえると、スベリ止ゴム部分が下がって材料に密着し、ガッチリ固定します。従来品の約2倍の固定力です。スベリ止ゴムはマイクロセルポリマーシートを「PORON」を使用しています。通常のゴムに比べ、高密度で繊細、かつ均一なセル康応の高機能なゴムです。高いスベリ止め性能を実現しました。
しっかり握れるハンドル
ワイドヘキサグリップ採用。230mmの大型ハンドルで押さえやすさ抜群です。高さがあり、ハンドルを握った手が下に当たらず快適です。
真っ直ぐ立つヒール形状
ガイドとハンドル取付板の高さが同じなので、立て掛けたとき、製品が斜めになりません。
軽くて丈夫な構造
ブルーエッジガイドは、従来品に比べ約1.5倍幅広で、特殊中空形状により軽さと頑丈さの両立を実現しました。従来品の約3倍の曲がりにくさです。
材質(本体)アルミ、(ガイド面)ステンレス、(保護キャップ)ABS樹脂、(大型ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂、ポリプロピレン樹脂
付属品捨て木1本
直角度(/100mm)0.1mm以下
RoHS指令(10物質対応)対応
脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状です。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。締めやすさを追求したクイックシフトロック機構付のネジでガッチリとロックします。突き当ては9mm厚の材料3枚分の高さです。
用途電機丸ノコで板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。
材質(本体)鉄、(突き当て)アルミ、UHPEテープ、(保護キャップ、突き当てガイド、突き当て固定板)ABS樹脂、(クランプレバー)ポリアセタール樹脂
表裏に突き当て部があり、直角と45°で使えます。
手で押さえる位置の裏側にゴムが付いているので、直角、45°で安定した切り出しができます。
導入部が長いので切り出しが安定します。
高さ9mmの突き当てで、ツーバイ材などの面取り材やフロア材などにしっかり突き当てられます。
摩耗を防ぐステンレス細板付です。
角度精度(mm)90°・45°:100mmにつき0.2以下
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
女性の方にも使いやすい軽量設計です。大きく鮮明な目盛数字を採用しています。裏面にすべり止めスポンジ付きです。カッターの刃が食い込まない、ステン鋼付です。
用途長さの測定・カッティングに使用できる直尺
測定範囲(cm)100
材質本体:アルミ
目盛仕様メートル目盛、赤数字入り
長さ許容差(mm)±0.40
真直度(mm)0.40以下
視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
用途図面の作成、読み取りに使用。
材質アルミ
目盛15cm
製品質量(g)25
本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ許容差(mm)±0.12
縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
携帯に便利なポケットサイズです。
用途図面作成、寸法の読み取りに使用する三角スケール
サイズ(目盛)10cm
長さ(mm)120
目盛1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
トラスコ品番408-3661
材質ABS樹脂
質量(g)9
断面寸法(mm)16×16×16
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
1本
¥779
税込¥857
当日出荷
お求め安い価格で教材用に適しています。
用途簡単に平行線が引けるT型定規
測定範囲(cm)60
材質木
寸法(mm)655×240×15
質量(g)184
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
業界初!たためる丸ノコガイド定規です。突き当てをたためるので持ち運び、保管に便利です。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで90°になります。別売りのスライダーを使うことで、ブレずにまっすぐ切ることが出来ます。カッターガイド定規としても使えます。
用途電機丸ノコで板材を直角に切断する時のガイド定規に。長さ測定、線引き、カッティング用に。
材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 保護キャップ:ABS樹脂 ツマミネジ:ABS樹脂、鉄 ハンドル:ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ:ステンレス、真鍮
直角度(mm)300mmにつき:1以下
高さ(mm)突き当て高さ:15
付属品捨て木 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
縮小コピー図面を原紙サイズで読み取れます。
30cmはプラスチックケース付。
材質ABS樹脂
タイプ縮小コピー用
目盛A列→A列(70.7%)・A列→B列(86.6%):1/50、1/100、1/200
長さ許容差(mm)(目盛り間の長さ)0~6mm:±0.05、6~50mm:±0.09、50~120mm:±0.18、120~250mm:±0.22、250~315mm:±0.25
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ