8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。 仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定 材質デジタルユニット部:ABS樹脂 材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有) 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0~40 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 寸法d(mm)40 寸法a(mm)237 本体寸法(mm)237×77×19 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)60 最小読取値(mm)0.1 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 本体サイズ(mm)237×77×19 寸法c(mm)16 寸法g(mm)3.9 オートパワーオフ無操作状態で約5分後 寸法f(mm)16 保存湿度(%)80以下 デプスバー(有・無) 最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500 特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
1本ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

読み取りやすい文字高11mmの大型液晶表示を採用/測定物にキズを付けにくい素材/比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付/ストラップ穴付/デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動/保管や持ち運びに便利なケース付/オートパワーオフ機能付
用途外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。 材質本体:カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)、デジタルユニット部:ABS樹脂 質量(g)40 測定範囲(mm)0.1~100 電源リチウム電池 CR1620×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.1 使用温度(℃)0~40 器差(mm)外側:±0.3、内側:±0.5 本体サイズ(mm)178×61×17
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式(200ルクス以上の場所ではソーラーパネルのみでの使用が可能)。カーボンファイバー製だから測定物をキズつけません。
材質本体/カーボンコンポジットプラスチック液晶表示部/ABS樹脂 質量(g)57 電源ソーラーパネル、リチウム電池CR2016×1個※周辺照度が200ルクス以上の場合、ソーラーパネルのみで使用可能。※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。 寸法d(mm)40 寸法a(mm)237 最小表示量(mm)0.1 本体寸法(mm)237×77×14.5 使用温度(℃)0~40 寸法e(mm)70 繰返し精度(mm)0.1 寸法b(mm)77 保存温度(℃)-10~60 寸法c(mm)16 寸法f(mm)16 電池寿命約1年(電池のみで使用した場合) 保存湿度(%)80以下
1台ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm 材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂 最大測定長(mm)150 アズワン品番61-6164-88-20 校正証明書一般校正
1本
8,598 税込9,458
14日以内出荷


大画面デジタル表示なので、非常に測定数字が見やすくなりました。 カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。 ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。 すぐに使いたい時に役立つオートパワーオン、電源の切り忘れ防止のオートオフ機能がついています。
用途外径測定。内径測定。 付属品モニター電池(1個) 材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 使用温度範囲(℃)0~40 電源ボタン電池LR44 繰返し精度(mm)±0.1 保存温度(℃)-10~60 機能ゼロセット、スライドパワーON、不使用時約5分後パワーOFF 保存湿度(%)0~80 取扱説明書(0.5MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm 材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂 最大測定長(mm)150 アズワン品番61-6164-88-56 校正証明書一般校正(英語)
1本
10,980 税込12,078
14日以内出荷

ソーラーパネルとリチウム電池の2電源方式です。
仕様器差:外径測定 ±0.3mm、内径測定 ±0.5mm 材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、デジタルユニット部/ABS樹脂 最大測定長(mm)150 アズワン品番61-6164-88-57 校正証明書一般校正(中国語)
1本
10,980 税込12,078
14日以内出荷