防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ約10分
電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)-10~50
材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
プロ仕様の水平器。V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
仕様V字型溝付き
材質本体:アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
厚さ(mm)26
高さ(mm)56
感度(mm/m)0.35=0.0201°
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
携帯に便利でサッと使えるスリム形状の水平器です。
幅40mm厚さ14mmのスリムボディでポケットや腰袋にすっぽり収まります。使いたい時にスッと取り出せるサイズです。
測定面のほぼ全面にマグネットがあるので本体を鉄板などにしっかりと付けることができます。
暗いところでも水平気泡管の下にある蓄光シートが光ることで読み取れます。
視認性抜群。ラインが見やすいブルーアイを採用しました。
呼び寸法(mm)200
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)68
本体寸法(mm)200×40×14
材質(気泡管)アクリル樹脂
材質(液体)石油系液
1台
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
6面全面全てが測定面として使用可能です。
平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。
用途水平の確認に使用するレベル
材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液
寸法(mm)75×30×15
質量(g)38
感度0.5mm/m=0.0286
精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
吸着力3倍(従来品比)の超強力マグネット付で鉄骨工事に最適です。カラビナや落下防止コードを取り付けられる両端ステンフック付。±1mm/mの高精度です。蓄光シート付水平気泡管です。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
材質本体:アルミ・ABS樹脂、フック:ステンレス、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
こんなお得な商品も!

アルミレベル
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm)
H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管)
両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着)
蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管))
磁束密度約80mT
用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に
精度±1.25mm/1m(=0.072°)
表面処理ハードアルマイト処理
指標線インサート金属リング4本(左右2本)
ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。
ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。
狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。
糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。
糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
磁石付携帯型アルミ製水平器。丈夫で精巧なアルミダイカストボディ。
ポケットにスルリと入る先端が流線形の特殊形状。
呼び寸法(mm)230
仕様マグネット2個付
長さ(mm)230
気泡管水平、垂直、45°
磁束密度約200mT
小型で軽量のベーシックモデル。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質本体:アルミ
仕様V溝・強力マグネット付
精度±1.0mm/m
感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット有
頭部はスチール製ワンピース(無溶接一体加工)の鍛造仕上げで、柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を採用した掘り起こし、筋付け作業用片手鍬。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途花壇、菜園などの耕作作業。
柄長さ(mm)360
長さ(mm)(頭部)105/(ツル部)85
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
幅(mm)(頭部)50
全長(mm)360
質量(g)400
1丁
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。
フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm)
鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。
防曇(曇り止め)加工。
レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。
形状二眼型
機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止
質量(g)29
レンズ色クリア(透明)
フレーム色黒
レンズ防曇処理&硬化処理
材質(フレーム)ナイロン
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
G-SAWシリーズすべてのグリップに使える共通替刃。
刃先衝撃(高周波)焼き入れ。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくいフッ素ブラック塗装を採用。
用途仮枠・剪定用鋸替刃
刃渡り(mm)210
歯ピッチ(mm)3
仕様アサリ有り
ピッチ(mm)3
刃長(mm)210
本体質量(g)36
板厚(mm)0.7
材質(刃)スチール
切り幅(mm)1
切り溝幅(mm)1
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
プロ仕様の水平器。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
強力マグネット付です。
質量(g)70
呼び寸法(mm)100
本体寸法(mm)100×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
強力マグネット付です。
質量(g)110
呼び寸法(mm)150
本体寸法(mm)150×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内
表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ無操作状態で約10分後
電源リチウムイオン電池(内蔵)
バッテリー容量(mAh)300
連続使用時間(時間)約30
使用温度(℃)-10~50
材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。
視認距離屋外/約10m、屋内/約30m
材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池2本(付属)
レーザー出力1mW以下(JISクラス2)
ビーム径5mで約Φ3mm
気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286
レーザー光精度5mで±2mm
気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内
レーザー波長(nm)640~660
保管温度範囲(℃)-20~60
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
強力マグネット付です。
質量(g)135
呼び寸法(mm)200
本体寸法(mm)200×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。
材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
電源リチウムイオン電池(内蔵)
使用温度(℃)-10~50
連続使用時間(時間)約30
表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°
防塵防水性能IP65相当
オートパワーオフ無操作状態で約10分後
気泡管感度0.35mm/m=0.0201°
気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内
バッテリー容量(mAh)300
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
用途ケガキ作業、高さ測定などに。
質量(g)60
呼び寸法(mm)100
本体寸法(mm)100×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
自動補正機構を内蔵しています。
対象物を捉えやすい視準器付です。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途土木・建築等の高さ測定に使用するレベル
レンズ倍率32X
自動補正範囲±15′
材質本体:アルミ
寸法(mm)209×130×142
質量(g)1308
円形気泡管感度(mm)8′/2mm
防塵防水性能JIS保護等級4級
自動補正機構マグネットダンパー
繰返し精度0.3″
無償補償期間1年間盗難・火災補償付
スタジア乗数100
スタジア加数0
RoHS指令(10物質対応)対応
標準偏差(mm)±1.0
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
強力マグネット付です。
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
質量(g)90
呼び寸法(mm)150
本体寸法(mm)150×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
こんなお得な商品も!

安全保護メガネ スポーティフチなし 一眼型
モノタロウ
¥699
税込¥769
一眼式。
デザイン性を重視した保護めがね。
クッション付きで装着部分が痛くありません。
曇り止め加工を施しています。
レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。
紫外線をカットし弱めます。
形状一眼型
機能曇り止め加工、紫外線カット
規格EN 規格認定
材質(鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル)
質量(g)27
レンズ色クリア
加工硬化処理
レンズ防曇
材質(フレーム)PC(ポリカーボネート)
材質(レンズ)PC(ポリカーボネート)
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。
高精度のコンパクトレベルです。
水で洗える気泡管カバーがついています。
垂直気泡管、45°気泡管付です。
質量(g)115
呼び寸法(mm)200
本体寸法(mm)200×50×20
精度±1.0mm/m=±0.0573°以内
感度0.35mm/m=0.0201°
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
対象物をとらえやすい視準器を装備。
軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。
最短合焦距離0.6m
自動補正範囲±15分
付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1
最小読取値(°)1
底形状平面・球面
像正像
視界1度20分
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)8分/2
スタジア乗数100
スタジア加数0
バーニヤ目盛付なので角度をすばやく正確に読みとります。裏面マグネット付
用途角度測定に使います。
角度精度(°)±0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定
仕様ダイヤル式
材質本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ
寸法(mm)107×230×18
色青
質量(g)100
感度(mm/m)2.0=0.1146°
精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
保管温度(℃)-25~60
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。
仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´
付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース
倍率24X
視界1°20´
最短合焦距離0.6m
対物レンズ有効径(mm)30
三脚取付ねじ5/8インチ
防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)
標準偏差(km)±2.0mm
繰返し精度(°)0.5
1個
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。
仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´
付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース
倍率32X
視界1°30´
最短合焦距離0.5m
対物レンズ有効径(mm)40
三脚取付ねじ5/8インチ
防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)
標準偏差(km)±1.0mm
繰返し精度(°)0.3
1個
¥48,880
税込¥53,768
6日以内出荷
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。
仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´
付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース
倍率28X
視界1°20´
最短合焦距離0.6m
対物レンズ有効径(mm)30
三脚取付ねじ5/8インチ
防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。)
標準偏差(km)±1.5mm
繰返し精度(°)0.3
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
土間コンクリート仕上げの出隅部分に最適です。犬走りやコンクリート面角の面取り作業にお使いください。
用途角・隅の仕上げ、溝作り作業。
風量(m3/min)(平均)10
最大風速(m/s)63.9
仕様フラットノズル付き
質量(kg)約3.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330
排気量(mL)21.1
使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1
乾燥質量(kg)3.1
燃料タンク容量(L)0.6
スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバー
スパークプラグBPMR6A
始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)300
質量(kg)約1.1
色ブラック
規格0.9kg
頭径(Φmm)37
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)105
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)900
質量(kg)約5.0
色ブラック
規格4.5kg
頭径(Φmm)62
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)180
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900
質量(kg)約4.1
色ブラック
規格3.6kg
頭部寸法(mm)59×162
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330
質量(kg)約1.5
色ブラック
規格1.3kg
頭部寸法(mm)42×118
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード