3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強く、角度の狂いにくい厚手広巾タイプです。 鉄工・土木作業に適しています。 8つの測面全てに目盛が入っています。 金属にケガく時、大変便利。 表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げ(艶消し加工)です。 ストラップ穴付です。 赤数字入り。
用途建築・鉄工用。土木工事に最適。 長枝(mm)170 短枝(mm)85 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない長さの許容差/全長±0.2mm 形状同厚 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 測定範囲(cm)0~15 長さ公差(mm)150±0.2 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属にけがく時に便利です。高所作業で曲尺を落とさないよう足場等にぴったりくっつけられます。超強力マグネットが3ヵ所についています。短枝のみ3ヶ所にマグネットを付けることにより、ケガく場合に微調整ができます。赤数字入りです。
用途各種墨付け、ケガキ作業、直角・長さ測定に。 幅(mm)20 厚さ(mm)2.0 形状同厚 直角度(mm)100mmにつき0.1以下 長さ許容差(mm)±0.2
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

曲尺 厚手広巾 シルバー ストッパー付 15cm 表裏同目8段目盛 シンワ測定 動画あり
曲尺の内目盛を利用し、パイプの直径や板材の厚さをノギスの様に測定できます。45°の斜め線が引けるので、巾木等の留め加工のケガキ作業に便利。材料端面と平行なケガキ線を長く引く事が出来ます。厚く長い突き当てで面取り材でも安定します。対応曲尺サイズは、厚さ2mm、巾20mm。ストッパー角度精度は、100mmにつき0.2mm以下。
長枝(mm)170 長手(妻手)×幅×厚さ(mm)170(85)×20×2.0 材質本体:ABS樹脂 ネジ:鉄 板バネ:銅、曲尺:ステンレスSUS410 短枝(mm)85 幅(mm)20 形状同厚 寸法(mm)75×40×14 シルバー 質量(g)ストッパー:18、曲尺:72 直角度(mm)(目盛側面)150で0.15を超えない 目盛表裏同目、8段目盛 目盛範囲(長枝)外15cm、内10cm、(短枝)外7.5cm、内5cm 精度直角度/100mmで±0.1mmを超えない、長さの許容差/全長±0.2mm 寸法(幅W×厚さ)(mm)20×2.0 角度精度(mm)ストッパー:100につき0.2以下 測定範囲(cm)0~15 表目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 表目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm 裏目盛 長枝外目盛 15cm 内目盛 10cm 裏目盛 短枝外目盛 7.5cm 内目盛 5cm
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)