軽くて割れない、アクリル製ミラー。緩め易いつまみネジで、ミラーの位置を簡単固定。滑りにくいエラストマグリップ使用。アクリル製ミラーは、ガラス製と比べ軽いので作業が楽で、疲れにくい。3段伸縮で用途に合った長さに微調整できます。
用途下水管・マンホール・天井裏・車や機械の下の点検。
完全防水の強力水中ライト
驚くほどの大光量。
用途下水管・貯水槽。浄化槽・マンホール内の保守点検
光源パワーチップ型LED×1
使用電池単3形アルカリ乾電池×4本
電池寿命実用点灯約8時間
寸法(mm)Φ44×165
質量(g)(ライト)190
材質ABS樹脂
防水性1m
付属品収納ケース、単3形乾電池×4本
明るさ(Lm)200
ライト付なので暗いところでも対応できます。
取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。
クリアに見える高級ミラーを採用しています。
用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
高輝度白色LEDを使用しています。(約30000mcd)
ライト部が飛び出ていないので引っ掛かりが少なく、狭い所に挿入しやすくなっています。
暗い場所で点検個所を明るく照らします。
携帯しやすいコンパクトサイズです。
アンテナサイズ(mm)約160~530
電源アルカリ電池LR44×3個(モニター電池付属)
仕様ライト付
材質(アンテナ部)真ちゅう、(点検鏡部)ガラス・ABS樹脂、(ライト部)ABS樹脂
光度(mcd)30000
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式ポールの先にミラーが付いており、下水管の奥まで見やすい
用途管の内部検査
ミラー寸法(mm)188×150
見えにくい機器の裏側、奥深いところの点検作業に便利です。
LEDライトで明るく照らせます。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に。
材質(アンテナ部)ステンレス、(点検鏡部)鏡:ガラス、フレーム:プラスチック
全長(mm)285~880
質量(g)88
電源コイン電池CR2032×2個(別売)
本体寸法(mm)52×84
ミラー寸法(mm)42×64
光度(mcd)1400
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ポール部はアルミ製で軽くて使いやすいです。
歪みの無いクリアな鏡を採用しています。
ジョイント部はワンタッチで伸縮可能です。
用途下水道の点検、内部検査など高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に
付属品ナイロンケース
材質柄:アルミ
見えにくい機器の裏側、奥深い箇所などを反射させて点検することができます。伸び縮みが簡素にでき、携帯にとても便利です。
鏡の角度を自由に調整でき、柄は伸縮しますので狭い場所なども簡単に見ることができます。グリップ部は握りやすいように樹脂グリップ仕様です。
用途機械の内部、エンジンルーム等の点検に
ミラー形状丸型
材質(ミラー)ガラス
FAX・コピー機の点検から機械内部や裏側、車のエンジン周りの狭くて見えにくい所を反射させて点検チェック可能。
ロッドは全長180mmから530mmまで伸縮できます。
反射鏡はΦ35mmの自在角度型ワイドミラー。
土管、配管内の検査から建築工事、自動車整備など見えにくい機器の内部や裏側の点検に!
伸縮タイプなので持ち運びにも便利です。
小型LEDライト付きなのでミラーに反射させて目標物を照らします。
簡易防水型なので、水場の作業も安心です。
手元は、手の疲れや滑りを軽減するスポンジグリップ採用!
用途土管、配管内の検査、建築工事、自動車整備等
付属品専用ナイロンケース、小型LEDライト、単4乾電池×3本(テスト用)
電源LEDライト/単4乾電池×3本
連続使用時間(時間)LEDライト/18(アルカリ電池使用)
こんなお得な商品も!

ステンレスミラー点検鏡
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
ステンレス製ミラー採用。
【割れない】破片が飛散することがないため、ゴミやチリを嫌うところに。【薄い】厚み0.4mmなので狭い隙間に。【熱に強い】エンジンルームなど高温環境に。
ミラー部は首振り式で角度調節が可能です。
全長(mm)255~740
ミラー寸法(mm)54×86×厚み0.4
トラスコ品番302-6361
質量(g)70
ロッド径(Φmm)最大8.5
ロッド長さ(mm)130~615
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
機械の内部、背面の点検観察ができます。鏡の角度を自由に変えることができます。
材質鏡:ガラス、鏡枠部:ABS樹脂、アンテナ部:真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
形状長方形
驚くほどの大光量。
用途下水管、貯水槽、浄化槽、マンホール内の保守点検
付属品収納ケース、単3乾電池4本
材質ABS樹脂
寸法(mm)44×165
質量(kg)1.5
質量(g)ライト:190
全長(m)5.92
管径(Φmm)最小:Φ20、最大:Φ35
収納長(m)1.5
光源パワーチップ型LED×1灯
本数(継)6
使用電池単3アルカリ乾電池×4本
電池寿命実用点灯約8時間
明るさ(Lm)200
防水性1m
マイゾックスコード222695
1個
¥32,980
税込¥36,278
11日以内出荷
形状長方形
ポールはグラスファイバー製。
水深60m防水仕様。
ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途防水
エスコ品番EA758SK-14
長さ(mm)(ポール)1290~4020
寸法(mm)Φ42×160
タイプ散光
光源LED球
電池寿命(時間)約4
使用電池単3電池×4本(付属)
明るさ(Lm)150
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式角型
仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質アクリル
厚さ(mm)2
関連キーワード