真空パック器専用抗菌袋(小20枚入り)
対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
真空パック器専用抗菌袋(大20枚入り)
対応機種:BM-V05、BZ-V34、BM-V39
寸法(mm)幅260×長さ345
サイズ大
1パック(20枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
業界最小クラスのスリムボディ&軽量約350g。ブラシレスモーター搭載でコンパクトながらハイパワー。洗いやすいステンレスフィルター採用。インテリアに溶けこむスタイリッシュなデザイン。狭い場所掃除用のすき間ノズル付き。USB Type-C 充電。
付属品すき間ノズル、USBケーブル、スタンド
容量(mL)集じん:20
本体質量(g)350
使用時間(分)強:10/弱:20
バッテリーリチウムイオン7.2V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W390×D390×H250
充電時間(時間)約4
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
とにかく軽い
とにかくキレイ
とにかく楽
色グレー
1パック(2枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
運転音(dB)約70
集塵容量(mL)100
充電時間(時間)約4.5
コード長さ(m)1.8
コンパクトなボディでキッチンにちょうどいいサイズのノンフライヤー。ポットを開けずに中を確認できるので、温度を下げずに最後まで調理ができます。ガラス素材だから油汚れも落としやすく、後片付けもラクラクです。ノンフライでヘルシー!高温の熱風を循環させることで、油を使用しなくてもサクッとジューシーに仕上がります。調理温度は60~200℃、時間は1~60分の間で設定できます。揚げ物はもちろん、普段のおかずから本格料理、スイーツまで、毎日の料理に使えます。オリジナルの10レシピが掲載された
レシピブック付。
用途ヘルシーな調理に。
付属品ガラスポット、プレート、レシピブック、取扱説明書
質量(kg)約2.5(ガラスポット含む)
消費電力(W)800
電源コード(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×255×250(ガラスポット含む)
電源(AC100V)50/60Hz
温度設定範囲(℃)60~200
RoHS指令(10物質対応)対応
時間設定(調理時間)1~60分
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
用途電気ちりとり[ZN-DP24]
適合本体ZN-DP24-WH
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
シリーズ135万台を突破した回転モップクリーナー新モデル登場。防水仕様となり水をかけながらのお掃除が可能となりました。お風呂の床面やお庭などお掃除の幅が広がりました。電動ツインヘッドが回転することで、前へ進む力をアシストするので、スムーズにお掃除することができます。回転数は強モードが1分間に200回転にパワーアップ、標準モードは100回転の2段階切替。CCPの回転モップシリーズのキャッチモップは「極細繊維」と「コシのある繊維」の2種類構造なので雑巾やマイクロファイバーよりも繊維が目地までしっかり届き、汚れをキャッチすることができます。持ち手を短くすればハンディとしても使える2WAY設計。
用途家中の水拭き掃除に
付属品ACアダプター、モップパッド(2枚×1セット)、取扱説明書(保証書付)
本体質量(g)1100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[スティック時] 約285×130×1025 、[ハンディ時] 約285×130×660
充電時間(時間)約4.5
防水性IPX5
運転時間(分)(モップパッドウェット時)[強モード(200回転)] 45、[弱モード(100回転)] 65、(モップパッドドライ時)[強モード(200回転)] 60、[弱モード(100回転)] 90
バッテリー容量(Wh)リチウムイオンバッテリー(7.4V)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ハンディでも使える2WAY。
ソファや棚、デスク周りなど場所に合わせて楽々お掃除。
コード式だから強い吸引力。
家じゅうきれいに。
取り回しがしやすいスリム設計。
手元重心のスリム設計なので取り回しがしやすく、高いところにもノズルを向けやすい家中丸ごとお掃除。
紙パック不要なので経済的。
ダストケースも水洗い出来て清潔。
2in1隙間ノズル付きなので場所や狭い隙間も簡単お掃除。
壁掛けアタッチメント付きで壁に立てかけて収納可能。
使いたいときにいつでもすぐに使える。
集塵容量(L)0.2
吸込仕事率(W)74
集塵方式ダストケース(ダストボックス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×198×1105(フロアノズル/パイプ取付時)
質量(kg)1.7
付属品2in1すき間ノズル、壁掛けアタッチメント
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
運転音(dB)約80
コード長さ(m)約4
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。
使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。
電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。
業界トップクラスの防水性能 IPX5。
タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)1.8
寸法(mm)70×96×935
質量(g)770
消費電力(W)1.6
連続使用時間(分)20
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
BONABONAの真空パック器は強力な脱気力でスピーディーに真空パック!
食品の酸化・腐敗を抑え、鮮度を長持ちさせることができます。
食品の劣化・変色も防ぎ、冷凍焼けを抑えることができるので食材の旨味を逃がしません。
専用抗菌袋で真空パックすることにより、菌の増殖を抑え鮮度が長持ちします。
おかずやカット野菜を真空パックして作りおきしておけば、忙しい毎日の食事作りの時短にもつながります。
専用抗菌袋は湯せん(※必ず袋の口を開けて行ってください)することができるので、作りおきしたおかずや、カレーやシチューなどソース類(※ソース類を真空パックする際には、専用抗菌袋の1/2以下の量に するか、冷凍してから真空パックしてください。)のあたためも簡単です。
ギュッと圧縮されるので、冷蔵庫、冷凍庫のスペースをとらずスッキリ保存できます。
しっかり密封するので液漏れ、におい移りの心配がありません。
シール機能で、袋の口をシールして密封することができます。
食べかけのお菓子やパンなどの柔らかいものもふんわりと保存することができます。
専用抗菌ロール袋(別売)をお好みの長さにカットできるロールカッター付き。
仕様【真空脱気力】最大600mmHg
質量(kg)2
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)90
温度(℃)(シール用熱戦)110~150
安全装置電流ヒューズ、温度ヒューズ、真空センサー
電源コード(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×160×105
シール可能幅(mm)(最大)300
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ベランダや玄関前などのコンクリート床のハードな汚れをお掃除できる「屋外用デッキブラシ」
固いデッキブラシ素材のアタッチメントです。
泥汚れなどのこびりつき汚れを、立ったままラクにお掃除ができます。
用途バルコニー、ベランダ、玄関アプローチ、ウッドデッキなどの掃除に
適合【回転モップ】ZJ-MA21/TZJ-MA221 コードレス回転モップクリーナー ネオプラス
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合機種AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
気になる場所に置くだけ簡単!。ジメジメした場所の除湿と同時に、気になるニオイも軽減することができます。水捨て不要で繰り返し使える。吸湿後は乾燥用スタンドで乾燥させると約80分で復活。繰り返し使えるからエコで経済的。シリカゲル素材使用で湿気やニオイをしっかり吸着。吸湿が進むと、インジケーターの色がオレンジ(乾燥状態)からグリーン(吸湿状態)へ変わってきます。完全にグリーンになったら乾燥用スタンドにセットするサインです。分割して設置場所を分ければ、使い方がさらに広がります。(片方50mlずつの吸湿容量)。ランドリー、下駄箱、押入れ、トイレ、クローゼット、タンス、車内など様々な場所で大活躍。
消費電力(W)125
電源AC100V 50/60Hz
乾燥時間(分)約80
本体質量(kg)1.0(乾燥用スタンド含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×123×313(乾燥用スタンド含む)
除湿量最大100mL
タイマー約90分
1個
¥6,990
税込¥7,689
9日以内出荷
コードレス回転モップクリーナー用の洗い替えに便利な交換モップパッド(キャッチモップ)のホワイト2枚(1セット)です。真っ白なホワイトのモップパッドで汚れ落ちを実感!。モップパッドは洗って繰り返し100回以上お使い頂けますが、複数枚あると用途別(床掃除と網戸掃除など)に使い分けできますので便利です。
用途フローリング、窓、網戸などのお掃除に
対応機種ZJ-MA8、ZJ-MA17、TZJ-MA817、ZJ-MA21、TZJ-MA221、TZJ-MA951、ZJ-MA41、ZJ-MA42
1セット(2枚)
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル3本パック。
対応機種ZJ-MF70-GR
1セット(3本)
¥5,990
税込¥6,589
4日以内出荷
0.045mmの極細繊維が見えない汚れにも届く
少しの力でキズをつけずにキレイにお掃除
厚みのある立毛層構造で復元性があり、長持ち
材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタンフォーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×9
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ちいかわとハチワレのホットサンドが焼ける「ホットサンドプレート」と、ころころとしたかわいいちいかわ、ハチワレ、うさぎのミニケーキが焼ける「ケーキプレート」が入った一台二役のマルチサンドメーカーです。プレートは取り外して丸洗いが可能です。タイマー付きなので、使い易く、安全です。パンの耳を切らずにそのまま焼くことができる大きめのプレートです。厚みのあるケーキが作れるため、中に具材を入れてアレンジレシピを作ることも可能です。
付属品取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)600
本体質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
コードレス回転モップクリーナーネオプラス用の屋外用ハードパッド(1セット/2枚入り)。外壁、石畳、墓石などのお掃除に。
用途外壁、石畳、墓石などのお掃除に
対応機種ZJ-MA41、ZJ-MA42
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シーシーピー回転モップクリーナー専用壁紙掃除パッド。aisen社素材、トレピカアクリル使用のパッドです。はねた汚れが気になるキッチンの壁掃除に、手あかで黒ずんでいる壁紙掃除に。
用途壁、壁紙のお掃除専用パッド
材質ポリエステル、アクリル、ポリウレタンフォーム
径(Φmm)130
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コードレス小型除湿器 DRY BOSS専用 シリカゲル1本。
対応機種ZJ-MF70-GR
1本
¥2,290
税込¥2,519
4日以内出荷
生地を入れて約3分待つだけ!誰でも簡単にかわいいパンケーキが作れます。ロック付きでムラなくしっかりと焼き上がります。電源スイッチ付きで、すぐに切ることが出来て使いやすく安全です。焼き上がりは表と裏で二つの絵柄が楽しめます。
付属品取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)350
電源AC100V 50/60Hz
本体質量(g)約700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×107
電源コード(m)1.2
1台
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)
質量(g)230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210
タンク容量(mL)110
連続加湿時間(時間)約3時間
加湿方式超音波式
加湿量(mL/h)約30
1個
¥5,890
税込¥6,479
5日以内出荷
コードレス回転モップクリーナーネオプラス用のお風呂用パッド(1セット/2枚入り)。お風呂の床や浴槽のお掃除にお使い頂けます。スポンジ部には抗菌素材配合で衛生的。お風呂用洗剤を使用し床面のお掃除にもお使いいただけます。
用途お風呂の床や浴槽のお掃除に
対応機種ZJ-MA41、ZJ-MA42
1セット(2枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本商品はゲーム『星のカービィ』デザインの2種類のプレートが嬉しいマルチサンドメーカーです。1枚目のプレート、ホットサンドプレートではハムやチーズ、卵など具をたっぷり挟み込める仕様になっており、エネルギーをしっかり補充したい朝食や、すき間時間の軽食にも簡単便利にご使用いただけます。2枚目のケーキプレートは、市販のパンケーキミックスを型に流し込んで焼くだけで簡単に「カービィ」「ワドルディ」「ワープスター」の抜型ミニケーキを焼くことができます。焼く際にジャムやチョコレートを入れ、自分だけのアレンジも楽しむこともできます。お食事にはホットサンド、おやつやティータイムにはミニケーキと2枚のプレートを使い分けてカービィとの楽しい時間をお過ごしください。本体はタイマー付きの安全設計、プレートは取り外して洗えるなど細かい仕様にもこだわって作っています。
付属品取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)600
本体質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
すみっコぐらしがパンケーキの中に勢ぞろい、簡単3分で楽しい朝食、嬉しいティータイムに。パンケーキ生地をプレートに流し込み、蓋を閉じて手前のストッパーをロック。約3分待つだけで簡単にパンケーキが焼きあがります。上下で生地を挟むので裏返す手間もなく、むらなく何枚も続けて焼くことができます。焼きあがると片面には「すみっコ」が、もう片面には小ぶりながら人気のキャラクター「みにっコ」が周りからのぞき込むような形で現れます。市販のパンケーキ生地を使用することができるので、手間をかけずに簡単に作れます。
付属品取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)350
本体質量(g)700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×108
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
ほかほかの出来たて料理をお皿に載せて、スイッチを入れるだけ。食卓で料理を保温します。出来たてのような「おいしい温度」を持続できるので、時間がたっても温かい料理をおいしく食べられます。専用皿は電子レンジ対応。温め直してもおいしい温度を保ちます。お食事の後はその他の食器と一緒に洗うだけ。食器洗い乾燥機も使えるので毎日気軽にお使いいただけます。
材質ヒーターユニット:PA66/PBT シリコン、皿:陶磁器
消費電力(W)155
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヒーターユニット:260×145×40、皿:250×250×40
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
マグボトルサイズだからサッと手に取って手軽にお掃除
仕様本体サイズ(mm)幅×奥行き×高さ:58×58×335
付属品ACアダプター、2in1すき間ノズル、ベースカップ
質量(kg)0.5
1台
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
大人気リラックマのキャラの焼き目が付けることができ、ホットサンドとミニケーキが焼けるマルチサンドメーカー。裏表で絵柄が違っており、まるで食パンの中にリラックマがいるみたいなかわいいホットサンドが焼ける「ホットサンドプレート」と、だらだらゆるりとしたかわいいリラックマのミニケーキが焼ける「ケーキプレート」両方お楽しみいただけます。プレートは取り外して丸洗いが可能です。タイマー付きなので、使い易く、安全です。パンの耳を切らずにそのまま焼くことができる大きめのプレートです。厚みのあるケーキが作れるため、中に具材を入れてアレンジレシピを作ることも可能です。
付属品取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)600
本体質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×274×111
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
下のプレートには、普段のちいかわ。上のプレートには、笑顔のちいかわ。両面で表情の違う、ちいかわ型のパンケーキが焼けます。両手におさまるコンパクトサイズ。ロック機能付きなので両面キレイに絵柄がつきます。コードは裏に巻き付けることができるのですっきり収納することができます。電源スイッチ付なので、コンセントを抜き差しせずに電源ON/OFFできます。
付属品取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)350
本体質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×108
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
本商品はゲーム『星のカービィ』デザインの2種類の絵柄が嬉しいパンケーキメーカーです。生地を注いで約3分待つだけで簡単にパンケーキが作れます。表面はカービィ、裏面はワドルディの焼き柄1枚で2柄を楽しめます。ロック機能付きで両面きれいな絵柄がつきます。電源スイッチ付なので、コンセントを抜き差しせずに電源ON/OFFできます。
付属品取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)350
本体質量(g)700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×108
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
工事不要で設置可能。インテリアに馴染みやすいデザイン。タッチパネル式ボタン。最短15分で乾燥。(おまかせモード時:Yシャツ1枚)。8つの乾燥モード。1おまかせモード。2標準モード。3お好みモード。4クイックモード。5ソフトモード。6くつモード。7送風モード。8除菌モード。自動反転機能搭載。UV除菌機能搭載、熱風でダニを死滅。過負荷警告機能搭載。
用途工事不要で設置できる衣類乾燥機
付属品くつ乾燥用棚、排気ダクト、電源コード、取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)720
容量(kg)(乾燥)2.5
本体質量(kg)12.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×523
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
防水性IPX4
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
デジモンアドベンチャーを代表する人気キャラクター「アグモン」が現実世界に!。こだわりの外観でルームライトとしてはもちろん、消灯時はインテリアとしてもお勧めです。平面でありながら色のグラデーションを使うことで立体感ある印象に仕上げました。背面のダイヤルで明るさの調整ができ、就寝時のサイドランプとしてお好みの明るさに調光可能です。点灯後はタイマー機能により1時間で自動OFFになり、消し忘れの心配がありません。また、乾電池仕様のコードレスで玄関や棚上、デスクなどどこへでも持ち運びできます。
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)
本体質量(g)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W162×D62×H161
電池寿命約8時間(最大点灯時)
動作温度(℃)0~40
タイマー自動OFF:1時間
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
こんがりきゃらパンケーキメーカーシリーズにPUI PUI モルカーが登場!。生地を入れて待つだけ、簡単。モルカーパンケーキの出来上がり!。下のプレートがポテト、上のプレートがペーターとなっており、両面違う絵柄が楽しめます。プレートが深く、厚みのあるパンケーキが作れます。中に具材を入れアレンジレシピも作れます。
付属品取扱説明書(保証書付)
消費電力(W)350
本体質量(g)700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×108
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
軽さ、パワフル性能、革新の1台。ブラシレスモーター搭載により、強力な吸引力を実現。パワーブラシ搭載で細かなゴミも逃しません。ハンディでも使える2WAY仕様。排気がキレイ!HEPAフィルター採用。
付属品2in1すき間ノズル、ストラップ、ラバーキャップ
容量(L)集じん:0.1
本体質量(kg)1.15(スティック時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W224×D210×H1060(スティック使用時)
使用時間(分)強:9、エコ:20
充電時間(時間)約4.5
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
生地を入れて約3分待つだけ!誰でも簡単にかわいいパンケーキが作れます。ロック付きでムラなくしっかりと焼き上がります。電源スイッチ付きで、すぐに切ることが出来て使いやすく安全です。焼き上がりは表と裏で二つの絵柄が楽しめます。
付属品取扱説明書(保証書付)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)350
本体質量(g)約700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×162×107
1台
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
きゃら二クス ルームライト加湿器シリーズ。ライトモード、加湿モード、ライト&加湿モードの3WAYで使用できます。使いやすいUSB Type-C給電。(コード付属)。就寝時も安心の自動OFFタイマー。OFF・1時間・3時間に切替が可能です。加湿噴射パターン切替機能(連続噴射、間欠噴射)。空焚き防止安全機能。(自動電源オフ)
セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書付)
質量(g)230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W160×D160×H210
タンク容量(mL)110
連続加湿時間(時間)約3時間
加湿方式超音波式
加湿量(mL/h)約30
1個
¥5,890
税込¥6,479
5日以内出荷
食パン1枚で簡単にホットサンドが作れる。1枚の食パンを半分にしてサンドするから、ちょこっと食べたい時や朝食、いろんな味を楽しみたいシーンにちょうどいい。三角・四角型どちらも作れる2WAYプレート。タイマー付きで焼き上がりを音でお知らせ、忙しい朝も焼きたてを逃さない。本体は縦置きできるから、収納時もすっきり。プレートは取り外して洗える。いつも清潔に気持ちよく使えます。東京都品川区にあるホットサンド専門店「メイプル」が監修したオリジナルレシピブック付属。
付属品プレート(2枚)、レシピブック、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)約1.5(プレート取付け時)
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)600
電源コード(m)約1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×235×225
運転音(dB)約80
タイマー10分計タイマー
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
シンプルでマットな質感により、様々なインテリアにマッチするデザイン。タッチパネルで簡単操作。フラットな天面によりお手入れが楽々。予約炊飯:1-15時間。保温可能時間:最大12時間。内ふた洗浄可能。キッチンやダイニングにぴったり収まるコンパクトサイズで使いやすい。必要な分だけ炊ける3合炊き。毎日炊き立てのおいしさを。
付属品計量カップ・電源コード
質量(kg)1.9
電源AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)300(炊飯時)
電源コード(m)約1.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×210
最大炊飯量0.54L(3合)
1個
¥8,198
税込¥9,018
7日以内出荷
本格水出しコーヒーが約15分で楽しめる。水から抽出するからマイルドでスッキリとした味わい。1回でたっぷり2人分(約500ml)のコーヒーを抽出できます。水出し緑茶やデトックスウオーター、無添加の出汁も抽出できます。すべてのパーツを組み替え、ボトルの中にコンパクトに収納できる。レシピブック付き。
仕様定格カップ容量:液体容量560mL/材料容量MAX線まで
付属品USBケーブル、注ぎフタ、レシピブック
ケーブル長(m)USBケーブル:約0.6
本体質量(g)約630
充電時間約2.5時間
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×104×265
電池リチウムイオン充電式バッテリー3.7V
充電方式USB Type-C
連続使用回数基本抽出モード使用時約14回
1台
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ