クッション性に優れ軽量です。
用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色灰
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)22
硬さ(N)107.9±22.6
優れた体圧分散と底付き防止効果があります。
前面に太もものラインに沿ったカーブが付いていますので、前滑りを抑制します。
材質中身/低反発ウレタンフォーム・PU(ポリウレタン)フォーム、カバー/PU(ポリウレタン)、防水・抗菌・裏面滑り止め加工
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)450×400×40/60
アズワン品番8-2242-01
洗濯方法表面を中性洗剤で清拭
1個
¥6,790
税込¥7,469
当日出荷
スポーティーにスタイルアップ人気のヒップ型形状クッション。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!。スカート型ストッパー付きでクッションのめくれ上がりを防止!。スポーティなデザインが内装にマッチ。
形状ヒップ型 ストッパー付 スカート付 45×45cm
材質(本体)[表地]ポリエステル・合成皮革、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%
質量(g)約260
タイプシングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2.3×45
使用上の注意※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。
発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。
裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。
ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。
色ブルー
種別発泡PE+PEフィルム
材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン
幅(mm)1000
厚さ(mm)2
質量(kg)1.75
シート幅(mm)1000
寸法(幅W×長さL)(m)1×30
シート長さ(m)30
色ブラック
仕様ノンスリップ加工、ストッパー付
材質(表地)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル80%・綿20%、(スベリ止め部)ポリ塩化ビニル
サイズ(cm)45×94(ダブル)
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレン100%(無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。発泡ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。無架橋高発泡ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません。表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為フローリングにキズを付けない。一般ゴミとして処理できます。
用途建築・引越し現場の床・壁・廊下・その他養生・梱包・クッション材・保護材・選挙投票所・災害時の体育館などの床養生にも利用されています。
幅(mm)1000
長さ(m)30
厚さ(mm)約2
色ブルー
材質発泡ポリエチレン
シート幅(mm)1000
シート長さ(m)30
こんなお得な商品も!

チップクッション ウレタン素材
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。
材質発泡ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
快適通気メッシュ
全面メッシュでムレ解消!
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
材質(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル
質量(g)320
タイプダブルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×530×60
ストッパー○
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。
他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。
用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材
医療分野やモータースポーツ等の部材
材質ウレタンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー付き・丸洗いOK。
通気性の良いメッシュ素材使用。
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
材質(本体)[表地]ポリエステル・ポリウレタン、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%
タイプダブルクッション
こんなお得な商品も!

発泡ポリエチレンシート
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
加工性に優れ、整理シートに最適です。
耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。
水を吸いません。加工しやすいです。
用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ポリエチレン(PEライト)
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)65
あったらいいなお困り解消。完全防水の座面シート。
用途車のクッション
材質ポリエステル/合成ゴム
色BK
サイズシングル
寸法(cm)52×65
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
クッション性に優れています。
用途クッション材、すべり止め。
厚さ(mm)5
材質ポリウレタン
色黒
使用温度範囲-10~70℃
粘着剤なし
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらかな風合いのさがら刺繍のスヌーピーがかわいい。
車内でのお昼寝にぴったり。
シートベルトが体にあたる不快感をやわらげます。
取付けが簡単にできます。
色グレー
材質(本体)(側地)ポリエステル100%、(中材)ポリエステル
質量(g)190
タイプシングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×10×30
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
切り離しがあることで、床ずれが起きやすい仙骨部がクッションに触れません。また、クッションの厚みが十分にあるため、底付きの心配もありません。
ビーズを移動させることにより、使用者の状態に合わせて前後で厚みを調整することができます。
カバー付きで洗濯が可能です。
材質ナイロン85%・ポリウレタン15%、中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン)
質量(g)約530(本体+カバー)
高さ(cm)約12
縦(cm)約39
横(cm)約36
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ