シートクッション アドバンスレザー
ストッパー付き
ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
- 材質(本体)
- [表地]合成皮革、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%
- 質量(g)
- 260
- タイプ
- シングルクッション
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 450×20×450
- 内容量
- 1個
注意
※ご使用状況によっては強い摩擦などで他のものに色移りする場合があります。※汚れた場合は商品に付いている洗濯表示をご覧ください。
※直射日光の当たる部分は長期間のご使用により変色することがあります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ































