1,049件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
959 税込1,055
当日出荷

シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス チックシートなどの防具を固定する為に使用します。 材質(本体)ポリプロピレン
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布やマルチ固定にご使用いただけます。 取っ手付きピンとシート押えがセットになっています。
種類Uピン (取っ手付きピン)ブラック、(シート押え)グレー
1パック(10セット)
479 税込527
7日以内出荷

シートを簡単につかめるクリップです。シートの穴をあけずに強力固定が可能です。ネジロック式で確実にシートを掴みます。
用途シートの固定 トラスコ品番358-9819 材質ナイロン 幅(mm)27 高さ(mm)33 奥行(mm)82 最大開口(mm)約8
1袋(4個)
679 税込747
当日出荷

単管にシート類を固定するために使用。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。
材質ポリプロピレン 適合Φ48.6用 寸法(mm)150 黄色 質量(g)110
1個
499 税込549
当日出荷

テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。 ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。 タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
1,698 税込1,868
当日出荷

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に充電部防護シートの固定に使用します。 軽量で耐衝撃性に優れています。
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(4個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネットやシートを強力キャッチします。ツマミをひねってロックできます。
用途雨よけ/風よけ/日よけ等 トラスコ品番514-7968 材質ナイロン 長さ(mm)140 幅(mm)130 長さ(m)0.14 幅(m)0.13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
399 税込439
当日出荷

1袋(20個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。 種類グリップ式 仕様グリップ式 材質ポリエチレン 長さ(mm)205 幅(mm)83 太さ(mm)10
1パック(10本)
629 税込692
当日出荷

着座センサー交換時の必需品!
セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

1個パック 10個入り 寒冷紗、遮光ネットなどの端にとりつけ、水平に引っ張ると便利です。
ブラック 規格10個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
549 税込604
当日出荷

焼き入れバネ使用で丈夫。
用途ハウスビニールなどをパイプ固定用 材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
1パック(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単管(Φ48.6mm)にシート類の取付け可能なクリップです。
用途単管へのシート固定に。 材質ポリプロピレン 長さ(mm)150 適合パイプ径(Φmm)48.6 仕様スライダー付
1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射シート付
用途バリシートを単管につける際に固定するクリップ 材質PE 寸法(mm)Φ48.6×60 関連資料(0.04MB)
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

用途バッカンのエッジ部に取り付けて使用 シートのまくれ上がりを防止 入数(個)8
1袋(8個×1袋)
459 税込505
6日以内出荷

耐寒用樹脂(特種配合)使用で寒い地域でも使用可能です。樹脂本体にバネをはめ込んだ一体式により着脱が簡単。スライダー付きで脱着が容易になり、施工効率UP。
材質PP 全長(mm)150 適合パイプ径(Φmm)48.6 入数(個)2
1個(2個)
1,450 税込1,595
当日出荷

ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・ダイオクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。 種類はさみ式吊り具 サイズ(cm)14×10×4 材質ポリプロピレン アズワン品番64-9102-52
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷






樹脂製に比べ耐久性があります。
用途ビニールシートやネットの固定用に。 材質(バネ部)スチール 材質(本体)ステンレス
1セット(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。 適合D40 材質/仕上ステンレス 質量(g)138 適合フランジ厚(mm)3~16mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷



サイドシート・谷トタンなどをアーチパイプに挟んで止めます。スプリング材なのでしっかり止まります。
1袋(10個)ほか
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


急ブレーキによる締め付けやシートベルト使用時における体への不快な食い込みを緩和させ、快適なドライブをお楽しみいただけます。 独自に開発した強力マグネットの絶妙な強さにより、お好みの場所に移動させたい場合は簡単に手で動かすことができます。 装着は純正シートベルトに挟むだけでお使いいただけます。
ブラック サイズ(mm)45×70 デザインモノグラムレザー
1セット(2個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)捕虫シートクリップ
捕虫シートの設置場所が広がります。虫ロックロールタイプと組合せて利用することで、たわみと丸まりを防ぎます。
材質ポリプロピレン(PP) 耐候性 グレード 長さ(mm)185
1袋(100本)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

幅10cmと大型のラバーコーティングされた専用クリップ。材質…スチール(ニッケルメッキ)、ゴム。10個入り
1セット
8,498 税込9,348
翌々日出荷

SEIWA(セイワ)シートクリップ
ヘッドレストシャフトに取付やアシストグリップにまきつけて使用し、 色々なものを吊り下げることが出来ます。 クリップとフックの2way式。ベルトの長さ調節も可。
用途自動車用シートクリップ 質量(g)76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×34×37 ベルト長さ(cm)調節:10(最大)
1個(2個)
859 税込945
4日以内出荷


先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
材質ナイロン 全長(mm)104 入数4個
1セット(4個)
1,620 税込1,782
翌日出荷